カテゴリ
- メカニカル部品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(3)
- イスカル(93)
- タンガロイ(90)
- 三菱マテリアル(84)
- 住友電工ハードメタル(44)
- 京セラ(40)
- ワルター(40)
- サンドビック(25)
- ホンダ(21)
- イトーキ(20)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
- エスコ(14)
- ケナメタル(14)
- コクヨ(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- ELPA(7)
- OSG(オーエスジー)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- ブランドをもっと見る
「mt1-2」の検索結果

BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥32,780税込¥36,0581個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3865アズワン品番65-7957-44
ボールベアリング25mm52mm3205 A-2RS1/MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥22,680税込¥24,9481個7日以内出荷仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9858アズワン品番65-7921-77
ボールベアリング30mm62mm3206 A-2RS1/MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9863アズワン品番65-7923-98
ボールベアリング40mm80mm3208 A-2RS1/MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9874アズワン品番65-7928-25
ボールベアリング55mm100mm3211 A-2RS1/MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷仕様●内径:55mm●外径:100mm●レース幅:33.3mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9889アズワン品番65-7936-40
ボールベアリング45mm100mm アンギュラ・コンタクト3309 A-2RS1/MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷。SKF 45 mm 二列アンガード接触ボール仕様●内径:45mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:39.7mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:53kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:75kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9598アズワン品番65-7982-86
ボールベアリング50mm110mm3310 A-2RS1/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:44.4mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9938アズワン品番65-7923-57
ボールベアリング65mm120mm3213 A-2RS1/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:38.1mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9896アズワン品番65-7926-42
ボールベアリング45mm100mm3309 A-2RS1/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:39.7mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9936アズワン品番65-7928-31
ボールベアリング55mm120mm3311 A-2RS1/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥105,980税込¥116,5781個7日以内出荷仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9946アズワン品番65-7933-06
ボールベアリング25mm62mm3305 A-2RS1TN9/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥33,680税込¥37,0481個7日以内出荷仕様●内径:25mm●外径:62mm●レース幅:25.4mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9920アズワン品番65-7921-21
ボールベアリング30mm72mm3306 A-2RS1TN9/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥34,580税込¥38,0381個欠品中仕様●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9927アズワン品番65-7932-31
ボールベアリング20mm52mm3304 A-2RS1TN9/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥22,680税込¥24,9481個7日以内出荷仕様●内径:20mm●外径:52mm●レース幅:22.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9918アズワン品番65-7936-01
ボールベアリング40mm80mm アンギュラ・コンタクト3208 A-2RS1TN9/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥30,780税込¥33,8581個7日以内出荷2 列アングルコンタクトボールベアリング SKF 2 列アングルコンタクトボールベアリングの設計は、2 つの単列アングルコンタクトボールベアリングが背面から背面に配置されています。 特長と利点 - 軸方向のスペースが少なくなります。 2 つの 1 列アングルコンタクトボールベアリングをバックツーバックで配置すると、軸方向のスペースが大きすぎる用途に使用できます。 - ラジアル荷重とアキシャル荷重をどちらの方向にも対応します。 - 傾きのある瞬間に対応。 - 硬いベアリングの配置。仕様●内径:40mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:36.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:48kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9531アズワン品番65-7978-38
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から9日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+100精度等級ISO 492 普通公差
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):52●幅(mm):20.6●使用温度範囲(℃):-30~+100●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端シール●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4137アズワン品番67-2366-22
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。仕様●内輪径(mm):17●外輪径(mm):40●幅(mm):17.5●使用温度範囲(℃):-30~+100●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端シール●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4112アズワン品番67-2366-16
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥4,098~税込¥4,508~1個5日以内出荷から12日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。仕様●内輪径(mm):10●外輪径(mm):30●幅(mm):14●使用温度範囲(℃):-30~+100●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端シール●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4301アズワン品番67-2366-07
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
ボールベアリング60mm110mm アンギュラ・コンタクト
SKF(日本エスケイエフ)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷SKF 60 mm 二列式 ANGULAR コンタクトボール仕様●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:64kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:75kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9536アズワン品番65-7977-14