カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(7)
  • RS PRO(432)
  • アリート(ariete)(119)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(4)
  • SKC(環境測定)(3)
  • Shield Scientific(3)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • 宇都宮製作[手袋](2)
  • NIP(ニッピ)(2)
  • CEJN(セイン)(2)
  • CYNERGY3(2)
  • eureka(エウレカ)(2)
  • エスアンドエスサイクル(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • パーカーハネフィン(1)
  • アンセル(1)
  • ユニワールド(1)
  • SPARKFUN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitrile」の検索結果

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング140mm250mm アンギュラ・コンタクト7228 BCBM SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング140mm250mm アンギュラ・コンタクト7228 BCBMSKF(日本エスケイエフ)
404,980税込445,478
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - 7224 BCBM This single-row angular contact ball bearing from SKF can take a radial load combined with a heavy axial load in one directionThe raceways are displaced relative to each other in the direction of the bearing axisAs the contact angle increases, so does the axial load-carrying capacity of the bearingIts built for universal matching, making it simple to installBecause of their substantial load-carrying capacity, bearings of this type are commonly used in heavy machinery and agricultural equipment. Low-friction design produces little heat and extends service life Minimal noise and vibration levels for a safe working environment Smooth running properties allowing for rapid acceleration and deceleration Application Information Machine tools Steel mill Wind energy industries Compressors Industrial gearboxesSKF アングルコンタクトボールベアリングは、140 mm の内径と 250 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 What type of seal is used in SKF single row angular contact ball bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °SKF ball bearings use NBR (nitrile butadiene rubber) seals to form an effective barrier against oil and waterWhat is the operating temperature range of this bearing The permissible operating temperature range of this bearing is -40℃ to +100℃Temperatures up to +120℃ can be tolerated for brief periods.
仕様●内径:140mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:212000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:199000N●コード番号:207-5504アズワン品番65-7892-66
ボールベアリング60mm110mm 深溝6212-2RS1/HC5C3WT SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング60mm110mm 深溝6212-2RS1/HC5C3WTSKF(日本エスケイエフ)
232,980税込256,278
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 60 mm ID, 110 mm OD - 6212-2RS1/HC5C3WT This ball bearing from SKF features silicon nitride balls, which make it electrically insulated for improved reliabilityIt has rubber seals on either side to prevent lubricant from leaking out and to stop dirt and moisture from entering the workingsThe seals also remove the need for re-lubrication which makes the unit practically maintenance-free for long-lasting easeThis precision deep-groove ball bearing is suitable for high-speed applications and accommodates radial and axial loads in both directions. Cylindrical bore type for high radial and axial load capacity Deep-groove design for low friction torque Inside diameter of 60 mm Outside diameter of 110 mm Protective rubber seals for lubricant protection Maintenance-free, low noise and vibration Application Information Pump manufacturing industry Agricultural machinery Food processing Printing and paper industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 60 mm、外径 110 mm となっています。 Whats the difference between a 2 RS and a 2 Z SKF bearing ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプA 2 RS bearing, like this one, has rubber seals on both sidesA 2 Z bearing has two metal shields which, while not as tight, produce less friction than rubber seals.
仕様●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:36kN●材質:アクリロニトリル-ブタジエンゴム●動定格荷重:52.7kN●コード番号:207-6556アズワン品番65-7926-59
ローラーベアリング 内径170mm レース幅41.06mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径170mm レース幅41.06mmSKF(日本エスケイエフ)
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
SKF Taper Roller Bearing, 170 mm ID, 230 mm OD - 32934 This SKF bearing has tapered raceways and rollers specifically designed to handle radial and axial loads acting at the same timeIts raceways meet at a common point on the bearings axis to provide a true rolling action and very low levels of frictionThis reduces operational noise and allows the bearing to better maintain a pre-loadThe units crowned raceway profile ensures even load distribution along the contact surfaces to reduce stress peaks at the roller endsThis also lowers the units sensitivity to misalignment and shaft deflection. Optimised surface finish supports the formation of a hydrodynamic lubricant for lower frictional heat and flange wear Excellent consistency of roller profiles and sizes for optimal load distribution Reduced temperature peaks during running-in periods to lessen wear Separable, single-row bearing for easier mounting, dismounting and inspection Application Information Rolling mills Gearbox manufacturing Mining industry Hoisting and lifting equipmentSKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。 Can you use this component in rigid bearing applications 低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。Yes, this bearing is suitable for rigid bearing applicationsYou can achieve this setup by adjusting this bearing against a second tapered roller bearing and applying a pre-load.
仕様●内径:170mm●外径:230mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:41.06mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:585kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:351kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2000rpm●速度を制限:2400rpm●疲労限度荷重:55kN●コード番号:208-0078アズワン品番65-7934-36
ベアリング(軸受)カテゴリ