カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • 象印チェンブロック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nj205e」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円筒ころ軸受(NJ型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NJ型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) NJシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,998税込5,498
    1個
    30日以内出荷から44日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
関連キーワード
205j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 205j
  • ej20