カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • KSフィルター(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NSK(日本精工)(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(1)
  • ホンダ(3)
  • 三笠産業[工具](1)
  • 日晴金属(2)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nj310」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 単列円筒ころ軸受(NJ型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NJ型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
  • ローラーベアリング 内径50mm レース幅27mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径50mm レース幅27mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥84,499税込¥92,949
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径が 45 mm、外径が 75 mm、幅が 16 mm となっています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
    仕様●内径:50mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:27mm●コード番号:207-8683アズワン品番65-7933-79
関連キーワード
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j