カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • NSK(日本精工)(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • エスコ(1)
  • 横田機工(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nu206」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NU型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
  • ローラーベアリング 内径30mm レース幅16mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径30mm レース幅16mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    。SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:16mm●コード番号:209-1966アズワン品番65-7947-51
  • ローラーベアリング 内径30mm レース幅16mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径30mm レース幅16mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 30 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:16mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:36.5kN●行数:1●動定格荷重:44kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:13000rpm●速度を制限:14000rpm●疲労限度荷重:4.5kN●コード番号:195-9660アズワン品番65-7982-27
関連キーワード
uc206特集