カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • NSK(日本精工)(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nu212e」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NU型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
    仕様●内輪径(mm):60●外輪径(mm):110●幅(mm):22●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-6116アズワン品番67-2371-75
  • ローラーベアリング 内径60mm レース幅22mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径60mm レース幅22mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 60 mm CYLINDRICAL ROLLER BEARING、WIT
    仕様●内径:60mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:22mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:102kN●行数:1●動定格荷重:108kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:6700rpm●速度を制限:7500rpm●疲労限度荷重:13.4kN●コード番号:195-9662アズワン品番65-7977-08
wk1212特集