カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • NSK(日本精工)(8)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • ケナメタル(1)
  • 象印チェンブロック(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 横田機工(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nu312」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NU型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
  • ローラーベアリング 内径60mm レース幅31mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径60mm レース幅31mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    90,980税込100,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:60mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:31mm●コード番号:209-2116アズワン品番65-7952-96
  • ローラーベアリング 内径60mm レース幅31mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径60mm レース幅31mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    1 列円筒ローラーベアリング SKF 単列円筒ローラーベアリングには、多くの設計、シリーズ、サイズ 特長: C3 このモデルのクリアランス 高い積載荷重 高剛性 軸方向の変位に対応します 内輪と外輪の両方にフランジの付いたベアリングを除きます。 低摩擦 オープンフランジの設計、ローラーエンド設計と表面仕上げとともに、潤滑膜の形成を促進し、摩擦の低減と軸方向荷重伝達能力の向上を実現しています。 長寿命 対数ローラープロファイルは、ローラー / 軌道接触時のエッジ応力及びずれやシャフトのたわみに対する感度を低減します。 運用の信頼性の向上 ローラーや軌道の接触面の表面仕上げにより、動的な潤滑剤皮膜が形成されます。 分離可能及び交換可能 SKF 円筒ローラーベアリングの分離可能なコンポーネントは交換可能です。これにより、取り付けと取り外しが容易になり、メンテナンス検査も容易になります。
    仕様●内径:60mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:31mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:160kN●行数:1●動定格荷重:173kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:5600rpm●速度を制限:6700rpm●疲労限度荷重:21.2kN●コード番号:195-9687アズワン品番65-7980-26
  • ローラーベアリング 内径60mm レース幅31mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径60mm レース幅31mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    。SKF 60 mm CYLINDRICAL ROLLER BEARING、WIT
    仕様●内径:60mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:31mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:160kN●行数:1●動定格荷重:173kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:5600rpm●速度を制限:6700rpm●疲労限度荷重:21.2kN●コード番号:195-9685アズワン品番65-7978-37
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型

    SKF(日本エスケイエフ)
    15,980税込17,578
    1個
    30日以内出荷から44日以内出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ