カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • 万協(1)
  • onsemi(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nup-30」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    仕様●内輪径(mm):30●外輪径(mm):72●幅(mm):19●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NUP型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側つばおよびつば輪有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5878アズワン品番67-2373-03
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    仕様●内輪径(mm):20●外輪径(mm):52●幅(mm):15●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NUP型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側つばおよびつば輪有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5198アズワン品番67-2373-01
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    仕様●内輪径(mm):45●外輪径(mm):100●幅(mm):25●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NUP型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側つばおよびつば輪有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5704アズワン品番67-2373-06
  • ローラーベアリング 内径45mm レース幅25mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径45mm レース幅25mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:45mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1485アズワン品番65-7951-04
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    7,498税込8,248
    1個
    30日以内出荷から100日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    仕様●内輪径(mm):90●外輪径(mm):160●幅(mm):30●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NUP型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側つばおよびつば輪有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5860アズワン品番67-2372-66
ベアリング(軸受)カテゴリ