カテゴリ

  • 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(3)
  • Blookfield(82)
  • SPARKFUN(30)
  • ホンダ(28)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • オーム電機(6)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
  • アズワン(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • サンドビック(1)
  • ワールドクラフト(1)
  • ケルン(1)
  • コンビ(1)
  • オーケー企画(1)
  • KALBAS(1)
  • Hultafors(ハルタホース)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • Kaspersky(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「okf」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ポンプTMJL 50 SKF(日本エスケイエフ)

    油圧ポンプTMJL 50

    SKF(日本エスケイエフ)
    279,800税込307,780
    1台
    100日以内出荷
    テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。
    用途SKF OKカップリング油圧チャンバー用。全サイズのSKF油圧ナットに。最大50MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。付属品クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6918最高使用圧力(高圧) (MPa)50吐出量(mL)一操作時/高圧:3.5操作力(N)最大310有効油量(L)2.7吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア駆動油圧ポンプ THAP SKF(日本エスケイエフ)

    エア駆動油圧ポンプ THAP

    SKF(日本エスケイエフ)
    679,800税込747,780
    1台
    100日以内出荷
    エア駆動のポンプおよびオイルインジェクターです。エア駆動ポンプおよびオイルインジェクターTHAP Eシリーズには、4種類の圧力仕様があります。このポンプは、エアピストンによって駆動する高圧油圧ポンプで構成されています。頑丈なケースに収納され、クイック接続カップリング付きのオイルサクションホースとリターンホースが付属しています。ポンプ、圧力計、高圧ホース、クイック接続カップリング&ニップル、ねじ変換ニップルからなるセットも用意しています。
    用途SKF OKカップリング油圧チャンバーの取付けに。付属品オイルサクションホース、リターンホース、クイック接続カップリング、収納ケース空気消費量(L/min)200空気圧力(MPa)入力エア圧力:0.7吐出口径G 3/4メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ポンプTMJL 50DU(デジタル圧力計付属) SKF(日本エスケイエフ)

    油圧ポンプTMJL 50DU(デジタル圧力計付属)

    SKF(日本エスケイエフ)
    449,800税込494,780
    1台
    100日以内出荷
    テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。
    用途SKF OKカップリング油圧チャンバー用。全サイズのSKF油圧ナットに。最大50MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。SKFドライブアップ法を使用して取付ける場合に。付属品デジタル圧力計(THGD 100)、クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6912最高使用圧力(高圧) (MPa)50吐出量(mL)一操作時/高圧:3.5操作力(N)最大310有効油量(L)2.7吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア駆動オイルインジェクター SKF(日本エスケイエフ)

    エア駆動オイルインジェクター

    SKF(日本エスケイエフ)
    999,800税込1,099,780
    1台
    100日以内出荷
    エア駆動のポンプおよびオイルインジェクターです。エア駆動ポンプおよびオイルインジェクターTHAP Eシリーズには、4種類の圧力仕様があります。このポンプは、エアピストンによって駆動する高圧油圧ポンプで構成されています。頑丈なケースに収納され、クイック接続カップリング付きのオイルサクションホースとリターンホースが付属しています。ポンプ、圧力計、高圧ホース、クイック接続カップリング&ニップル、ねじ変換ニップルからなるセットも用意しています。
    用途SKF OKカップリングのほか、軸受、フライホイール、カップリング、鉄道ホイールなど大型圧力継手の取付け・取外しに。付属品オイルサクションホース、リターンホース、クイック接続カップリング、収納ケース空気消費量(L/min)200空気圧力(MPa)入力エア圧力:0.7吐出口径G 3/4メスRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ジャッキカテゴリ