エア駆動オイルインジェクター
エア駆動のポンプおよびオイルインジェクターです。
エア駆動ポンプおよびオイルインジェクターTHAP Eシリーズには、4種類の圧力仕様があります。
このポンプは、エアピストンによって駆動する高圧油圧ポンプで構成されています。
頑丈なケースに収納され、クイック接続カップリング付きのオイルサクションホースとリターンホースが付属しています。
ポンプ、圧力計、高圧ホース、クイック接続カップリング&ニップル、ねじ変換ニップルからなるセットも用意しています。
- 用途
- SKF OKカップリングのほか、軸受、フライホイール、カップリング、鉄道ホイールなど大型圧力継手の取付け・取外しに。
- 付属品
- オイルサクションホース、リターンホース、クイック接続カップリング、収納ケース
- 空気消費量(L/min)
- 200
- 空気圧力(MPa)
- 入力エア圧力:0.7
- 吐出口径
- G 3/4メス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※【海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可】物流用品 の新着商品
カテゴリ




























