カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(1)
- AICA(アイカ工業)(2)
- Altrider (アルトライダー)(4)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ITT CANNON(5)
- KTC(5)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- PORTESCAP(2)
- SMC(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- TRUSCO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ケルヒャー(1)
- サカエ(2)
- スーパーツール(6)
- ボウエキ(BOUEKI)(4)
- 日酸TANAKA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p22-13」の検索結果

単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
単列円筒ころ軸受(NUP型)
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。仕様●内輪径(mm):65●外輪径(mm):120●幅(mm):31●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NUP型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側つばおよびつば輪有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5443アズワン品番67-2372-78