カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(1)
- 椿本チエイン(155)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(48)
- アメリカン電機(26)
- BUFFALO(バッファロー)(24)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- SMC(6)
- エスコ(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- 三ツ星ベルト(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 本多電子(4)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4)
- SDS(4)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
- CRG(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 三星産業貿易(3)
- ブランドをもっと見る
「p5m15」の検索結果
特価

単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥849税込¥9341個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。仕様●内輪径(mm):20●外輪径(mm):52●幅(mm):15●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ブルガリア●コード番号:388-7882アズワン品番67-2369-75
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥599税込¥6591個5日以内出荷。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥769税込¥8461個5日以内出荷金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。仕様●内輪径(mm):20●外輪径(mm):52●幅(mm):15●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ブルガリア●コード番号:388-1579アズワン品番67-2369-76
単列深溝玉軸受 開放型
SKF(日本エスケイエフ)¥659税込¥7251個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。仕様●内輪径(mm):20●外輪径(mm):52●幅(mm):15●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ブルガリア●コード番号:388-6327アズワン品番67-2369-74