カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- FYH(日本ピローブロック)(16)
- SMC(8)
- ERECTA(エレクター)(6)
- 旭精工(4)
- omron(オムロン)(2)
- KMT(2)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- brother(ブラザー)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- NORGREN(1)
- CLOVER(クローバ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「pa207」の検索結果
特価

ボールベアリング17mm47mm アンギュラ・コンタクト7303 BEP
SKF(日本エスケイエフ)¥6,538~税込¥7,192~1個当日出荷から7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径が 17 mm、外輪軌道が 47 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に仕様●内径:17mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:8.3kN●ケージ材質:ガラス繊維強化ポリアミドPA66●動定格荷重:15.9kN●コード番号:207-5510アズワン品番65-7893-61