カテゴリ

  • メカニカル部品(77)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(2)
  • AMPHENOL(5,966)
  • Phenomenex(690)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(185)
  • フエニックス・コンタクト(168)
  • KEMET(76)
  • SPARKFUN(63)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • メディアカバーマーケット(55)
  • RS PRO(53)
  • Merck(メルクミリポア)(48)
  • ホンダ(41)
  • エレコム(30)
  • SKC(環境測定)(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • トレード(22)
  • 日東工業(21)
  • 三菱ふそう(21)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phe」の検索結果

特価
本日6月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)アダプタスリーブSKF(日本エスケイエフ)
234,980税込258,478
1個
7日以内出荷
SKF Bearing Withdrawal Sleeves - AH 3138 G Need to mount a bearing with a tapered bore onto the cylindrical seat of a stepped shaft This withdrawal sleeve from SKF can be pushed into the bore of the bearing to reduce the clearance and achieve a tight fitThis makes the job of mounting the bearing quick and easyIt has a bore diameter of 180 mm, with a small taper to an outside diameter of 190 mm, and a 20 mm thread, so its a versatile choice. Allows the bearing to be mounted at any point on the shaft Phosphate coating reduces friction and resists corrosion Standard metric thread for versatile use Application Information Used with stepped shafts in the automotive industry Lathes and other rotating machinery Wind turbine equipmentSKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do I mount a tapered bearing using a withdrawal sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能You can mount it by simply pressing the bearing into the bore of the inner bearing ring, which is located between the bearing and the shaft shoulderHow do I locate the sleeve on the shaft You can use a nut or an end plate such as SKFs KM-series or HM-series lock nuts with locking devices.
仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:200 x 190 x 125mm●内径:180mm●併用可能製品:HMV 40 E 、KM 40●コード番号:209-3592アズワン品番65-7957-28
カプラ ジョーカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ ジョーカップリングSKF(日本エスケイエフ)
1,749税込1,924
1個
7日以内出荷
仕様●ボア:9.5mm●外径:15.9mm●長さ:20.6mm●固定タイプ:ジョー●コード番号:231-2036アズワン品番65-7915-69
ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mmSKF(日本エスケイエフ)
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 22320 E/C3 Meet the demands of challenging applications with this spherical roller bearing from SKFIt maintains reliable operation when dealing with heavy radial and axial loads and readily handles
仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:73mm●材質:スチール●静定格荷重:950000N●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:847000N●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8543アズワン品番65-7934-20
カプラ グリッドカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ グリッドカップリングSKF(日本エスケイエフ)
35,680税込39,248
1個
7日以内出荷
仕様●ボア:95mm●外径:213mm●長さ:122mm●固定タイプ:水平分割カバー●定格トルク:3730Nm●コード番号:231-1930アズワン品番65-7915-41
球面軸受 140mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 140mm内径SKF(日本エスケイエフ)
465,980税込512,578
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing - 24128 CC/C3W33 Offering an attractive combination of design features and robustness, this spherical roller bearing is almost irreplaceable in many demanding applicationsThis bearing features a basic dynamic load rating of 796 kN, a basic static load rating of 1160 kN and a fatigue load limit of 112 kNSpherical roller bearings are components that allow angular rotation around a central point in two angled directions, suitable for a wealth of applicationsFeatures & Benefits Easily fitted for loads in all directions Robust and hardwearing INSOCOAT bearing, which means that this roller bearing has been designed to prevent an electric current from passing throughparts of the bearing are coated with an insulating aluminium oxide layer Features an internal clearance that is greater than normal Single row, which means this roller bearing has a single row of balls 13 kg mass bearingSKF 球面ローラーベアリングは、デザイン特性の魅力的な組み合わせを実現し、要求の厳しいさまざまな用途で交換できません。積載荷重が非常に高くなっています。あらゆる方向の荷重に対応するように簡単に取り付けることができます 堅牢
仕様●内径:140mm●外径:225mm●コード番号:205-4997アズワン品番65-7917-94
ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mmSKF(日本エスケイエフ)
294,980税込324,478
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 22320 EJA/VA405 Make light work of heavy loads with this robust roller bearing from SKFIts a sturdy option for handling challenging radial or axial load applications where shaft deflection or misal
仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:73mm●材質:スチール●静定格荷重:950000N●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:847000N●エンドタイプ:オープン●基準速度:2400rpm●速度を制限:3000rpm●疲労限度荷重:88000N●コード番号:207-8545アズワン品番65-7934-26
カプラ グリッドカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ グリッドカップリングSKF(日本エスケイエフ)
15,380税込16,918
1個
7日以内出荷
カプラ グリッドカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ グリッドカップリングSKF(日本エスケイエフ)
19,480税込21,428
1個
7日以内出荷
仕様●ボア:57mm●外径:150mm●長さ:92mm●固定タイプ:水平分割カバー●定格トルク:684Nm●コード番号:231-1921アズワン品番65-7916-47
カプラ フランジカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ フランジカップリングSKF(日本エスケイエフ)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
仕様●ボア:75mm●外径:254mm●長さ:64.5mm●コード番号:231-1961アズワン品番65-7916-28
カプラ フランジカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ フランジカップリングSKF(日本エスケイエフ)
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
仕様●ボア:100mm●外径:314mm●長さ:79.5mm●コード番号:231-1970アズワン品番65-7917-78
ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mmSKF(日本エスケイエフ)
314,980税込346,478
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing, 120 mm ID, 215 OD - 23224 CC/C3W33 Use this SKF spherical roller bearing to support both radial and axial loadsIt features a single outer raceway and two inner ring raceways inclined at an angle towards the bearings axisThis innovative design allows the product to support loads from both directionsThe bearing has a deep groove, so it can handle high loads without generating excessive frictionThe tapered cylindrical rollers, raceways and cage are all made from stainless steel, making this product strong and highly durable for reliable performance over a long lifespan. Twin tapered bore helps resist axial shock loads, misalignment and shaft deflection Spherical roller bearing type can support heavy radial loads Stainless-steel body material for corrosion resistance Race width of 76 mm for versatile application Application Information Renewable energy generation Mining and mineral processing Material handling Marine industry applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 How accurately do I need to align the bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This bearing is designed to accommodate some initial misalignment and is capable of aligning itself over timeThis will reduce both installation and overall maintenance timeWhat is the maximum speed this bearing can accommodate This bearing has a high limiting speed of 2800 revolutions per minute, so it will support equipment with very rapid rotation.
仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:76mm●ボアタイプ:テーパー●材質:スチール●静定格荷重:930kN●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:732kN●コード番号:209-4097アズワン品番65-7942-61
ローラーベアリング 内径25mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径25mm レース幅23mmSKF(日本エスケイエフ)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing, 25 mm ID - BS2-2205-2RS/VT143 If you need to cope with heavy radial or axial loads in applications that experience occasional shaft deflection, choose this spherical roller bearing from SKFIts high load-carrying capacity and ability to handle misalignment and shocks help keep your equipment running and your maintenance costs lowThe bearings robust construction and low friction generation mean youll need to replace it far less often, so the product has a long service lifeAs its a sealed bearing, it minimises lubricant use and keeps out damaging dust and contaminants. Tapered bore type Spherical roller bearing type Inside diameter of 25 mm Outside diameter of 52 mm Race width of 23 mm Application Information Mining, mineral processing and cement Renewable energy Material handling Pulp and paper production Industrial manufacturing Marine applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。以下に、球面ローラーベアリングの用途の例を示します。再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテハン、紙パルプ及び製紙、産業用トランスミッション、金属、海洋などです。 Why should I use a sealed bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢SKF spherical roller bearings are designed to deal with heavy loads, and theyre available in sealed versions to meet the toughest challengesThe sealed bearings prevent dirt and dust from getting into the unit and stop the grease getting outThis decreases your lubricant consumption, lowering your maintenance and operating costs.
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4143アズワン品番65-7956-86
ローラーベアリング 内径130mm レース幅64mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径130mm レース幅64mmSKF(日本エスケイエフ)
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing, 130 mm ID, 230 mm OD - 22226 E/C3 This spherical roller bearing from SKF is an ideal solution for accommodating both radial (perpendicular) and axial (thrust) loadsThe roller bearing features two rows of symmetrical rollers that self-adjust to evenly distribute the load, so theres no need to worry about misalignment between the shaft and the housingIt contains three lubrication holes to make greasing simple, as well as a separable design for more convenient mountingThis model has a high C3 radial internal clearance, which makes it suitable for heavy-duty applications where heat expansion is likely. Bore type creates larger contact area to support heavy loads Hardened steel rings and washers for corrosion resistance and a long service life Greater-than-normal internal clearance for high speeds and temperatures Double row design for high axial and radial load capacities Tapered bore options for less friction, heat and wear Application Information Wind turbine main shafts Vibrating or high-speed applications Industrial gear boxesSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 130 mm、外径 230 mm です。 How much maintenance does this roller bearing require ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis roller bearing is a low-maintenance option thanks to its ability to accommodate misalignmentIts also simple to lubricate, so you can carry out regular greasing to ensure the bearing operates to its highest standard.
仕様●内径:130mm●外径:230mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:64mm●材質:スチール●静定格荷重:930000N●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:758000N●エンドタイプ:オープン●基準速度:2600rpm●速度を制限:3600rpm●疲労限度荷重:88000N●コード番号:207-8474アズワン品番65-7926-39
ローラーベアリング 内径140mm レース幅68mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径140mm レース幅68mmSKF(日本エスケイエフ)
348,980税込383,878
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - 22228 CC/C3W33 This spherical roller bearing from SKF is a self-adjusting unit that effectively accommodates shaft misalignmentIt delivers even load distribution and has a very high load-carrying capacity for heavy-duty applicationsIts innovative self-guiding rollers keep friction and heat at low levels, so your equipment can operate efficientlyThis lack of friction also reduces wear on the bearing, ensuring a long lifespanThanks to its steel construction, its highly durable and resistant to corrosion, so its suitable for use in harsh environmentsA bearing like this is used in applications with heavy radial and axial loads in either direction. Suitable to use with compact machinery as its simple to mount in tight spaces Substantial fatigue load limit of 86.5 kN Supplied as a non-separable bearing for simple and time-saving installation Reduced maintenance and service costs due to low consumption of lubrication Application Information Wind power generation Medical and pharmaceutical manufacturing Off-shore drilling Pump manufacturingSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 140 mm、外径 250 mm です。 Does this bearing need maintenance ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThe bearing is wear-resistant and wont need frequent maintenance or replacementIt has three lubrication holes on the outer ring for simple re-greasing when necessary.
仕様●内径:140mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:68mm●材質:スチール●静定格荷重:900000N●ケージ材質:鋼●動定格荷重:743000N●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8477アズワン品番65-7934-22
ローラーベアリング 内径240mm レース幅60mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径240mm レース幅60mmSKF(日本エスケイエフ)
629,800税込692,780
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing, 240 mm ID, 320 mm OD - 23948 CC/W33 If you need to accommodate heavy radial and axial loads, choose this spherical roller bearing from SKFIts part of the SKF Explorer range, so it offers high load-carrying capacity and high running accuracyMade from extremely wear-resistant materials and designed to produce low friction during operation, it provides a long service life and calls for minimal maintenanceThe bearing is an open unit and features three lubrication holes and a ring-shaped groove in the outer ring, so you can top up with grease or oil easily and effectively. Tapered bore type for radial and axial loads Compact structure High precision and accommodation of angular misalignment Inside diameter of 240 mm Outside diameter of 320 mm Race width of 60 mm Application Information Paper manufacturing and printing Wind turbines Mining industry Transport applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 Can this bearing handle misalignment ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This SKF spherical roller bearing is expertly designed to handle misalignment during installation and operationAs its designed to produce low friction, it wont overheat, even when slightly misaligned.
仕様●内径:240mm●外径:320mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:60mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:1160kN●行数:2●ローラー材質:スチール●動定格荷重:685kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:1900rpm●速度を制限:2000rpm●疲労限度荷重:98kN●コード番号:209-4107アズワン品番65-7952-94
ローラーベアリング 内径180mm レース幅52mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径180mm レース幅52mmSKF(日本エスケイエフ)
499,800税込549,780
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing, 180 mm ID, 250 mm OD - 23936 CC/W33 Need to accommodate heavy radial and axial loads in equipment or machinery prone to misalignment or shaft deflections Try this spherical roller bearing from SKFWith a high load-carrying capacity, its designed to tolerate initial misalignment and radial and axial shock loadsIt has a flangeless inner ring with a floating guide ring centred upon itThe unit is part of the upgraded SKF Explorer range, meaning it offers robust build quality and effective design for long service life with low maintenance. Tapered bore type for radial and axial loads Compact structure High precision and accommodation of angular misalignment Inside diameter of 180 mm Outside diameter of 250 mm Race width of 52 mm Application Information Renewable energy Mining industry Pulp and paper manufacturing Transport applications Vehicle manufacture and designSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。 What are the advantages of SKF Explorer bearings ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢SKF Explorer spherical roller bearings set a new standardTheir innovative design gives them a very high load carrying capacity and allows them to handle both radial and axial loadsIn addition, theyre made from hard-wearing materials and produce low friction, so theyre durable and reliable.
仕様●内径:180mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:52mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:830kN●行数:2●ローラー材質:スチール●動定格荷重:519kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2600rpm●速度を制限:2800rpm●疲労限度荷重:76.5kN●コード番号:209-4105アズワン品番65-7958-46
カプラ ジョーカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ ジョーカップリングSKF(日本エスケイエフ)
299税込329
1個
7日以内出荷
仕様●ボア:27.5mm●外径:27.5mm●長さ:12mm●固定タイプ:ジョー●定格トルク:3.51Nm●コード番号:231-2039アズワン品番65-7916-15
カプラ ジョーカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ ジョーカップリングSKF(日本エスケイエフ)
239税込263
1個
7日以内出荷
仕様●ボア:16mm●外径:16mm●長さ:10mm●固定タイプ:ジョー●コード番号:231-2037アズワン品番65-7916-90
カプラ ジョーカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ ジョーカップリングSKF(日本エスケイエフ)
329税込362
1個
7日以内出荷
カプラ フランジカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ フランジカップリングSKF(日本エスケイエフ)
16,780税込18,458
1個
7日以内出荷
カプラ グリッドカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ グリッドカップリングSKF(日本エスケイエフ)
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
仕様●ボア:107mm●外径:196mm●長さ:196mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:6280Nm●コード番号:231-1935アズワン品番65-7917-65
カプラ ギアカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ ギアカップリングSKF(日本エスケイエフ)
25,380税込27,918
1個
7日以内出荷
仕様●ボア:65mm●外径:96mm●長さ:152mm●定格トルク:2350Nm●コード番号:231-1947アズワン品番65-7917-48
カプラ ギアカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ ギアカップリングSKF(日本エスケイエフ)
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
カプラ ギアカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ ギアカップリングSKF(日本エスケイエフ)
27,380税込30,118
1個
7日以内出荷
仕様●ボア:78mm●外径:80mm●長さ:178mm●定格トルク:4270Nm●コード番号:231-1949アズワン品番65-7916-54
カプラ ギアカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ ギアカップリングSKF(日本エスケイエフ)
54,680税込60,148
1個
7日以内出荷
カプラ フランジカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ フランジカップリングSKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●カップリングタイプ:フランジカップリング●外径:165mm●長さ:41.5mm●コード番号:231-1986アズワン品番65-7915-33
カプラ ジョーカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ ジョーカップリングSKF(日本エスケイエフ)
2,039税込2,243
1個
7日以内出荷
カプラ フランジカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ フランジカップリングSKF(日本エスケイエフ)
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
仕様●ボア:60mm●外径:235mm●長さ:58.5mm●コード番号:231-2001アズワン品番65-7917-45
カプラ タイヤカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ タイヤカップリングSKF(日本エスケイエフ)
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様●ボア:92mm●外径:104mm●長さ:33mm●定格トルク:64Nm●コード番号:231-1974アズワン品番65-7918-53
カプラ FRCカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ FRCカップリングSKF(日本エスケイエフ)
519税込571
1個
7日以内出荷
カプラ グリッドカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ グリッドカップリングSKF(日本エスケイエフ)
22,880税込25,168
1個
7日以内出荷
仕様●ボア:57mm●外径:76mm●長さ:64mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:684Nm●コード番号:231-1922アズワン品番65-7917-09
カプラ グリッドカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ グリッドカップリングSKF(日本エスケイエフ)
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様●ボア:30mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:52Nm●コード番号:231-1909全長(mm)48外径(Φmm)40アズワン品番65-7916-09
カプラ グリッドカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ グリッドカップリングSKF(日本エスケイエフ)
20,780税込22,858
1個
7日以内出荷
仕様●ボア:50mm●外径:67mm●長さ:61mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:435Nm●コード番号:231-1919アズワン品番65-7915-60
カプラ タイヤカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ タイヤカップリングSKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●カップリングタイプ:タイヤカップリング●外径:211mm●長さ:57.5mm●定格トルク:759Nm●コード番号:231-1994アズワン品番65-7916-75
カプラ FRCカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ FRCカップリングSKF(日本エスケイエフ)
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様●ボア:69mm●外径:69mm●長さ:26mm●定格トルク:72Nm●コード番号:231-2028アズワン品番65-7915-66
カプラ ギアカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ ギアカップリングSKF(日本エスケイエフ)
17,680税込19,448
1個
7日以内出荷
仕様●ボア:50mm●外径:85mm●長さ:116mm●定格トルク:1139Nm●コード番号:231-1933アズワン品番65-7917-12
カプラ ギアカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ ギアカップリングSKF(日本エスケイエフ)
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
仕様●ボア:111mm●外径:115mm●長さ:240mm●定格トルク:12100Nm●コード番号:231-1955アズワン品番65-7916-10
カプラ グリッドカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ グリッドカップリングSKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
カプラ ジョーカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ ジョーカップリングSKF(日本エスケイエフ)
499税込549
1個
7日以内出荷
カプラ ジョーカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ ジョーカップリングSKF(日本エスケイエフ)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●ボア:24mm●外径:54mm●長さ:54mm●固定タイプ:ジョー●コード番号:231-2045アズワン品番65-7916-64