カテゴリ
- メカニカル部品(17)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- 椿本チエイン(108)
- サンキョウプラテック(1)
- RS PRO(620)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- ホンダ(9)
- ATEN(8)
- MEAN WELL(7)
- リンナイ(6)
- ユーエイキャスター(5)
- ワイドミュラー(5)
- HORN(5)
- イマオコーポレーション(4)
- 日研工作所(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- 修理(4)
- NOLAN(4)
- 渡辺電機工業(4)
- ラインアイ(4)
- ブランドをもっと見る
「rs35」の検索結果
特価

ボールベアリング35mm72mm6207-RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥8,098税込¥8,9081個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●コード番号:207-6514アズワン品番65-7934-54
ボールベアリング10mm35mmW 6300-2RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 10 mm、外径は 35 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:10mm●外径:35mm●レース幅:11mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0493アズワン品番65-7930-25
ボールベアリング35mm72mm62207-2RS1/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:23mm●コード番号:207-6624アズワン品番65-7927-22
ボールベアリング35mm55mmW 61907-2RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 35 mm、外径は 55 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:35mm●外径:55mm●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0470アズワン品番65-7936-51
ボールベアリング35mm62mmW 6007-2RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 35 mm、外径は 62 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベア仕様●内径:35mm●外径:62mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0450アズワン品番65-7935-29
ボールベアリング35mm72mmW 6207-2RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 35 mm、外径は 72 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0481アズワン品番65-7937-22
ボールベアリング35mm72mm6207-2RS1/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●コード番号:207-6664アズワン品番65-7934-02
ボールベアリング35mm72mm6207-2RS1/C3GJN
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●コード番号:207-6511アズワン品番65-7924-64
ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 E-2RS1TN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7080アズワン品番65-7863-64
ボールベアリング35mm62mmW 6007-2RS1/VP311
SKF(日本エスケイエフ)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 35 mm、外径は 62 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:35mm●外径:62mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0451アズワン品番65-7935-88
ボールベアリング35mm72mm 深溝6207-2RS1K
SKF(日本エスケイエフ)¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:17mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7123アズワン品番65-7846-84
ボールベアリング15mm35mm 自動調心2202 E-2RS1TN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●内径:15mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7076アズワン品番65-7851-12
ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 E-2RS1KTN9
SKF(日本エスケイエフ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 35 mm、外径 72 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性が仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:6kN●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:繊維強化プラスチック●レース種類:プレーン●動定格荷重:19kN●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-1901アズワン品番65-7948-04
球面軸受 35mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角仕様●内径:35mm●外径:62mm●コード番号:217-6773アズワン品番65-7884-75
球面軸受 35mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造仕様●内径:35mm●外径:55mm●コード番号:217-6717アズワン品番65-7908-41
ロッド端 スチール ボア35 全長84mm Metric Thread Standard メス
SKF(日本エスケイエフ)¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷仕様●内径:35●動定格荷重:80000N●静定格荷重:134000N●全体長さ:84mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:215-4651アズワン品番65-7872-41
ロッド端 M36 x 3 ボア35 全長84mm Metric Thread Standard オス
SKF(日本エスケイエフ)¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷仕様●接続サイズ:M36 x 3●内径:35●動定格荷重:80000N●静定格荷重:110000N●全体長さ:84mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:215-4586アズワン品番65-7880-10