カテゴリ
- メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- 椿本チエイン(62)
- RS PRO(25)
- ATEN(9)
- PISCO(ピスコ)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- コガネイ(3)
- 日研工作所(3)
- ホンダ(3)
- KITACO(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- ヤマト特殊鋼(3)
- Vesrah(3)
- 三菱電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- フジクラ(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- MOXA(2)
- ブランドをもっと見る
「rs80-1」の検索結果
特価

ボールベアリング40mm80mm1726208-2RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷SKF インサートベアリングのボア径は 40 mm で、外径は 80 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1872アズワン品番65-7957-41
ボールベアリング40mm80mm6208-2RS1/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●コード番号:207-6669アズワン品番65-7934-46
ボールベアリング40mm80mmW 6208-2RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径 40 mm、外径 80 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0483アズワン品番65-7936-99
ボールベアリング40mm80mm62208-2RS1/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:23mm●コード番号:207-6626アズワン品番65-7929-58
ボールベアリング50mm80mmW 6010-2RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 50 mm、外径は 80 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:50mm●外径:80mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0457アズワン品番65-7931-07
ボールベアリング80mm140mm6216-2RS1/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:26mm●コード番号:207-6580アズワン品番65-7933-31
ボールベアリング40mm80mm3208 A-2RS1/MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9874アズワン品番65-7928-25
ボールベアリング40mm80mm 自動調心2208 E-2RS1KTN9
SKF(日本エスケイエフ)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、ボア径 40 mm と外径 80 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能仕様●内径:40mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1908アズワン品番65-7947-07
ボールベアリング40mm80mm アンギュラ・コンタクト3208 A-2RS1TN9/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷2 列アングルコンタクトボールベアリング SKF 2 列アングルコンタクトボールベアリングの設計は、2 つの単列アングルコンタクトボールベアリングが背面から背面に配置されています。 特長と利点 - 軸方向のスペースが少なくなります。 2 つの 1 列アングルコンタクトボールベアリングをバックツーバックで配置すると、軸方向のスペースが大きすぎる用途に使用できます。 - ラジアル荷重とアキシャル荷重をどちらの方向にも対応します。 - 傾きのある瞬間に対応。 - 硬いベアリングの配置。仕様●内径:40mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:36.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:48kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9531アズワン品番65-7978-38
ボールベアリング40mm80mm 自動調心2208 E-2RS1KTN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷仕様●内径:40mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7082アズワン品番65-7853-75