カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • 作新工業(33)
  • GAONA(ガオナ)(8)
  • アラミック(8)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • 日本電興(2)
  • 大見工業(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • クリタック(1)
  • アイメディア(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「saxin」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーベアリング 内径180mm レース幅52mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径180mm レース幅52mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    449,800税込494,780
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Spherical Roller Bearing, 180 mm ID, 250 mm OD - 23936 CC/W33 Need to accommodate heavy radial and axial loads in equipment or machinery prone to misalignment or shaft deflections Try this spherical roller bearing from SKF。With a high load-carrying capacity, its designed to tolerate initial misalignment and radial and axial shock loads。It has a flangeless inner ring with a floating guide ring centred upon it。The unit is part of the upgraded SKF Explorer range, meaning it offers robust build quality and effective design for long service life with low maintenance. Tapered bore type for radial and axial loads Compact structure High precision and accommodation of angular misalignment Inside diameter of 180 mm Outside diameter of 250 mm Race width of 52 mm Application Information Renewable energy Mining industry Pulp and paper manufacturing Transport applications Vehicle manufacture and designSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。 What are the advantages of SKF Explorer bearings ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢SKF Explorer spherical roller bearings set a new standard。Their innovative design gives them a very high load carrying capacity and allows them to handle both radial and axial loads。In addition, theyre made from hard-wearing materials and produce low friction, so theyre durable and reliable.
    仕様●内径:180mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:52mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:830kN●行数:2●ローラー材質:スチール●動定格荷重:519kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2600rpm●速度を制限:2800rpm●疲労限度荷重:76.5kN●コード番号:209-4105アズワン品番65-7958-46
  • ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    427,980税込470,778
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Taper Roller Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - C 3224 K SKFs CARBR toroidal roller bearing is an innovative choice。It combines design features from several conventional bearing types with a robust build quality to promote high performance, reliability and significantly longer service life。The bearing can handle misalignment and axial displacement without creating internal axial loads, and theres virtually no increase in friction。This removes the need to compromise between a firm fit and axial freedom, meaning tight fits can be used to eliminate creep (or slippage), as well as wear and tear between surfaces. Parallel bore type Compact structure High precision Inside diameter of 120 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 76 mm Application Information Fans and blowers Crushers and grinding mills Industrial transmissions Conveyors Hydraulic motors and pumps Wind turbinesSKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。 What are the benefits of CARBR bearings ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズCARBR bearings use high-quality steel as well as an improved heat treatment process, meaning their reliability and service life are substantially higher。Noise and vibration levels, energy consumption and operating temperatures are also much lower。Reduced operating temperatures mean longer intervals between relubrications.
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:76mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:980kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:750kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2400rpm●速度を制限:3200rpm●疲労限度荷重:98kN●コード番号:208-0164アズワン品番65-7933-14
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 5 If you need to secure a bearing to a shaft on your equipment, choose this lock nut from SKF。When tightened to the recommended torque, this unit provides enough friction between the ends of its pins and the shaft thread to hold a bearing firmly in place。This makes it a good choice for machinery that operates at high vibration levels or high rotational speeds。It also makes installation quicker and simpler as theres no separate locking device to worry about。As the component is reusable, its a long-lasting choice. Axial static load carrying capacity of 130 kN Mass of 0.14 kg Locking screw size of M6 Recommended tightening torque of 8 Nm Application Information Wind power generation Automotive manufacturing PrintingSKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 What are the advantages of lock nuts with locking pins 高品質Lock nuts with locking pins are adjustable and can accommodate high axial loads。Theyre also simple to install and remove as needed。What are some of the common uses of lock nuts Lock nuts are frequently used to secure gears, belt pulleys and other machine components.
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3883アズワン品番65-7943-67
  • ローラーベアリング 内径170mm レース幅41.06mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径170mm レース幅41.06mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    152,980税込168,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF Taper Roller Bearing, 170 mm ID, 230 mm OD - 32934 This SKF bearing has tapered raceways and rollers specifically designed to handle radial and axial loads acting at the same time。Its raceways meet at a common point on the bearings axis to provide a true rolling action and very low levels of friction。This reduces operational noise and allows the bearing to better maintain a pre-load。The units crowned raceway profile ensures even load distribution along the contact surfaces to reduce stress peaks at the roller ends。This also lowers the units sensitivity to misalignment and shaft deflection. Optimised surface finish supports the formation of a hydrodynamic lubricant for lower frictional heat and flange wear Excellent consistency of roller profiles and sizes for optimal load distribution Reduced temperature peaks during running-in periods to lessen wear Separable, single-row bearing for easier mounting, dismounting and inspection Application Information Rolling mills Gearbox manufacturing Mining industry Hoisting and lifting equipmentSKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。 Can you use this component in rigid bearing applications 低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。Yes, this bearing is suitable for rigid bearing applications。You can achieve this setup by adjusting this bearing against a second tapered roller bearing and applying a pre-load.
    仕様●内径:170mm●外径:230mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:41.06mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:585kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:351kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2000rpm●速度を制限:2400rpm●疲労限度荷重:55kN●コード番号:208-0078アズワン品番65-7934-36
  • ボールベアリング130mm230mm アンギュラ・コンタクト7226 BCBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング130mm230mm アンギュラ・コンタクト7226 BCBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    245,980税込270,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 130 mm ID, 230 mm OD - 7226 BCBM Need a durable bearing thats able to accommodate a combined radial and axial load This angular contact bearing from SKF has inner and outer raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis。This means it can safely handle the pressure from simultaneous loads。As this unit is a low-friction option, it offers a long service life and operates at a low temperature。It meets both British and EU electrostatic discharge standards, you can be sure it wont cause damage to equipment through accidental electrostatic discharge。This type of bearing is commonly used throughout heavy and light industries and can be found in everything from gearboxes to pumps and electric motors. Open end type Inside diameter of 130 mm Outside diameter of 230 mm Race width of 40 mm Nominal contact angle of 40 Application Information Machine tooling Steel mills Wind energy industry, including turbinesSKF アングルコンタクトボールベアリングは、内面が 130 mm、外輪軌道が 230 mm で、ベアリング軸方向に相対的に配置されます。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 When should I use an angular contact bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °Angular contact bearings are ideal for use in machinery that demands a high level of accuracy and durability。Theyre commonly used in machine tool spindles, vacuum pumps and centrifuges.
    仕様●内径:130mm●外径:230mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:193kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:186kN●コード番号:207-5503アズワン品番65-7892-72
  • ボールベアリング95mm200mm アンギュラ・コンタクト7319 BECBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング95mm200mm アンギュラ・コンタクト7319 BECBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    277,980税込305,778
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing - 95 mm ID, 200 mm OD - 7319 BECBM Need to support a load at an angle to the bearing axis This angular contact bearing from SKF is designed to accommodate a combination of radial and axial loads, both working at the same time。As the contact angle increases, so does the bearings ability to carry an axial load, which enables it to work at speed without difficulty。This, along with a versatile race width of 45 mm, makes it well-suited for use in a wide range of high-speed applications. Open end type allows regreasing Single-row design, for versatile use and virtually no maintenance required Cylindrical bore type is easy to fit Angular contact bearings offer reliable resilience and allow higher operational speeds Application Information Materials handling and machine tools Electric motors, clutches and gearboxes Wind energy industrySKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 95 mm、外側が 200 mm の軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 Can individual angular contact bearings be used to handle axial loads in both directions 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングNo。When used individually, angular contact bearings can accommodate axial loads in one direction only。To support an axial load in both directions, you can install a pair of angular contact bearings.
    仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:163000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:180000N●コード番号:208-0313アズワン品番65-7931-06
  • ローラーベアリング 内径80mm レース幅58mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径80mm レース幅58mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Taper Roller Bearing, 80 mm ID, 170 mm OD - C 2316 K/C3 If you need an efficient way to handle heavy radial loads, equip your industrial machinery with this CARB-series toroidal roller bearing from SKF。Its innovative design features long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and closely curved raceway profiles。This helps the bearing accommodate misalignment and axial displacement as well as radial loads, making it a good all-around solution。The design also keeps friction low, meaning the bearing is efficient and wont be damaged by overheating。Its distinctive roller profile prevents stress, so you can be confident of long service life. Parallel bore type supports axial loads Taper bearing type supports radial loads and thermal expansion Inside diameter of 80 mm, outside diameter of 170 mm Efficient and versatile race width of 58 mm Application Information Conveyors Hydraulic motors and pumps Wind turbinesSKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。 How are CARB toroidal roller bearings different from conventional bearings ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズSKFs toroidal roller bearings from the CARB series eliminate the need to compromise between a tight fit and axial freedom。This means its easier for you to eliminate creep and fretting corrosion, which are common causes of bearing failure.
    仕様●内径:80mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:58mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:550kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:510kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0162アズワン品番65-7932-67
  • ボールベアリング100mm215mm 深溝6320 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm215mm 深溝6320 M/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    568,980税込625,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 6320 M/C3VL0241 SKFs deep-groove, single-row ball bearing is a versatile choice for working with both radial and axial loads。Its low maintenance, does the job quietly and requires little starting torque compared with other types of bearings。This bearing meets both British and EU electrostatic discharge standards, so you can be sure it wont cause damage to your equipment through the build-up or discharge of static electricity。Its one of the most common bearing types in industry and is used in machinery featuring rotating components, such as wind turbines, water pumps and conveyor belts. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 100 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 47 mm Application Information Agricultural machinery Manufacturing equipment Electric motorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 100 mm、外径 215 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 What applications call for deep-groove ball bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal choice in situations where high operating speeds and large loads are combined。Able to support both radial and axial loads, theyre a suitable option where pressure will be applied both along the shaft and from the side.
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:140kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:182kN●コード番号:207-5364アズワン品番65-7893-81
  • ボールベアリング120mm260mm 深溝6324/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング120mm260mm 深溝6324/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    267,980税込294,778
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 260 mm OD - 6324/C4 To ensure your machinery rotates quietly at high speeds, choose this deep groove ball bearing from SKF。The smooth surface finish on the raceways is optimised for low abrasion, so little in the way of maintenance is needed。As this ball bearing can handle radial and axial loads in both directions, its a versatile choice thats suitable for a wide range of applications including office machinery, fans and conveyors. Low frictional torque design to reduce power consumption Stainless-steel material for corrosion resistance and durability Inside diameter of 120 mm, outside diameter of 260 mm, so suited for compact applications Application Information Electrical motors Industrial gearboxes Pumps Agricultural machinerySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 120 mm、外径 260 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why should I use a single row deep groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThese ball bearings are the most commonly used type of bearing。Theyre designed to produce low friction in equipment with rotating components, which helps conserve energy and lowers the operating temperature, extending the life of the bearing。What kind of load is a deep groove ball bearing suitable for Deep groove ball bearings are ideal for handling large loads at high speeds。They can take a radial load combined with a limited axial load.
    仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:186000N●動定格荷重:208000N●コード番号:207-5382アズワン品番65-7893-52
  • ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    309,980税込340,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C4 Ensure smooth and quiet operation even at high rotational speeds with this deep-groove ball bearing from SKF。It can handle radial and axial loads in both directions, making it a versatile choice for manufacturing equipment like food processing machines and agricultural machinery。The robust bearing is designed for reduced maintenance and is quick to install using common techniques like the hot mounting method。As part of the SKF Explorer series, this unit is made from high-quality steel, so it can endure demanding environments. Open-end type bearing for reduced friction High limiting speed of 6300 rpm for rapid rotation Inside diameter of 95 mm, outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm for versatile application Stainless-steel construction for corrosion resistance Application Information Conveyers Construction industry Factory automationSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why choose SKF Explorer bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングSKF Explorer bearings undergo a special heat treatment process that ensures long service life by reducing the chances of failure, even in applications where there are high levels of contamination or poor lubrication conditions。What type of cage is fitted with this ball bearing This deep groove ball bearing features a machined brass cage that withstands corrosion.
    仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159000N●コード番号:207-5356アズワン品番65-7893-68
ベアリング(軸受)カテゴリ