カテゴリ
- メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(1)
- SMC(653)
- ホンダ(78)
- MAZDA(マツダ)(19)
- CKD(13)
- ヨシタケ(8)
- 武蔵エンジニアリング(6)
- 神戸生絲(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- コーセル(3)
- スリーエッチ(3)
- 開明(3)
- ブラスト興業(3)
- カナフレックス(2)
- TRUSCO(2)
- ヨコヅナ(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- タカショー(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- ブランドをもっと見る
「sy50」の検索結果
特価

プランマブロックハウス
SKF(日本エスケイエフ)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷。SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの全長は 130 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります仕様●内径:52mm●材質:鋳鉄●センター高さ:36.5mm●長さ:219mm●コード番号:213-2050アズワン品番65-7897-55
プランマブロックハウス
SKF(日本エスケイエフ)¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷。SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの全長は 127 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります仕様●内径:47mm●材質:鋳鉄●センター高さ:33.3mm●長さ:219mm●コード番号:213-2049アズワン品番65-7891-84
プランマブロックハウス
SKF(日本エスケイエフ)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの全長は 127 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付け仕様●内径:40mm●材質:鋳鉄●センター高さ:30.2mm●長さ:219mm●コード番号:213-2048アズワン品番65-7898-40
プランマブロックハウス
SKF(日本エスケイエフ)¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの全長は 152 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります仕様●内径:62mm●材質:鋳鉄●センター高さ:42.9mm●長さ:219mm●コード番号:213-2051アズワン品番65-7898-24
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 50 mm、全長は 203 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります仕様●内径:50mm●センター高さ:57.2mm●長さ:203mm●コード番号:213-2046アズワン品番65-7894-05
ベアリングユニットインサート 50mm
SKF(日本エスケイエフ)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷。SKF 50 mm インサートベアリングユニット、SE仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:195-9620アズワン品番65-7976-95
ピロー形ユニット
SKF(日本エスケイエフ)¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの全長は 175 mm です。62 及び 63 シリーズのシ仕様●内径:80mm●材質:鋳鉄●センター高さ:49.2mm●長さ:240mm●コード番号:213-2053アズワン品番65-7892-34
プランマブロックハウス
SKF(日本エスケイエフ)¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 50 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります仕様●内径:50mm●センター高さ:114mm●長さ:203mm●コード番号:213-2047アズワン品番65-7898-34
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷。SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 50 mm、全長は 135 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります仕様●内径:50mm●センター高さ:57.2mm●長さ:135mm●コード番号:213-2067アズワン品番65-7891-77
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 50 mm、全長は 206 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります仕様●内径:50mm●センター高さ:57.2mm●長さ:206mm●コード番号:213-2073アズワン品番65-7897-33