カテゴリ
- メカニカル部品(48)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(2)
- AMPHENOL(35)
- BIGM(丸山製作所)(353)
- IDEC(和泉電気)(31)
- MAZDA(マツダ)(109)
- MIWA(101)
- onsemi(30)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- Simport(127)
- SMC(145)
- TRUSCO(34)
- エスコ(44)
- ニッサン(24)
- ホンダ(4,349)
- ミツビシ(75)
- メディアカバーマーケット(30)
- 三木プーリ(77)
- 三菱ふそう(34)
- 美和ロック(68)
- ブランドをもっと見る
「t33」の検索結果

複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+100精度等級ISO 492 普通公差
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差
ボールベアリング30mm62mm3206 A-2Z/MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9864アズワン品番65-7933-83
ボールベアリング60mm110mm3212 A-2Z/MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷仕様●内径:60mm●外径:110mm●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9892アズワン品番65-7921-17
ボールベアリング20mm47mm3204 A-2Z/MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9852アズワン品番65-7936-71
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。仕様●内輪径(mm):17●外輪径(mm):40●幅(mm):17.5●使用温度範囲(℃):-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端鋼板シールド●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4096アズワン品番67-2366-17
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。仕様●内輪径(mm):12●外輪径(mm):32●幅(mm):15.9●使用温度範囲(℃):-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端鋼板シールド●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-3884アズワン品番67-2366-11
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。仕様●内輪径(mm):15●外輪径(mm):35●幅(mm):15.9●使用温度範囲(℃):-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端鋼板シールド●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4265アズワン品番67-2366-14
ボールベアリング35mm80mm アンギュラ・コンタクト3307 A-2Z/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷SKF 35 mm 2 列アンギラコンタクトボール仕様●内径:35mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:34.9mm●エンドタイプ:二重シールド●行数:2●静定格荷重:38kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:54kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9597アズワン品番65-7940-69
ボールベアリング45mm85mm3209 A-2Z/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9881アズワン品番65-7921-22
ボールベアリング20mm47mm3204 A-2Z/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9851アズワン品番65-7932-39
ボールベアリング60mm130mm3312 A-2Z/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:54mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9949アズワン品番65-7934-31
ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト3306 A-2Z/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷SKF 30 mm 二列アンガード接触ボール仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:二重シールド●行数:2●静定格荷重:30kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:42.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9595アズワン品番65-7977-53
ボールベアリング30mm62mm3206 A-2RS1/MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9863アズワン品番65-7923-98
ボールベアリング40mm80mm3208 A-2Z/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9875アズワン品番65-7927-06
ボールベアリング55mm120mm3311 A-2Z/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9947アズワン品番65-7923-96
ボールベアリング55mm100mm3211 A-2RS1/MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷仕様●内径:55mm●外径:100mm●レース幅:33.3mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9889アズワン品番65-7936-40
ボールベアリング45mm100mm アンギュラ・コンタクト3309 A-2RS1/MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷。SKF 45 mm 二列アンガード接触ボール仕様●内径:45mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:39.7mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:53kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:75kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9598アズワン品番65-7982-86
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。仕様●内輪径(mm):10●外輪径(mm):30●幅(mm):14●使用温度範囲(℃):-30~+100●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端シール●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4301アズワン品番67-2366-07
ボールベアリング25mm52mm3205 A-2RS1/MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9858アズワン品番65-7921-77
ボールベアリング60mm110mm アンギュラ・コンタクト
SKF(日本エスケイエフ)¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷SKF 60 mm 二列式 ANGULAR コンタクトボール仕様●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:64kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:75kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9536アズワン品番65-7977-14
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
ボールベアリング40mm80mm3208 A-2ZTN9/MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9876アズワン品番65-7935-83
ボールベアリング45mm85mm3209 A-2ZTN9/MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9882アズワン品番65-7922-74
ボールベアリング35mm72mm3207 A-2ZTN9/MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9870アズワン品番65-7928-33
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。仕様●内輪径(mm):17●外輪径(mm):40●幅(mm):17.5●使用温度範囲(℃):-30~+100●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端シール●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4112アズワン品番67-2366-16
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥4,098~税込¥4,508~1個5日以内出荷から12日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
ボールベアリング40mm90mm
SKF(日本エスケイエフ)¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷内径 40 mm、外径 90 mm の SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される内輪レースウェイと外輪軌道を備えているため、荷重を組み合わせてラジアルと同時に作用するように設計 軸方向荷重アングルコンタクトボールベアリングの軸方向仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:216-3575アズワン品番65-7883-19
ボールベアリング40mm80mm3208 A-2RS1/MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9874アズワン品番65-7928-25
ボールベアリング65mm140mm3313 A-2Z/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥134,980税込¥148,4781個7日以内出荷仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:58.7mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9952アズワン品番65-7934-52
ボールベアリング75mm130mm3215 A-2Z/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷仕様●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:41.3mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9902アズワン品番65-7930-02
ボールベアリング40mm90mm
SKF(日本エスケイエフ)¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷内径 40 mm、外径 90 mm の SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される内輪レースウェイと外輪軌道を備えているため、荷重を組み合わせてラジアルと同時に作用するように設計 軸方向荷重アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:216-3574アズワン品番65-7876-41
ボールベアリング50mm90mm アンギュラ・コンタクト3210 A-2ZTN9/MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷SKF 50 mm 二列アンギラコンタクトボール仕様●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:二重シールド●行数:2●静定格荷重:42.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:51kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9533アズワン品番65-7977-98
ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト3306 A-2ZTN9/MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷SKF 30 mm 二列アンガード接触ボール仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:二重シールド●行数:2●静定格荷重:30kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:42.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9596アズワン品番65-7949-81
ボールベアリング45mm100mm3309 A-2RS1/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:39.7mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9936アズワン品番65-7928-31
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):52●幅(mm):20.6●使用温度範囲(℃):-30~+100●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端シール●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4137アズワン品番67-2366-22
ボールベアリング55mm120mm3311 A-2RS1/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9946アズワン品番65-7933-06
ボールベアリング50mm110mm3310 A-2RS1/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:44.4mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9938アズワン品番65-7923-57