カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • CHECKERS(2)
  • FACOM(2)
  • GATOR Case(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • NSK(日本精工)(3)
  • omron(オムロン)(1)
  • Porvair(38)
  • RS PRO(9)
  • SPARKFUN(3)
  • TRUSCO(4)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(3)
  • イスカル(1)
  • エレコム(16)
  • コイズミ照明(6)
  • タキロンシーアイ(11)
  • ビーエム機器(10)
  • 工進(8,001)
  • 日本製線(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsla」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥231,980税込¥255,178
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Bearing Adapter Sleeve - H 3040 Use this SKF adapter sleeve in your roller bearing systems when you need to mount a tapered bore onto a cylindrical seat。It adjusts to the diameter of your shaft, giving you wider diameter tolerances。You can use this sleeve with plain shafts or stepped shafts, so its a versatile option。The sleeve is simple to install when using a plain shaft, you can mount the bearing at any position on the shaft。When using a stepped shaft, you can use an L-shaped spacer ring to position the bearing accurately, making it easier to mount and dismount。This means that theres no need to machine the shaft seat, saving you time and effort. Adjustable to shaft diameter Suitable for use with plain or stepped shafts Easy to install Mass of 8.9 kg Application Information Industrial machinery Conveyor belts in packaging applications Sliding door constructionSKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 When should I use a bearing adapter sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能Youll commonly find this sleeve used for split pillow block bearing housings to lock a bearing onto the shaft。Its also a good choice when youre working with large bearings or medium-speed to high-speed applications.
    仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:180 mm x 120mm●内径:180mm●併用可能製品:メートルシャフト●コード番号:209-3711アズワン品番65-7957-15
ベアリング(軸受)カテゴリ