カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • TRUSCO(26)
  • IKO(日本トムソン)(15)
  • パナソニックコネクト(7)
  • イトーキ(6)
  • 常磐精工(5)
  • アズワン(4)
  • ノーブランド(4)
  • ワルター(4)
  • アクシスコミュニケーションズ(4)
  • 三菱電機(3)
  • ワールドクラフト(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • trad(2)
  • ミナミサワ(2)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](2)
  • TAKAYAWORKWEAR(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「twk」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングユニット 2穴 25mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 2穴 25mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    34,880税込38,368
    1個
    7日以内出荷
    フランジ付きボールベアリングユニット SKF フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成され、機械の壁やフレームにボルトで固定できます。SKF の各種製品には、ISO 規格、北米規格、日本工業規格( JIS )に準拠したユ
    仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:25mm●長さ:70mm●幅:38.8mm●深さ:124mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:99mm●コード番号:195-9611アズワン品番65-7979-27
  • フランジ付きベアリングユニット 2穴 35mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 2穴 35mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、全長は 156 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:35mm●長さ:156mm●幅:46.4mm●深さ:46.4mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:14.8 mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:212-4627アズワン品番65-7902-64
  • ベアリングユニット 2穴 20mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 2穴 20mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    33,680税込37,048
    1個
    7日以内出荷
    SKF 20 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
    仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:20mm●長さ:60.5mm●幅:37.3mm●深さ:112mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:195-9610アズワン品番65-7977-30
  • ベアリングユニット 2穴 30mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 2穴 30mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    43,680税込48,048
    1個
    7日以内出荷
    SKF 30 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
    仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:30mm●長さ:83mm●幅:42.2mm●深さ:142.5mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:116.5mm●コード番号:195-9612アズワン品番65-7977-31
  • ベアリングユニット 2穴 40mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 2穴 40mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    。SKF 40 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
    仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:40mm●長さ:100mm●幅:51.7mm●深さ:175mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:14mm●取付穴 センター to センター:144mm●コード番号:195-9613アズワン品番65-7979-56
ベアリング(軸受)カテゴリ