カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- FYH(日本ピローブロック)(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- 旭精工(3)
「ucf308」の検索結果

フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mm
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷SKF Y ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定して表面を支えることができるハウジングにインサートベアリングを備えています。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。標準シールに追加の溝付き仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:149mm●幅:56mm●深さ:112mm●取り付け穴の数:4●コード番号:214-6389アズワン品番65-7896-17