カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • Amazon(2)
  • Arduino(2)
  • insta360(2)
  • MAXZEN(1)
  • MICROSOFT(1)
  • TCL(1)
  • UVEX(ウベックス)(1)
  • VISIONS(2)
  • エレコム(2)
  • オムロンセンテック(2)
  • ソースネクスト(1)
  • プラス(VISION)(1)
  • マイクロソフト(5)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 発紘電機/富士電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「visio 2024」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング100mm215mm 深溝6320 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm215mm 深溝6320 M/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥568,980税込¥625,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 6320 M/C3VL0241 SKFs deep-groove, single-row ball bearing is a versatile choice for working with both radial and axial loads。Its low maintenance, does the job quietly and requires little starting torque compared with other types of bearings。This bearing meets both British and EU electrostatic discharge standards, so you can be sure it wont cause damage to your equipment through the build-up or discharge of static electricity。Its one of the most common bearing types in industry and is used in machinery featuring rotating components, such as wind turbines, water pumps and conveyor belts. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 100 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 47 mm Application Information Agricultural machinery Manufacturing equipment Electric motorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 100 mm、外径 215 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 What applications call for deep-groove ball bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal choice in situations where high operating speeds and large loads are combined。Able to support both radial and axial loads, theyre a suitable option where pressure will be applied both along the shaft and from the side.
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:140kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:182kN●コード番号:207-5364アズワン品番65-7893-81
  • ボールベアリング95mm200mm 深溝6319/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング95mm200mm 深溝6319/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥476,980税込¥524,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319/C3VL0241 Looking for a versatile ball bearing thats able to withstand both radial and axial loads This deep-groove, single-row ball bearing from SKF is ideal for use where pressure will be applied both along the shaft and from the side。It can be used at speeds of up to 4,500 rpm and bear a mass of up to 5.65 kg。Its a low-maintenance choice thats found across light and heavy industries。You can use it in a variety of applications with rotating components, from machine tools to medical equipment. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 95 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm Application Information Electric motors Industrial fans Production linesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 In what industrial environments are deep-groove ball bearings used 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal option when you need to handle both large loads and high-speed operation。As they have the ability to support both radial and axial loads, theyre a good choice for applications where pressure can be expected along the shaft and from the side.
    仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5358アズワン品番65-7933-29
  • ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥559,800税込¥615,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C3VL0241 Need a versatile ball bearing that can accommodate radial and axial loads and operate at high speeds This deep-groove ball bearing from SKF offers quiet operation and needs less starting torque than other types of ball bearings。It wont need much in the way of maintenance, and it meets both British and EU electrostatic discharge standards, so theres no danger of damage to equipment via electrostatic discharge。Bearings of this type are commonly used in a variety of industrial applications, from construction equipment to wind turbines. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 95 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm Application Information Electric motors Industrial compressors Manufacturing conveyorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 When can I use a deep-groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal option when you need to handle large loads at high operating speeds。As they can stand up to both radial and axial loads, theyre suitable for use in situations where pressure will be applied both along the shaft and from the side.
    仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5355アズワン品番65-7892-56
ベアリング(軸受)カテゴリ
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
"visio 2024" SKF(日本エスケイエフ) 【通販モノタロウ】