カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- SMC(761)
- ホンダ(99)
- MAZDA(マツダ)(55)
- ニッサン(19)
- ALBA(アルバ)(13)
- KITACO(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- Grondement(グロンドマン)(6)
- VISHAY(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- NTB(5)
- 松吉医科器械(5)
- NACHI(不二越)(3)
- Vesrah(3)
- ハリケーン(2)
- 前澤化成工業(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
「yj-5」の検索結果
特価

フランジ付きベアリングユニット 4穴 160mm
SKF(日本エスケイエフ)¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 165 mm、全長は 235 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深仕様●材質:鋳鉄●内径:160mm●長さ:235mm●幅:65mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4986アズワン品番65-7894-26
フランジ付きベアリングユニット 4穴 125mm
SKF(日本エスケイエフ)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットは、内径 125 mm、全長 93 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴仕様●材質:鋳鉄●内径:125mm●長さ:193mm●幅:51mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4584アズワン品番65-7894-57
プランマブロックハウス
SKF(日本エスケイエフ)¥10,580税込¥11,6381個7日以内出荷SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの全長は 190 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに仕様●内径:85mm●材質:鋳鉄●センター高さ:54mm●長さ:190mm●コード番号:211-9964アズワン品番65-7900-26
プランマブロックハウス
SKF(日本エスケイエフ)¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。このインサートベアリングユニットの全長は 165 mm です。62 及び 63 シリー仕様●内径:62mm●材質:鋳鉄●センター高さ:42.9mm●長さ:219mm●コード番号:213-2074アズワン品番65-7898-47
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥23,780税込¥26,1581個7日以内出荷SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 50 mm、全長は 206 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります仕様●内径:50mm●センター高さ:57.2mm●長さ:206mm●コード番号:213-2073アズワン品番65-7897-33
フランジ付きベアリングユニット 4穴 50mm
SKF(日本エスケイエフ)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 50 mm、全長は 143 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝仕様●内径:50mm●長さ:143mm●幅:54.6mm●深さ:54.6mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4583アズワン品番65-7901-79