カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- パナソニックコネクト(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(32)
- NSK(日本精工)(68)
- NACHI(不二越)(35)
- イトーキ(24)
- SMT(南海精工所)(5)
- KMT(5)
- 三菱マテリアル(4)
- 竹村製作所(4)
- 京セラ(3)
- タンガロイ(3)
- イスカル(2)
- マキタ(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 花魁JAPAN(2)
- SMC(1)
- ブランドをもっと見る
「znr」の検索結果

ボールベアリング17mm44.6mm6203-2ZNR
SKF(日本エスケイエフ)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ仕様●内径:17mm●外径:44.6mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7114アズワン品番65-7921-37
ボールベアリング15mm39.7mm6202-2ZNR
SKF(日本エスケイエフ)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 39.7 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:15mm●外径:39.7mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7091アズワン品番65-7934-14
ボールベアリング30mm67.7mm6206-2ZNR
SKF(日本エスケイエフ)¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 67.7 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:30mm●外径:67.7mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6659アズワン品番65-7926-12
ボールベアリング12mm36.7mm6201-2ZNR
SKF(日本エスケイエフ)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 12 mm、外径 36.7 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:12mm●外径:36.7mm●レース幅:10mm●コード番号:207-7083アズワン品番65-7931-25
ボールベアリング10mm34.7mm6200-2ZNR
SKF(日本エスケイエフ)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 10 mm、外径 34.7 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:10mm●外径:34.7mm●レース幅:9mm●コード番号:207-7075アズワン品番65-7925-60
ボールベアリング15mm36.7mm ラジアル6002-2ZNR
SKF(日本エスケイエフ)¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様●内径:15mm●外径:36.7mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:9mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:233-7100アズワン品番65-7853-26
ボールベアリング25mm57.9mm6205-2ZNR
SKF(日本エスケイエフ)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 57.9 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:25mm●外径:57.9mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6490アズワン品番65-7926-77
ボールベアリング20mm52.7mm6204-2ZNR
SKF(日本エスケイエフ)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 52.7 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:20mm●外径:52.7mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6477アズワン品番65-7927-93