絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

CORSAIR

CORSAIRのページです。CORSAIRは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在27件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
elgato Stream Deck XL CORSAIRelgato Stream Deck XLCORSAIR
34,980税込38,478
1個
当日出荷
PC、ゲーミング配信者向けスイッチャー
用途キーボード・アクセサリーセット内容StreamDeck×L本体、クイックスタートガイド、USBケーブル質量(g)1210高さ(cm)22横(cm)10.5奥行き(cm)15
elgato Stream Deck Mini CORSAIRelgato Stream Deck MiniCORSAIR
9,998税込10,998
1個
当日出荷
StreamDeckの小型版、6個のLCDスクリーンでショートカットキーを起動
用途キーボード・アクセサリーセット内容StreamDeckmini本体、クイックスタートガイド質量(g)365高さ(cm)19.3横(cm)13.4奥行き(cm)11.8
Elgato Stream Deck MK.2 (日本語パッケージ) CORSAIRElgato Stream Deck MK.2 (日本語パッケージ)CORSAIR
27,980税込30,778
1個
当日出荷
Stream Deckはアプリとプラットフォームをコントロールするためのカスタム可能な15個のLCDキーを搭載しています。アクションを起動、SNSに投稿、オーディオを調整、サウンドクリップを再生、照明を点灯、などなど、さまざまなアクションが可能。コマンドのたび確認できる視覚的フィードバック。Stream Deckを設定すると、異なるアプリ間を行き来しても、指定したキー構成に自動的に切り替えられます。ワークフローのための究極ワザ。
セット内容Stream Deck、卓上スタンド、USB-C to USB-C ケーブル (150 cm / 59 in)、クイックスタートガイド寸法(mm)118×84×25(スタンドを含まない)質量(g)145(スタンドなし) / 270(スタンドあり)対応OSWindows 10 (64ビット) またはそれ以降、macOS 10.15またはそれ以降インターフェースUSB 2.0キーカスタム可能な15個のLCDキー
10GBD9901 Stream Deck +(日本語パッケージ) CORSAIR10GBD9901 Stream Deck +(日本語パッケージ)CORSAIR
30,980税込34,078
1個
当日出荷
ショートカットデバイスの定番、Stream Deckにダイヤル(ツマミ)+タッチパネル付きモデルが登場します。 競合製品Loup Deckはダイヤルが付いていることがStream Deckとの差別化ポイントでしたが、競合の特徴を持ったモデルが登場したことでStream Deckの市場優位性がさらに強固なものになりました。
セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
Elgato Wave Mic Arm LP(日本語パッケージ) CORSAIRElgato Wave Mic Arm LP(日本語パッケージ)CORSAIR(1件のレビュー)
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷
薄型デザインマイクアーム最高級マイクのためのスタジオ仕様ブームアーム、Wave Mic Arm LPは肩のラインより下に収まるので、視界を遮ることがありません。水平方向に360°、垂直方向に90°回転できるので、さまざまな角度に自由自在に調整できます。磁気式カバーが付いた付属のケーブルレールがセットアップをすっきりと見せます。また、ネジ変換アダプターで主流なマイクマウントに対応します。さらに、保護パッド付きのクランプは標準的なデザインのデスクにフィットします。
セット内容Wave Mic Arm LP本体、1/4"から3/8" および 1/4"から5/8"の変換アダプタ、アレンレンチ、 クイックスタートガイド全長(mm)740(水平時)間隔(mm)下アームとデスク面:70、上アームからデスク面:160回転角度(°)水平:360 (ベースと関節)、垂直:90(上向き)/ 60(下向き)クランプ開口(mm)最大60最大耐荷重(kg)2(マイクとアクセサリを含む)
Elgato Solid Arm CORSAIRElgato Solid ArmCORSAIR
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
カメラ、照明装置、その他のギア対応の追加ギア用補助アームSolidArmは、MasterMountに水平に取り付けられるスチール製のクランプ式ポール(1本)です。 カメラ、照明装置、または1/4インチネジ山のあるあらゆるデバイスをマウントするための補助ポイントを提供します。
用途撮影用器具セット内容SolidArm(約26cm/10.24in)×1、1/4インチネジ付きボールヘッド×1質量(g)460高さ(cm)4.4横(cm)41.2奥行き(cm)9.2
Stream Deck Scissor Keys CORSAIRStream Deck Scissor KeysCORSAIR
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
Elgato Stream Deck Scissor Keys-OBS、Twitch、Discord、Teams、Photoshopなどのためのカスタマイズ可能なマクロキーを備えたワークフローコントローラー
仕様●システム要件:macOS13以降/Windows10(64ビット)以降●技術仕様:キー解像度:72×72px、インターフェースUSB2.0、ケーブルUSB-C対USB-C、90度コネクター、150cm質量(g)スタンド無し:約160、スタンド有り:約286外形寸法(mm)横84.0×高さ30.0×奥行118.0接続方式有線構成StreamDeck本体×1、着脱式スタンド×1、USBType-CtoType-Cケーブル(1.5m)×1インターフェースUSB2.0保証期間2年LCD仕様キー:15個
USB HUB CORSAIRUSB HUBCORSAIR
8,998税込9,898
1個
当日出荷
SB HUBでStream Deck +は強力なUSBハブとして機能 ワークスペースを散らかすことなく、多くのデバイスを接続
10GBD9911 Stream Deck + White (日本語パッケージ) CORSAIR10GBD9911 Stream Deck + White (日本語パッケージ)CORSAIR
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
Prompter XL CORSAIRPrompter XLCORSAIR
90,980税込100,078
1個
4日以内出荷
セット内容Prompter XL、着脱式モニター、ビームスプリッターガラス、カメラブラケット、ユニバーサルバックプレート、リングバックプレート、ステップアップリング(x9)、取付用ネジ、クリーニングクロス、USB C-to-C ケーブル(200 cm | 87.7 in)、クイックスタートガイド寸法(mm)ステップアップリング:49、52、55、58、62、67、72、77、82質量(kg)3.37(カメラブラケット付き)、2.97(カメラブラケットなし)材質(本体)PCRプラスチック、金属消費電力(W)15サイズ(inch)15.6輝度600ニット解像度1920×1080px(フルHD)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)493×396×295(19.4×15.6×11.6インチ)(カメラブラケット付き)、265×396×295(10.4×15.6×11.6インチ)(カメラブラケットなし)距離最大4.6m(推奨)入出力端子USB-C(3.2)リフレッシュレート(Hz)60
Elgato Network Dock for Stream Deck CORSAIRElgato Network Dock for Stream DeckCORSAIR
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
1本の接続で、すべてをコントロールNetwork DockはStream DeckをUSBから解放し、有線Ethernetによる安定した接続を、あらゆるワークフローにもたらします。設定も簡単。どこで作業していても、アイコニックなコントロールを制限なく活用できます。
仕様STREAM DECK:USB-C、USB 2.0、5 V、最大 0.7 A(3.5 W) Network Dockは、第1世代のStream Deckデバイス(R/N: 20GAA9901)、Stream Deck Studio(R/N: 20GBO9901)、またはStream Deck Pedal(R/N: 20GBF9901)と互換性がありません。付属品Network Dock for Stream Deck、マウントブラケット、Stream Deck XLマウント、 USB-C to USB-Cケーブル(15cm | 5.9インチ)、クイックスタートガイド寸法(mm)59 x 79 x 27 (幅 × 奥行 × 高さ)電源USB-C、PD 3.0 以上、5 V、最小 0.9 A(4.5 W)非電源供給ネットワーク時イーサネット対応(RJ45):PoE IEEE 802.3af および非電源供給ネットワーク
Elgato Wave:3 CORSAIRElgato Wave:3CORSAIR
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
クリエイター/ゲーム実況者向けコンデンサーマイク
用途マイク仕様カプセル:17mmエレクトレット、最大SPL:120dB(Clipguard使用時140dB)セット内容本体×1/USB-Cケーブル×1/卓上スタンド×1/ブームアームアダプター×1/クイックスタートガイド×1寸法(mm)205×205×35質量(g)マイク&U-マウント280/ベース305対応OSWindows10(64ビット)/macOS10.15またはそれ以降/USB2.0/4GBRAMインターフェースUSB-C解像度24ビット応答周波数(Hz)70~20000パターン(極性)カーディオイドサンプルレート48/96kHz音圧感度(dB)-25FS(最小ゲイン)、15FS(最大ゲイン)ダイナミックレンジ95dB(Clipguard使用時115dB)
Elgato Master Mount L CORSAIRElgato Master Mount LCORSAIR
4,998税込5,498
1個
12日以内出荷
MASTERMOUNTLは、究極の省スペース自立型ソリューションです。 多様なアクセサリに対応するオールラウンドな必須アイテムです。 ボールヘッド、1/4インチネジ、保護パッド付きクランプが付いています。 安定性が最大に求められるセットアップに正確な調整を提供します。
用途撮影用器具セット内容3段階長さ調整可能ポール(55cm/to125cm/49in.)、ボールソケット、1/4インチねじ、デスクかすがい質量(g)1380高さ(cm)14.7横(cm)7.1奥行き(cm)72.5
USB 3.2 C to C cable CORSAIRUSB 3.2 C to C cableCORSAIR
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
高速データ: 最高 10 Gb/秒でシームレスな接続性の実現と広帯域幅が要求されるアプリケーションに対応信頼性の有る電力: 互換性のあるデバイスに最高で3Aの電力を供給耐久性の高いデザイン: 金メッキのUSB-Cコネクタと丈夫な編込ナイロンケーブル(黒色)を採用幅広い互換性: Mac, PC, ゲーム周辺機器, 外付けドライブなどに対応パフォーマンスのために最適化: ゲーム, 配信, 録画, プロフェッショナルな作業環境に最適
構成本体×1保証期間2年
Desk Plate for Wave MicArm White CORSAIRDesk Plate for Wave MicArm WhiteCORSAIR
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
本製品はねじ固定式のマイクアームマウントです。
Desk Plate for Wave Mic Arms CORSAIRDesk Plate for Wave Mic ArmsCORSAIR
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
本製品はねじ固定式のマイクアームマウントです。
Wave Desk Stand AMZ CORSAIRWave Desk Stand AMZCORSAIR
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
Wave Desk Stand CORSAIRWave Desk StandCORSAIR
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
コンパクトで柔軟性に優れたWave Desk Standは、ポッドキャストや会議など、あらゆる用途で機器を最適な位置に配置できます。マイクやカメラ、照明をデスクやコーヒーテーブルのような平らな面に設置することが可能です。3つの関節により固定したい場所に機器を正確に設置できます。
Wave Mic Arm Pro white Edition CORSAIRWave Mic Arm Pro white EditionCORSAIR
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
Wave Mic Arm Pro CORSAIRWave Mic Arm ProCORSAIR
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
Elgato Wave Mic Arm Pro white Edition AMZ Exclusive CORSAIRElgato Wave Mic Arm Pro white Edition AMZ ExclusiveCORSAIR
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
Elgato Wave Mic Arm Pro AMZ Exclusive CORSAIRElgato Wave Mic Arm Pro AMZ ExclusiveCORSAIR
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
10CAL9901 XLR Microphone Cable CORSAIR10CAL9901 XLR Microphone CableCORSAIR
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Elgato ThunderboltTM 3 Mini Dockはあなたが作業したいところで動作します。2つの4K60ディスプレイを動作、フルスピードネットワーク、複雑な周辺装置を簡単に接続
Elgato Wave Shock Mount CORSAIRElgato Wave Shock MountCORSAIR
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
コンデンサーマイク用のポッショックマウント
用途キーボード・アクセサリーセット内容WaveShockMount本体(5/8”ネジ山)、アダプタ2個(3/8”および1/4”)、クイックスタートガイド質量(g)305高さ(cm)19横(cm)4.8奥行き(cm)14.7
Elgato Wave Pop Filter CORSAIRElgato Wave Pop FilterCORSAIR
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
コンデンサーマイク用のポップガード
用途キーボード・アクセサリーセット内容PopFilter本体、クイックスタートガイド質量(g)140高さ(cm)12.7横(cm)8.2奥行き(cm)14.7
Elgato Flex Arm L CORSAIRElgato Flex Arm LCORSAIR
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
FLEXARMLを使って、ElgatoMultiMountモジュラーリグシステムを延長できます。 4本のスチール製ポールと連結式ボールジョイントを特徴としたFlexArmSは、MasterMountと使用して長さを延長できるだけでなく、三次元に調節することで、カメラ、照明装置、その他のギアの可動域を広げます。
用途撮影用器具セット内容1×チューブ大(約24cm)、1×チューブ中(約17cm)、2×チューブ小(約8cm)、各チューブ接続用ボールジョイント質量(g)645高さ(cm)12.6横(cm)3.7奥行き(cm)44.5
TM30 (CT-9010001-WW) CT-9010001-WW CORSAIRTM30 (CT-9010001-WW) CT-9010001-WWCORSAIR
1,798税込1,978
1個
13日以内出荷
CPU&GPU向けハイパフォーマンスグリス