絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

COUGAR

COUGARのページです。COUGARは、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在60件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 COUGARCOUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源COUGAR
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
80PLUS BRONZE認証を取得し、120mmサイレントファンを搭載。日本メーカー製電解コンデンサーを採用し、OCP、OVP、SCP、OPP、UVP保護回路を搭載しています。直付け式のフラットケーブルで、製品寸法は140×150×86mmです。保証期間は3年。
寸法(mm)140×150×86、ファン:120規格ATXベアリングファン:ハイドロダイナミックベアリング入力電圧(V)100~240周波数入力:50-60Hzケーブル直付け式、フラットケーブル保護回路OCP(過電流保護回路)、OVP(過電圧保護回路)/SCP(短絡回路保護)、OPP(過負荷保護回路)/OTP(過温度保護回路)、UVP(低電圧保護)保存温度範囲(℃)-40~70入力電流(A)10-5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS BRONZE認証コンデンサの種類日本メーカー製105℃電解コンデンサ動作温度範囲(℃)10~40
<SC140 ARGB White>140mm ARGBケースファン/ホワイト/通常回転モデル/シームレスなデイジーチェーン接続/高耐久HDB採用/インフィニティミラーデザイン COUGAR<SC140>140mm ARGBケースファン/ホワイト/通常回転モデル/シームレスなデイジーチェーン接続/高耐久HDB採用/インフィニティミラーデザインCOUGAR
2,527税込2,780
1個
9日以内出荷
工具不要クイックリリース接続システムにより、シームレスなデイジーチェーン接続が可能。インフィニティミラーによる美しい ARGBライティング。PWM制御によるファン速度の最適化。通常回転モデル。カラー:ホワイト
Stryder/オフィスデザインのコストパフォーマンスモデル COUGARStryder/オフィスデザインのコストパフォーマンスモデルCOUGAR
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし
COUGAR 高エアフローPCケース COUGARCOUGAR 高エアフローPCケースCOUGAR
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
・独自のCFV(Central Floating Ventilation) 構造を採用・PSUのチャンバーとメインチャンバーを分割し、その間の空間を通気口として活用することで、ビジュアル的な独自性と優れた冷却効率を両立・内部を見渡せるパノラマデザイン・マザーボード側に「Unity 240」ARGBシングルフレームPWMリバースブレードファン搭載・Aurora RGBライティングストリップが、間接照明のような浮遊感を演出・ファンやRGBの制御が可能なユニバーサルファンハブを搭載・スリット部の天面・底面にマグネット式ダストフィルター装備・コンパクトな接地面積で場所をとらずにスタイリッシュな空間を実現・ケースは1.5mm厚のスチールフレームにより補強され、高い剛性を維持・背面コネクタマザーボード対応・38mmの裏配線スペースにより、スッキリしたケーブルマネジメントを実現・GPUのたわみを防止するL字型GPUブラケット装備・システム情報やカスタムビジュアルをリアルタイム表示可能な9.16インチTFT LCDパネルを搭載・表示内容は専用ソフトを使用してカスタマイズ可能・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載・最大360mmラジエーター対応、最大9基の120mmファン搭載可能・最長430mmサイズのGPU対応・カラー:ホワイト・製品寸法:235×493×460mm
その他製品名:CFV235 Vision White寸法(mm)235×493×460ホワイトサイズミドルタワー型番CGR-2DA4W-V対応CPUクーラー:175mm、グラフィックカード:430mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mmリア:120mmディスプレイサイズ:9.16インチTFT LCDパネル解像度:1920×462リフレッシュレート:60Hzケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:38mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 3M/Bサイド:120mm x 2※Unity 240 ARGB PWM Reversed fan x 1標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB PWM fan x 1標準搭載、(搭載)Unity 240 ARGB PWM Reversed fan: 700-1600 RPM ±10%120mm ARGB PWM fan: 500-1400 ± 10% RPMRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 4極Audio Jack x 1, RGB Button対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATX / CEBドライブベイ3.5”: 22.5”: 2+2 (3.5”ドライブベイと排他)電源ユニット200mm
COUGAR 高エアフローPCケース COUGARCOUGAR 高エアフローPCケースCOUGAR
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
・独自のCFV(Central Floating Ventilation) 構造を採用・PSUのチャンバーとメインチャンバーを分割し、その間の空間を通気口として活用することで、ビジュアル的な独自性と優れた冷却効率を両立・内部を見渡せるパノラマデザイン・マザーボード側に「Unity 240」ARGBシングルフレームPWMリバースブレードファン搭載・Aurora RGBライティングストリップが、間接照明のような浮遊感を演出・ファンやRGBの制御が可能なユニバーサルファンハブを搭載・スリット部の天面・底面にマグネット式ダストフィルター装備・コンパクトな接地面積で場所をとらずにスタイリッシュな空間を実現・ケースは1.5mm厚のスチールフレームにより補強され、高い剛性を維持・背面コネクタマザーボード対応・38mmの裏配線スペースにより、スッキリしたケーブルマネジメントを実現・GPUのたわみを防止するL字型GPUブラケット装備・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載・最大360mmラジエーター対応、最大9基の120mmファン搭載可能・最長430mmサイズのGPU対応・カラー:ホワイト・製品寸法:235×493×460mm
その他製品名:CFV235 White寸法(mm)235×493×460ホワイトサイズミドルタワー型番CGR-2DA4W対応CPUクーラー:175mm、グラフィックカード:430mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mmリア:120mmケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:38mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 3M/Bサイド:120mm x 2※Unity 240 ARGB PWM Reversed fan x 1標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB PWM fan x 1標準搭載、(搭載)Unity 240 ARGB PWM Reversed fan: 700-1600 RPM ±10%120mm ARGB PWM fan: 500-1400 ± 10% RPMRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 4極Audio Jack x 1, RGB Button対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATX / CEBドライブベイ3.5”: 22.5”: 2+2 (3.5”ドライブベイと排他)電源ユニット200mm
COUGAR 高エアフローPCケース COUGARCOUGAR 高エアフローPCケースCOUGAR
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
・独自のCFV(Central Floating Ventilation) 構造を採用・PSUのチャンバーとメインチャンバーを分割し、その間の空間を通気口として活用することで、ビジュアル的な独自性と優れた冷却効率を両立・内部を見渡せるパノラマデザイン・マザーボード側に「Unity 240」ARGBシングルフレームPWMリバースブレードファン搭載・Aurora RGBライティングストリップが、間接照明のような浮遊感を演出・ファンやRGBの制御が可能なユニバーサルファンハブを搭載・スリット部の天面・底面にマグネット式ダストフィルター装備・コンパクトな接地面積で場所をとらずにスタイリッシュな空間を実現・ケースは1.5mm厚のスチールフレームにより補強され、高い剛性を維持・背面コネクタマザーボード対応・38mmの裏配線スペースにより、スッキリしたケーブルマネジメントを実現・GPUのたわみを防止するL字型GPUブラケット装備・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載・最大360mmラジエーター対応、最大9基の120mmファン搭載可能・最長430mmサイズのGPU対応・カラー:ブラック・製品寸法:235×493×460mm
その他製品名:CFV235寸法(mm)235×493×460ブラックサイズミドルタワー型番CGR-2DA4B対応CPUクーラー:175mm、グラフィックカード:430mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mmリア:120mmケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:38mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 3M/Bサイド:120mm x 2※Unity 240 ARGB PWM Reversed fan x 1標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB PWM fan x 1標準搭載、(搭載)Unity 240 ARGB PWM Reversed fan: 700-1600 RPM ±10%120mm ARGB PWM fan: 500-1400 ± 10% RPMRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 4極Audio Jack x 1, RGB Button対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATX / CEBドライブベイ3.5”: 22.5”: 2+2 (3.5”ドライブベイと排他)電源ユニット200mm
COUGAR 高エアフローPCケース COUGARCOUGAR 高エアフローPCケースCOUGAR
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
・独自のCFV(Central Floating Ventilation) 構造を採用・PSUのチャンバーとメインチャンバーを分割し、その間の空間を通気口として活用することで、ビジュアル的な独自性と優れた冷却効率を両立・内部を見渡せるパノラマデザイン・マザーボード側に「Unity 240」ARGBシングルフレームPWMリバースブレードファン搭載・Aurora RGBライティングストリップが、間接照明のような浮遊感を演出・ファンやRGBの制御が可能なユニバーサルファンハブを搭載・スリット部の天面・底面にマグネット式ダストフィルター装備・コンパクトな接地面積で場所をとらずにスタイリッシュな空間を実現・ケースは1.5mm厚のスチールフレームにより補強され、高い剛性を維持・背面コネクタマザーボード対応・38mmの裏配線スペースにより、スッキリしたケーブルマネジメントを実現・GPUのたわみを防止するL字型GPUブラケット装備・システム情報やカスタムビジュアルをリアルタイム表示可能な9.16インチTFT LCDパネルを搭載・表示内容は専用ソフトを使用してカスタマイズ可能・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載・最大360mmラジエーター対応、最大9基の120mmファン搭載可能・最長430mmサイズのGPU対応・カラー:ブラック・製品寸法:235×493×460mm
その他製品名:CFV235 Vision寸法(mm)235×493×460ブラックサイズミドルタワー型番CGR-2DA4B-V対応CPUクーラー:175mm、グラフィックカード:430mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mmリア:120mmディスプレイサイズ:9.16インチ TFT LCDパネル解像度:1920×462リフレッシュレート:60Hzケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:38mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 3M/Bサイド:120mm x 2※Unity 240 ARGB PWM Reversed fan x 1標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB PWM fan x 1標準搭載、(搭載)Unity 240 ARGB PWM Reversed fan: 700-1600 RPM ±10%120mm ARGB PWM fan: 500-1400 ± 10% RPMRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 4極Audio Jack x 1, RGB Button対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATX / CEBドライブベイ3.5”: 22.5”: 2+2 (3.5”ドライブベイと排他)電源ユニット200mm
COUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」 COUGARCOUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」COUGAR
9,698税込10,668
1台
7日以内出荷
・ピラーレスデザインのミドルタワーケース・コストパフォーマンスが向上した「RE」モデル・デザインと機能性を両立させるデュアルチャンバー設計・PWM仕様にアップグレードした4基の120mm ARGBファン(うち3基はReversed)標準搭載・ボトムファンの着脱が容易な専用ブラケット付属・標準でGPUの縦挿しに対応・最大10基の120mmケースファン搭載可能・最大360mmラジエーターに対応・最大400mmの大型GPUに対応・背面ストレージベイ搭載・USB 3.2 Gen2 Type-Cポート搭載・RGBハブ搭載・マグネット式ダストフィルター装備・カラー:ブラック・製品寸法:300×400×415mm
その他製品名:FV150 RE Black寸法(mm)300×400×415ブラックサイズミドルタワー型番CGR-5KA1B-RGB-J対応CPUクーラー:180mm、グラフィックカード:400mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mmM/Bサイド:240mm / 120mmリア:120mmスロット拡張:7+3ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 2M/Bサイド:120mm x 3 / 140mm x 2※120mm Reversed ARGB ファン x 3基標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB ファン x 1基標準搭載、(搭載)速度:600-1200 ± 10% RPMコネクター:5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin PWM (Fan)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen2 Type-C x 1, USB 3.0×2, 4極オーディオジャック対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATXドライブベイ3.5:22.5:1+1 (3.5” ドライブベイ搭載、排他)電源ユニット210mm
COUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」 COUGARCOUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」COUGAR
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
・ピラーレスデザインのミドルタワーケース・コストパフォーマンスが向上した「RE」モデル・デザインと機能性を両立させるデュアルチャンバー設計・PWM仕様にアップグレードした4基の120mm ARGBファン(うち3基はReversed)標準搭載・ボトムファンの着脱が容易な専用ブラケット付属・標準でGPUの縦挿しに対応・最大10基の120mmケースファン搭載可能・最大360mmラジエーターに対応・最大400mmの大型GPUに対応・背面ストレージベイ搭載・USB 3.2 Gen2 Type-Cポート搭載・RGBハブ搭載・マグネット式ダストフィルター装備・カラー:ホワイト・製品寸法:300×400×415mm
その他製品名:FV150 RE White寸法(mm)300×400×415ホワイトサイズミドルタワー型番CGR-5KA1W-RGB-J対応CPUクーラー:180mm、グラフィックカード:400mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mmM/Bサイド:240mm / 120mmリア:120mmスロット拡張:7+3ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 2M/Bサイド:120mm x 3 / 140mm x 2※120mm Reversed ARGB ファン x 3基標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB ファン x 1基標準搭載、(搭載)速度:600-1200 ± 10% RPMコネクター:5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin PWM (Fan)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen2 Type-C x 1, USB 3.0×2, 4極オーディオジャック対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATXドライブベイ3.5:22.5:1+1 (3.5” ドライブベイ搭載、排他)電源ユニット210mm
COUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラー COUGARCOUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラーCOUGAR
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
・「Poseidon Vistek ARGB」360mm簡易水冷CPUクーラー・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・カラー:ホワイト
材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】363.3×125×25、【ラジエーター】392×121×27ホワイト備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 360 White消費電力(W)【ファン】10.2 (Fan) / 8 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】0.85 (Fn) / 1.6 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-W-360最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ファン】700-2500 (±10%)、【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 360 ARGB WhiteRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
COUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラー COUGARCOUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラーCOUGAR
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
・「Poseidon Vistek ARGB」360mm簡易水冷CPUクーラー・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・カラー:ブラック
材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】363.3×125×25、【ラジエーター】392×121×27ブラック備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 360消費電力(W)【ファン】10.2 (Fan) / 8 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】0.85 (Fn) / 1.6 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-B-360最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ファン】700-2500 (±10%)、【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 360 ARGBRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
COUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラー COUGARCOUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラーCOUGAR
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
・「Poseidon Vistek ARGB」240mm簡易水冷CPUクーラー・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・カラー:ホワイト
材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】243.6×125×25、【ラジエーター】272×121×27ホワイト備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 240 White消費電力(W)【ファン】6.72 (Fan) / 5 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】0.56 (Fn) / 1.0 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-W-240最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ファン】700-2500 (±10%)、【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 240 ARGB WhiteRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
COUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラー COUGARCOUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラーCOUGAR
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
・「Poseidon Vistek ARGB」240mm簡易水冷CPUクーラー・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・カラー:ブラック
材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】243.6×125×25、【ラジエーター】272×121×27ブラック備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 240消費電力(W)【ファン】6.72 (Fan) / 5 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】700-2500 (±10%)、【ファン】0.56 (Fn) / 1.0 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-B-240最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 240 ARGBRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
COUGAR 「Polar X2」1200W電源ユニット COUGARCOUGAR 「Polar X2」1200W電源ユニットCOUGAR
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
・「Polar X2」1200W電源ユニット・ATX 3.1対応・12V-2x6コネクタを備え、200%のパワーエクスカーションに対応する動的出力が可能・モジュラー式12+4ピン(12V-2x6)ケーブル(650mm)を備え、次世代GPUに最適な電力供給を提供・80PLUS Platinum認証取得・Cybenetics Platinum & A-認証取得・ゼロノイズモード & ファンカーブ調整機能を備えた高耐久HDB冷却ファン搭載・100%日本製高品質コンデンサ採用・フルモジュラー式・50℃環境下での安定動作・製品寸法:180×150×86mm
仕様【証明】80PLUS Platinum【Cybenetics】Cybenetics platinumCybenetics A-寸法(mm)180×150×86【ファン】135品名POLAR X2 1200最大出力(W)【合計】1200ベアリング【ファン】HDB型番CGR PRX2-1200入力電圧(V)AC100-240変換効率(%)Up to 92保護回路UVP、SCP、OTP、OCP、OVP、OPP入力周波数(Hz)47-63入力電流(A)15-7動作温度(℃)0-50RoHS指令(10物質対応)対応
COUGAR 「Polar X2」1050W電源ユニット COUGARCOUGAR 「Polar X2」1050W電源ユニットCOUGAR
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷
・「Polar X2」1050W電源ユニット・ATX 3.1対応・12V-2x6コネクタを備え、200%のパワーエクスカーションに対応する動的出力が可能・モジュラー式12+4ピン(12V-2x6)ケーブル(650mm)を備え、次世代GPUに最適な電力供給を提供・80PLUS Platinum認証取得・Cybenetics Platinum & A認証取得・ゼロノイズモード & ファンカーブ調整機能を備えた高耐久HDB冷却ファン搭載・100%日本製高品質コンデンサ採用・フルモジュラー式・50℃環境下での安定動作・製品寸法:180×150×86mm
仕様【証明】80PLUS Platinum【Cybenetics】Cybenetics platinumCybenetics A寸法(mm)180×150×86【ファン】135品名POLAR X2 1050最大出力(W)【合計】1050ベアリング【ファン】HDB型番CGR PRX2-1050入力電圧(V)AC100-240変換効率(%)Up to 92保護回路UVP、SCP、OTP、OCP、OVP、OPP入力周波数(Hz)47-63入力電流(A)15-7動作温度(℃)0-50RoHS指令(10物質対応)対応
COUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース COUGARCOUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケースCOUGAR
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
・高エアフロー設計ミドルタワーケース・完全な左右対称デザインで、どの方向にも設置が可能・フロントとリアに160mm ARGBファンをそれぞれ2基搭載し完全な対称とすることで、右・左・中央のどの向きに置いても常に新鮮な空気をケース内に供給可能・すべてのケーブルを一体型コンパートメントに配線することが可能・スライドレールシステムにより、I/Oモジュールを左右どちら側にも配置することが可能・ブラケット無しでGPUの垂直マウントが可能・最大380mmまでのGPUに対応・背面コネクタ設計のマザーボードに対応・マグネット式のフィルターカバーとクイックリリースケーブルマネジメントカバーでメンテナンスが容易・ケースのカバー部分をカスタマイズ可能・PWMファンとLEDライティングを調整可能なユニバーサルファンハブを内蔵・カラー:ホワイト・製品寸法:300×520×470mm
仕様製品名:OmnyX Whiteその他120mm/140mmファンおよび水冷システムを取り付けるには、専用ブラケットが必要です。一部の地域ではブラケットが付属していない場合があります。ご購入前に販売店にご確認ください。寸法(mm)300×520×470ホワイトサイズミドルタワー型番CGR-2WA3W-RGB対応CPUクーラー:170mm、グラフィックカード:380mm、(ラジエーター)フロント:280mm / 240mm / 140mm / 120mmマザーボードサイド:360mm / 240mmリア:280mm / 240mm / 140mm / 120mmスロット拡張:7 (水平スロットは垂直スロットに変換可能)ファン(対応ケース)フロント:120mm x 2 / 140mm x 2 / 160mm x 2※160mm ARGB PWMファン x 2 (順ブレード)標準搭載マザーボードサイド:120mm x 3リア:120mm x 2 / 140mm x 2 / 160mm x 2※160mm ARGB PWMファン x 2 (逆ブレード)標準搭載、(搭載)回転数:300~1200 ± 10% RPMコネクタ:5V 3ピン (ARGB) / 4ピン PWM (ファン)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2 Type-C x 2USB 3.0 Type-A x 44極ヘッドセットオーディオジャック x 1対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATXドライブベイ3.5:22.5:2電源ユニット200mm
COUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース COUGARCOUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケースCOUGAR
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
・高エアフロー設計ミドルタワーケース・完全な左右対称デザインで、どの方向にも設置が可能・フロントとリアに160mm ARGBファンをそれぞれ2基搭載し完全な対称とすることで、右・左・中央のどの向きに置いても常に新鮮な空気をケース内に供給可能・すべてのケーブルを一体型コンパートメントに配線することが可能・スライドレールシステムにより、I/Oモジュールを左右どちら側にも配置することが可能・ブラケット無しでGPUの垂直マウントが可能・最大380mmまでのGPUに対応・背面コネクタ設計のマザーボードに対応・マグネット式のフィルターカバーとクイックリリースケーブルマネジメントカバーでメンテナンスが容易・ケースのカバー部分をカスタマイズ可能・PWMファンとLEDライティングを調整可能なユニバーサルファンハブを内蔵・カラー:ブラック・製品寸法:300×520×470mm
仕様製品名:OmnyXその他120mm/140mmファンおよび水冷システムを取り付けるには、専用ブラケットが必要です。一部の地域ではブラケットが付属していない場合があります。ご購入前に販売店にご確認ください。寸法(mm)300×520×470ブラックサイズミドルタワー型番CGR-2WA3B-RGB対応CPUクーラー:170mm、グラフィックカード:380mm、(ラジエーター)フロント:280mm / 240mm / 140mm / 120mmマザーボードサイド:360mm / 240mmリア:280mm / 240mm / 140mm / 120mmスロット拡張:7 (水平スロットは垂直スロットに変換可能)ファン(対応ケース)フロント:120mm x 2 / 140mm x 2 / 160mm x 2※160mm ARGB PWMファン x 2 (順ブレード)標準搭載マザーボードサイド:120mm x 3リア:120mm x 2 / 140mm x 2 / 160mm x 2※160mm ARGB PWMファン x 2 (逆ブレード)標準搭載、(搭載)回転数:300~1200 ± 10% RPMコネクタ:5V 3ピン (ARGB) / 4ピン PWM (ファン)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2 Type-C x 2USB 3.0 Type-A x 44極ヘッドセットオーディオジャック x 1対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATXドライブベイ3.5:22.5:2電源ユニット200mm
E-STAR 120/ゲーミングデスク/横幅1200mm COUGARE-STAR 120/ゲーミングデスク/横幅1200mmCOUGAR
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
仕様●電気用品安全法(備考):ACケーブル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
COUGAR GLEシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット COUGARCOUGAR GLEシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットCOUGAR
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
・「GLE」1000W電源ユニット・ATX 3.1&PCIe 5.1対応、12V-2x6コネクタ搭載・80PLUS GOLD認証、最大91%の電力変換効率・Cybenetics Platinum & Cybenetics A+評価・100%日本メーカー製コンデンサ採用・高い静音性のHDBファン搭載・取り回し容易なモジュラー式エンボス加工ケーブル・現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応・各種保護機能搭載・製品寸法:150×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●Cybenetics:Cybenetics Platinum、Cybenetics A-●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)寸法(mm)150×150×86質量(kg)2.65品名GLE 1000最大出力(W)合計:1000入力電圧(V)AC100-240保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:4、SATA:12、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN:4入力電流(A)15-7.5RoHS指令(10物質対応)対応
COUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット COUGARCOUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットCOUGAR
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
「GEX PRO」シリーズの電源ユニットは、奥行140mmのコンパクト設計です。ATX 3.1&PCIe 5.1に対応し、12V-2x6コネクタを搭載。80PLUS GOLD認証により最大91%の電力変換効率を実現し、Cybenetics Gold & Cybenetics A+評価も取得しています。高品質な日本メーカー製コンデンサと台湾製コンデンサを採用し、溝付きブレード設計のHDBファンを搭載することで高い静音性を実現。フルモジュラーケーブル設計で、現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応し、各種保護機能も搭載しています。製品寸法は140×150×86mmです。
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●Cybenetics:Cybenetics Gold、Cybenetics A+●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)寸法(mm)140×150×86入力電圧(V)AC100-240保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:3、SATA:8、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN :3RoHS指令(10物質対応)対応
Poseidon Elite 360 ARGB White COUGARPoseidon Elite 360 ARGB WhiteCOUGAR
12,710税込13,981
1個
9日以内出荷
インフィニティミラーデザイン採用。回転可能な水冷ヘッド。直角にデザインされたフィンで構築するラジエーター。ARGB 120mmファン搭載。ライティングはマザーボードと同期可能。最新のIntel/AMDのCPUソケットに対応
Poseidon Elite 360 ARGB COUGARPoseidon Elite 360 ARGBCOUGAR
12,710税込13,981
1個
9日以内出荷
インフィニティミラーデザイン採用。回転可能な水冷ヘッド。直角にデザインされたフィンで構築するラジエーター。ARGB 120mmファン搭載。ライティングはマザーボードと同期可能。最新のIntel/AMDのCPUソケットに対応
Poseidon Elite 240 ARGB White240mm COUGARPoseidon Elite 240 ARGB White240mmCOUGAR
11,346税込12,481
1個
9日以内出荷
インフィニティミラーデザイン採用。回転可能な水冷ヘッド。直角にデザインされたフィンで構築するラジエーター。ARGB 120mmファン搭載。ライティングはマザーボードと同期可能。最新のIntel/AMDのCPUソケットに対応
Poseidon Elite 240 ARGB COUGARPoseidon Elite 240 ARGBCOUGAR
10,891税込11,980
1個
9日以内出荷
インフィニティミラーデザイン採用。回転可能な水冷ヘッド。直角にデザインされたフィンで構築するラジエーター。ARGB 120mmファン搭載。ライティングはマザーボードと同期可能。最新のIntel/AMDのCPUソケットに対応
<FV270 LUMINOUS ROTATING PLATFORM White>PCケース「FV270」「FV270 RGB」専用のARGB対応回転台/ボトムファンと交換してケース内にフィギュアなどを飾ることが可能 COUGAR<FV270>PCケース「FV270」「FV270 RGB」専用のARGB対応回転台/ボトムファンと交換してケース内にフィギュアなどを飾ることが可能COUGAR
3,436税込3,780
1個
9日以内出荷
PCケース「FV270」シリーズ専用オプションパーツ。「FV270」シリーズの内部フロントボトムファンをLED付き展示台に変更可能。基盤接触接続で簡単に取り付け可能。カラー:ホワイト
<FV270 LUMINOUS ROTATING PLATFORM Black>PCケース「FV270」「FV270 RGB」専用のARGB対応回転台/ボトムファンと交換してケース内にフィギュアなどを飾ることが可能 COUGAR<FV270>PCケース「FV270」「FV270 RGB」専用のARGB対応回転台/ボトムファンと交換してケース内にフィギュアなどを飾ることが可能COUGAR
3,436税込3,780
1個
9日以内出荷
PCケース「FV270」シリーズ専用オプションパーツ。「FV270」シリーズの内部フロントボトムファンをLED付き展示台に変更可能。基盤接触接続で簡単に取り付け可能。カラー:ブラック
<Apolar 120 ARGB>120mm ARGBケースファン/ブラック/シームレスなデイジーチェーン接続/高耐久HDB採用/振動を分散するQ-Stop減衰システム COUGAR<Apolar>120mm ARGBケースファン/ブラック/シームレスなデイジーチェーン接続/高耐久HDB採用/振動を分散するQ-Stop減衰システムCOUGAR
3,164税込3,480
1個
9日以内出荷
ツール不要のクイックリリース接続システムでシームレスなデイジーチェーン接続が可能。ファンブレードの動作によって発生する振動を分散し、ノイズと振動負荷を大幅に排除するQ-Stop(Quiet Stop)減衰システム。ライトバーの配置により、どの角度からでもARGBライティングが完全に見えるように設計。HDB(ハイドロダイナミックベアリング)が寿命を延ばし、ノイズを低減。PWM制御で自動的にファン速度を最適化。カラー:ブラック
<Apolar 120 ARGB White>Apolar 120 ARGB White/120mm ARGBケースファン/ホワイト/シームレスなデイジーチェーン接続/高耐久HDB採用/振動を分散するQ-Stop減衰システム COUGAR<Apolar>Apolar 120 ARGB White/120mm ARGBケースファン/ホワイト/シームレスなデイジーチェーン接続/高耐久HDB採用/振動を分散するQ-Stop減衰システムCOUGAR
3,164税込3,480
1個
9日以内出荷
ツール不要のクイックリリース接続システムでシームレスなデイジーチェーン接続が可能。ファンブレードの動作によって発生する振動を分散し、ノイズと振動負荷を大幅に排除するQ-Stop(Quiet Stop)減衰システム。ライトバーの配置により、どの角度からでもARGBライティングが完全に見えるように設計。HDB(ハイドロダイナミックベアリング)が寿命を延ばし、ノイズを低減。PWM制御で自動的にファン速度を最適化。カラー:ホワイト
<SC140 ARGB Reverse Blade White>140mm ARGBケースファン/ホワイト/リバースブレードモデル/シームレスなデイジーチェーン接続/高耐久HDB/インフィニティミラーデザイン COUGAR<SC140>140mm ARGBケースファン/ホワイト/リバースブレードモデル/シームレスなデイジーチェーン接続/高耐久HDB/インフィニティミラーデザインCOUGAR
2,527税込2,780
1個
9日以内出荷
工具不要クイックリリース接続システムにより、シームレスなデイジーチェーン接続が可能。インフィニティミラーによる美しい ARGBライティング。PWM制御によるファン速度の最適化。逆回転モデル。カラー:ホワイト
<Apolar 120 ARGB 3 Fan Pack>/120mm ARGBケースファン3個入りパック/ブラック/シームレスなデイジーチェーン接続/高耐久HDB採用/振動を分散するQ-Stop減衰システム COUGAR<Apolar>/120mm ARGBケースファン3個入りパック/ブラック/シームレスなデイジーチェーン接続/高耐久HDB採用/振動を分散するQ-Stop減衰システムCOUGAR
8,527税込9,380
1個
9日以内出荷
ファン3個パック。ツール不要のクイックリリース接続システムでシームレスなデイジーチェーン接続が可能。ファンブレードの動作によって発生する振動を分散し、ノイズと振動負荷を大幅に排除するQ-Stop(Quiet Stop)減衰システム。ライトバーの配置により、どの角度からでもARGBライティングが完全に見えるように設計。HDB(ハイドロダイナミックベアリング)が寿命を延ばし、ノイズを低減。PWM制御で自動的にファン速度を最適化。カラー:ブラック
<SC140 ARGB>140mm ARGBケースファン/ブラック/通常回転モデル/シームレスなデイジーチェーン接続/高耐久HDB採用/インフィニティミラーデザイン COUGAR<SC140>140mm ARGBケースファン/ブラック/通常回転モデル/シームレスなデイジーチェーン接続/高耐久HDB採用/インフィニティミラーデザインCOUGAR
2,527税込2,780
1個
9日以内出荷
工具不要クイックリリース接続システムにより、シームレスなデイジーチェーン接続が可能。インフィニティミラーによる美しい ARGBライティング。PWM制御によるファン速度の最適化。通常回転モデル。カラー:ブラック
<Apolar 120 ARGB White 3 in one>120mm ARGBケースファン3個入りパック/ホワイト/シームレスなデイジーチェーン接続/高耐久HDB採用/振動を分散するQ-Stop減衰システム COUGAR<Apolar>120mm ARGBケースファン3個入りパック/ホワイト/シームレスなデイジーチェーン接続/高耐久HDB採用/振動を分散するQ-Stop減衰システムCOUGAR
8,527税込9,380
1個
9日以内出荷
ファン3個パック。ツール不要のクイックリリース接続システムでシームレスなデイジーチェーン接続が可能。ファンブレードの動作によって発生する振動を分散し、ノイズと振動負荷を大幅に排除するQ-Stop(Quiet Stop)減衰システム。ライトバーの配置により、どの角度からでもARGBライティングが完全に見えるように設計。HDB(ハイドロダイナミックベアリング)が寿命を延ばし、ノイズを低減。PWM制御で自動的にファン速度を最適化。カラー:ホワイト
FORZA 85 ARGB COUGARFORZA 85 ARGBCOUGAR
7,528税込8,281
1個
9日以内出荷
ARGB 120mmファン搭載 シングルタワーCPUクーラー
FORZA 85 COUGARFORZA 85COUGAR
9,982税込10,980
1個
9日以内出荷
高性能120mmファン搭載 シングルタワーCPUクーラー
FORZA 85 Essential COUGARFORZA 85 EssentialCOUGAR
6,346税込6,981
1個
9日以内出荷
高性能120mmファン搭載 シングルタワーCPUクーラー
<MX220 RGB White>ミドルタワーケース/ホワイト/ARGBファン4基標準搭載/メッシュ仕様の磁石式薄型フロントパネル COUGAR<MX220>ミドルタワーケース/ホワイト/ARGBファン4基標準搭載/メッシュ仕様の磁石式薄型フロントパネルCOUGAR
8,618税込9,480
1個
9日以内出荷
メッシュフロントパネル採用 ARGBファン4基搭載ミドルタワーケース ホワイトカラーモデル
<Purity RGB Black>ミニタワーケース/ブラック/120mm ARGBファン1基標準搭載/フロント左側面にLEDストリップを装備 COUGAR<Purity>ミニタワーケース/ブラック/120mm ARGBファン1基標準搭載/フロント左側面にLEDストリップを装備COUGAR
6,346税込6,981
1個
9日以内出荷
フロント左側面にLEDストリップを装備 ARGBファン搭載。ミニタワーケース
<FV270 RGB Black>ミドルタワーケース/ブラック/ピラーレス構造/曲面ガラス仕様のパノラマデザイン/背面コネクタMB対応/ARGBファン4基標準搭載 COUGAR<FV270>ミドルタワーケース/ブラック/ピラーレス構造/曲面ガラス仕様のパノラマデザイン/背面コネクタMB対応/ARGBファン4基標準搭載COUGAR
27,255税込29,981
1個
9日以内出荷
湾曲強化ガラス仕様のパノラマデザイン ARGBファン4基標準搭載。高エアフローミドルタワーケース ブラックモデル
<DUOFACE RGB Black>ミドルタワーケース/ブラック/ARGBファン搭載/120mm ARGBファン4基標準搭載 COUGAR<DUOFACE>ミドルタワーケース/ブラック/ARGBファン搭載/120mm ARGBファン4基標準搭載COUGAR
9,982税込10,980
1個
9日以内出荷
2種類のフロントパネルを装備 ARGBファン搭載。ミドルタワーケース
<UNIFACE RGB>ミドルタワーケース/ブラック/120mm ARGBファン4基標準搭載 COUGAR<UNIFACE>ミドルタワーケース/ブラック/120mm ARGBファン4基標準搭載COUGAR
11,800税込12,980
1個
9日以内出荷
最大420mmの水冷クーラーを搭載可能 ARGBファン搭載。ミドルタワーケース ブラックモデル