カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • COUGAR
  • SPARKFUN(43)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(14)
  • omron(オムロン)(8)
  • 長尾製作所(7)
  • COOLER MASTER(6)
  • VISHAY(6)
  • OWLTECH(オウルテック)(5)
  • IN WIN(インウィン)(5)
  • StarTech.com(4)
  • DEEPCOOL(3)
  • サンワサプライ(2)
  • ロジテック(2)
  • 山洋電気(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • LIAN LI(2)
  • AAEON(2)
  • onsemi(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4pin fan」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラー COUGARCOUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラーCOUGAR
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
・「Poseidon Vistek ARGB」360mm簡易水冷CPUクーラー・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・カラー:ブラック
材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】363.3×125×25、【ラジエーター】392×121×27ブラック備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 360消費電力(W)【ファン】10.2 (Fan) / 8 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】0.85 (Fn) / 1.6 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-B-360最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ファン】700-2500 (±10%)、【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 360 ARGBRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
COUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラー COUGARCOUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラーCOUGAR
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
・「Poseidon Vistek ARGB」240mm簡易水冷CPUクーラー・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・カラー:ブラック
材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】243.6×125×25、【ラジエーター】272×121×27ブラック備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 240消費電力(W)【ファン】6.72 (Fan) / 5 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】700-2500 (±10%)、【ファン】0.56 (Fn) / 1.0 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-B-240最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 240 ARGBRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
COUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラー COUGARCOUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラーCOUGAR
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
・「Poseidon Vistek ARGB」360mm簡易水冷CPUクーラー・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・カラー:ホワイト
材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】363.3×125×25、【ラジエーター】392×121×27ホワイト備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 360 White消費電力(W)【ファン】10.2 (Fan) / 8 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】0.85 (Fn) / 1.6 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-W-360最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ファン】700-2500 (±10%)、【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 360 ARGB WhiteRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
COUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラー COUGARCOUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラーCOUGAR
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
・「Poseidon Vistek ARGB」240mm簡易水冷CPUクーラー・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・カラー:ホワイト
材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】243.6×125×25、【ラジエーター】272×121×27ホワイト備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 240 White消費電力(W)【ファン】6.72 (Fan) / 5 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】0.56 (Fn) / 1.0 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-W-240最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ファン】700-2500 (±10%)、【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 240 ARGB WhiteRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
COUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」 COUGARCOUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」COUGAR
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
・ピラーレスデザインのミドルタワーケース・コストパフォーマンスが向上した「RE」モデル・デザインと機能性を両立させるデュアルチャンバー設計・PWM仕様にアップグレードした4基の120mm ARGBファン(うち3基はReversed)標準搭載・ボトムファンの着脱が容易な専用ブラケット付属・標準でGPUの縦挿しに対応・最大10基の120mmケースファン搭載可能・最大360mmラジエーターに対応・最大400mmの大型GPUに対応・背面ストレージベイ搭載・USB 3.2 Gen2 Type-Cポート搭載・RGBハブ搭載・マグネット式ダストフィルター装備・カラー:ホワイト・製品寸法:300×400×415mm
その他製品名:FV150 RE White寸法(mm)300×400×415ホワイトサイズミドルタワー型番CGR-5KA1W-RGB-J対応CPUクーラー:180mm、グラフィックカード:400mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mmM/Bサイド:240mm / 120mmリア:120mmスロット拡張:7+3ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 2M/Bサイド:120mm x 3 / 140mm x 2※120mm Reversed ARGB ファン x 3基標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB ファン x 1基標準搭載、(搭載)速度:600-1200 ± 10% RPMコネクター:5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin PWM (Fan)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen2 Type-C x 1, USB 3.0×2, 4極オーディオジャック対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATXドライブベイ3.5:22.5:1+1 (3.5” ドライブベイ搭載、排他)電源ユニット210mm
COUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」 COUGARCOUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」COUGAR
9,698税込10,668
1台
7日以内出荷
・ピラーレスデザインのミドルタワーケース・コストパフォーマンスが向上した「RE」モデル・デザインと機能性を両立させるデュアルチャンバー設計・PWM仕様にアップグレードした4基の120mm ARGBファン(うち3基はReversed)標準搭載・ボトムファンの着脱が容易な専用ブラケット付属・標準でGPUの縦挿しに対応・最大10基の120mmケースファン搭載可能・最大360mmラジエーターに対応・最大400mmの大型GPUに対応・背面ストレージベイ搭載・USB 3.2 Gen2 Type-Cポート搭載・RGBハブ搭載・マグネット式ダストフィルター装備・カラー:ブラック・製品寸法:300×400×415mm
その他製品名:FV150 RE Black寸法(mm)300×400×415ブラックサイズミドルタワー型番CGR-5KA1B-RGB-J対応CPUクーラー:180mm、グラフィックカード:400mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mmM/Bサイド:240mm / 120mmリア:120mmスロット拡張:7+3ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 2M/Bサイド:120mm x 3 / 140mm x 2※120mm Reversed ARGB ファン x 3基標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB ファン x 1基標準搭載、(搭載)速度:600-1200 ± 10% RPMコネクター:5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin PWM (Fan)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen2 Type-C x 1, USB 3.0×2, 4極オーディオジャック対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATXドライブベイ3.5:22.5:1+1 (3.5” ドライブベイ搭載、排他)電源ユニット210mm
ミニ din 8pin特集