カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • COUGAR
  • EKチェーン(4)
  • サン電子(PC)(3)
  • SMC(2)
  • RENESAS(2)
  • エスコ(1)
  • 酒井化学工業(1)
  • マキテック(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • トップ(1)
  • KSフィルター(1)
  • SEGGER(1)
  • 日精電機[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RX210」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COUGAR 「Polar X2」1050W電源ユニット COUGARCOUGAR 「Polar X2」1050W電源ユニットCOUGAR
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷
・「Polar X2」1050W電源ユニット・ATX 3.1対応・12V-2x6コネクタを備え、200%のパワーエクスカーションに対応する動的出力が可能・モジュラー式12+4ピン(12V-2x6)ケーブル(650mm)を備え、次世代GPUに最適な電力供給を提供・80PLUS Platinum認証取得・Cybenetics Platinum & A認証取得・ゼロノイズモード & ファンカーブ調整機能を備えた高耐久HDB冷却ファン搭載・100%日本製高品質コンデンサ採用・フルモジュラー式・50℃環境下での安定動作・製品寸法:180×150×86mm
仕様【証明】80PLUS Platinum【Cybenetics】Cybenetics platinumCybenetics A寸法(mm)180×150×86【ファン】135品名POLAR X2 1050最大出力(W)【合計】1050ベアリング【ファン】HDB型番CGR PRX2-1050入力電圧(V)AC100-240変換効率(%)Up to 92保護回路UVP、SCP、OTP、OCP、OVP、OPP入力周波数(Hz)47-63入力電流(A)15-7動作温度(℃)0-50RoHS指令(10物質対応)対応
rx230特集