カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • COUGAR
  • StarTech.com(64)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(54)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(42)
  • LIAN LI(36)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(34)
  • ASUS(エイスース)(26)
  • Xiaomi(23)
  • ARCOL(OHMITE)(14)
  • マイクロソフト(11)
  • SHIMANO(シマノ)(10)
  • Intel(インテル)(9)
  • NVIDIA(エヌビディア)(8)
  • SPARKFUN(8)
  • Raspberry Pi(8)
  • (8)
  • トヨタ(7)
  • COOLER MASTER(7)
  • ダイヤトレンド(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpu」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」 COUGARCOUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」COUGAR
9,698税込10,668
1台
予約販売
・ピラーレスデザインのミドルタワーケース・コストパフォーマンスが向上した「RE」モデル・デザインと機能性を両立させるデュアルチャンバー設計・PWM仕様にアップグレードした4基の120mm ARGBファン(うち3基はReversed)標準搭載・ボトムファンの着脱が容易な専用ブラケット付属・標準でGPUの縦挿しに対応・最大10基の120mmケースファン搭載可能・最大360mmラジエーターに対応・最大400mmの大型GPUに対応・背面ストレージベイ搭載・USB 3.2 Gen2 Type-Cポート搭載・RGBハブ搭載・マグネット式ダストフィルター装備・カラー:ブラック・製品寸法:300×400×415mm
その他製品名:FV150 RE Black寸法(mm)300×400×415ブラックサイズミドルタワー型番CGR-5KA1B-RGB-J対応CPUクーラー:180mm、グラフィックカード:400mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mmM/Bサイド:240mm / 120mmリア:120mmスロット拡張:7+3ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 2M/Bサイド:120mm x 3 / 140mm x 2※120mm Reversed ARGB ファン x 3基標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB ファン x 1基標準搭載、(搭載)速度:600-1200 ± 10% RPMコネクター:5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin PWM (Fan)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen2 Type-C x 1, USB 3.0×2, 4極オーディオジャック対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATXドライブベイ3.5:22.5:1+1 (3.5” ドライブベイ搭載、排他)電源ユニット210mm
COUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」 COUGARCOUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」COUGAR
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
・ピラーレスデザインのミドルタワーケース・コストパフォーマンスが向上した「RE」モデル・デザインと機能性を両立させるデュアルチャンバー設計・PWM仕様にアップグレードした4基の120mm ARGBファン(うち3基はReversed)標準搭載・ボトムファンの着脱が容易な専用ブラケット付属・標準でGPUの縦挿しに対応・最大10基の120mmケースファン搭載可能・最大360mmラジエーターに対応・最大400mmの大型GPUに対応・背面ストレージベイ搭載・USB 3.2 Gen2 Type-Cポート搭載・RGBハブ搭載・マグネット式ダストフィルター装備・カラー:ホワイト・製品寸法:300×400×415mm
その他製品名:FV150 RE White寸法(mm)300×400×415ホワイトサイズミドルタワー型番CGR-5KA1W-RGB-J対応CPUクーラー:180mm、グラフィックカード:400mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mmM/Bサイド:240mm / 120mmリア:120mmスロット拡張:7+3ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 2M/Bサイド:120mm x 3 / 140mm x 2※120mm Reversed ARGB ファン x 3基標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB ファン x 1基標準搭載、(搭載)速度:600-1200 ± 10% RPMコネクター:5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin PWM (Fan)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen2 Type-C x 1, USB 3.0×2, 4極オーディオジャック対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATXドライブベイ3.5:22.5:1+1 (3.5” ドライブベイ搭載、排他)電源ユニット210mm
COUGAR 高エアフローPCケース COUGARCOUGAR 高エアフローPCケースCOUGAR
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
・独自のCFV(Central Floating Ventilation) 構造を採用・PSUのチャンバーとメインチャンバーを分割し、その間の空間を通気口として活用することで、ビジュアル的な独自性と優れた冷却効率を両立・内部を見渡せるパノラマデザイン・マザーボード側に「Unity 240」ARGBシングルフレームPWMリバースブレードファン搭載・Aurora RGBライティングストリップが、間接照明のような浮遊感を演出・ファンやRGBの制御が可能なユニバーサルファンハブを搭載・スリット部の天面・底面にマグネット式ダストフィルター装備・コンパクトな接地面積で場所をとらずにスタイリッシュな空間を実現・ケースは1.5mm厚のスチールフレームにより補強され、高い剛性を維持・背面コネクタマザーボード対応・38mmの裏配線スペースにより、スッキリしたケーブルマネジメントを実現・GPUのたわみを防止するL字型GPUブラケット装備・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載・最大360mmラジエーター対応、最大9基の120mmファン搭載可能・最長430mmサイズのGPU対応・カラー:ブラック・製品寸法:235×493×460mm
その他製品名:CFV235寸法(mm)235×493×460ブラックサイズミドルタワー型番CGR-2DA4B対応CPUクーラー:175mm、グラフィックカード:430mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mmリア:120mmケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:38mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 3M/Bサイド:120mm x 2※Unity 240 ARGB PWM Reversed fan x 1標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB PWM fan x 1標準搭載、(搭載)Unity 240 ARGB PWM Reversed fan: 700-1600 RPM ±10%120mm ARGB PWM fan: 500-1400 ± 10% RPMRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 4極Audio Jack x 1, RGB Button対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATX / CEBドライブベイ3.5”: 22.5”: 2+2 (3.5”ドライブベイと排他)電源ユニット200mm
COUGAR 高エアフローPCケース COUGARCOUGAR 高エアフローPCケースCOUGAR
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
・独自のCFV(Central Floating Ventilation) 構造を採用・PSUのチャンバーとメインチャンバーを分割し、その間の空間を通気口として活用することで、ビジュアル的な独自性と優れた冷却効率を両立・内部を見渡せるパノラマデザイン・マザーボード側に「Unity 240」ARGBシングルフレームPWMリバースブレードファン搭載・Aurora RGBライティングストリップが、間接照明のような浮遊感を演出・ファンやRGBの制御が可能なユニバーサルファンハブを搭載・スリット部の天面・底面にマグネット式ダストフィルター装備・コンパクトな接地面積で場所をとらずにスタイリッシュな空間を実現・ケースは1.5mm厚のスチールフレームにより補強され、高い剛性を維持・背面コネクタマザーボード対応・38mmの裏配線スペースにより、スッキリしたケーブルマネジメントを実現・GPUのたわみを防止するL字型GPUブラケット装備・システム情報やカスタムビジュアルをリアルタイム表示可能な9.16インチTFT LCDパネルを搭載・表示内容は専用ソフトを使用してカスタマイズ可能・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載・最大360mmラジエーター対応、最大9基の120mmファン搭載可能・最長430mmサイズのGPU対応・カラー:ホワイト・製品寸法:235×493×460mm
その他製品名:CFV235 Vision White寸法(mm)235×493×460ホワイトサイズミドルタワー型番CGR-2DA4W-V対応CPUクーラー:175mm、グラフィックカード:430mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mmリア:120mmディスプレイサイズ:9.16インチTFT LCDパネル解像度:1920×462リフレッシュレート:60Hzケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:38mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 3M/Bサイド:120mm x 2※Unity 240 ARGB PWM Reversed fan x 1標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB PWM fan x 1標準搭載、(搭載)Unity 240 ARGB PWM Reversed fan: 700-1600 RPM ±10%120mm ARGB PWM fan: 500-1400 ± 10% RPMRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 4極Audio Jack x 1, RGB Button対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATX / CEBドライブベイ3.5”: 22.5”: 2+2 (3.5”ドライブベイと排他)電源ユニット200mm
COUGAR 高エアフローPCケース COUGARCOUGAR 高エアフローPCケースCOUGAR
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
・独自のCFV(Central Floating Ventilation) 構造を採用・PSUのチャンバーとメインチャンバーを分割し、その間の空間を通気口として活用することで、ビジュアル的な独自性と優れた冷却効率を両立・内部を見渡せるパノラマデザイン・マザーボード側に「Unity 240」ARGBシングルフレームPWMリバースブレードファン搭載・Aurora RGBライティングストリップが、間接照明のような浮遊感を演出・ファンやRGBの制御が可能なユニバーサルファンハブを搭載・スリット部の天面・底面にマグネット式ダストフィルター装備・コンパクトな接地面積で場所をとらずにスタイリッシュな空間を実現・ケースは1.5mm厚のスチールフレームにより補強され、高い剛性を維持・背面コネクタマザーボード対応・38mmの裏配線スペースにより、スッキリしたケーブルマネジメントを実現・GPUのたわみを防止するL字型GPUブラケット装備・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載・最大360mmラジエーター対応、最大9基の120mmファン搭載可能・最長430mmサイズのGPU対応・カラー:ホワイト・製品寸法:235×493×460mm
その他製品名:CFV235 White寸法(mm)235×493×460ホワイトサイズミドルタワー型番CGR-2DA4W対応CPUクーラー:175mm、グラフィックカード:430mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mmリア:120mmケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:38mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 3M/Bサイド:120mm x 2※Unity 240 ARGB PWM Reversed fan x 1標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB PWM fan x 1標準搭載、(搭載)Unity 240 ARGB PWM Reversed fan: 700-1600 RPM ±10%120mm ARGB PWM fan: 500-1400 ± 10% RPMRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 4極Audio Jack x 1, RGB Button対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATX / CEBドライブベイ3.5”: 22.5”: 2+2 (3.5”ドライブベイと排他)電源ユニット200mm
COUGAR 高エアフローPCケース COUGARCOUGAR 高エアフローPCケースCOUGAR
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
・独自のCFV(Central Floating Ventilation) 構造を採用・PSUのチャンバーとメインチャンバーを分割し、その間の空間を通気口として活用することで、ビジュアル的な独自性と優れた冷却効率を両立・内部を見渡せるパノラマデザイン・マザーボード側に「Unity 240」ARGBシングルフレームPWMリバースブレードファン搭載・Aurora RGBライティングストリップが、間接照明のような浮遊感を演出・ファンやRGBの制御が可能なユニバーサルファンハブを搭載・スリット部の天面・底面にマグネット式ダストフィルター装備・コンパクトな接地面積で場所をとらずにスタイリッシュな空間を実現・ケースは1.5mm厚のスチールフレームにより補強され、高い剛性を維持・背面コネクタマザーボード対応・38mmの裏配線スペースにより、スッキリしたケーブルマネジメントを実現・GPUのたわみを防止するL字型GPUブラケット装備・システム情報やカスタムビジュアルをリアルタイム表示可能な9.16インチTFT LCDパネルを搭載・表示内容は専用ソフトを使用してカスタマイズ可能・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載・最大360mmラジエーター対応、最大9基の120mmファン搭載可能・最長430mmサイズのGPU対応・カラー:ブラック・製品寸法:235×493×460mm
その他製品名:CFV235 Vision寸法(mm)235×493×460ブラックサイズミドルタワー型番CGR-2DA4B-V対応CPUクーラー:175mm、グラフィックカード:430mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mmリア:120mmディスプレイサイズ:9.16インチ TFT LCDパネル解像度:1920×462リフレッシュレート:60Hzケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:38mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 3M/Bサイド:120mm x 2※Unity 240 ARGB PWM Reversed fan x 1標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB PWM fan x 1標準搭載、(搭載)Unity 240 ARGB PWM Reversed fan: 700-1600 RPM ±10%120mm ARGB PWM fan: 500-1400 ± 10% RPMRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 4極Audio Jack x 1, RGB Button対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATX / CEBドライブベイ3.5”: 22.5”: 2+2 (3.5”ドライブベイと排他)電源ユニット200mm
COUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース COUGARCOUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケースCOUGAR
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
・高エアフロー設計ミドルタワーケース・完全な左右対称デザインで、どの方向にも設置が可能・フロントとリアに160mm ARGBファンをそれぞれ2基搭載し完全な対称とすることで、右・左・中央のどの向きに置いても常に新鮮な空気をケース内に供給可能・すべてのケーブルを一体型コンパートメントに配線することが可能・スライドレールシステムにより、I/Oモジュールを左右どちら側にも配置することが可能・ブラケット無しでGPUの垂直マウントが可能・最大380mmまでのGPUに対応・背面コネクタ設計のマザーボードに対応・マグネット式のフィルターカバーとクイックリリースケーブルマネジメントカバーでメンテナンスが容易・ケースのカバー部分をカスタマイズ可能・PWMファンとLEDライティングを調整可能なユニバーサルファンハブを内蔵・カラー:ホワイト・製品寸法:300×520×470mm
仕様製品名:OmnyX Whiteその他120mm/140mmファンおよび水冷システムを取り付けるには、専用ブラケットが必要です。一部の地域ではブラケットが付属していない場合があります。ご購入前に販売店にご確認ください。寸法(mm)300×520×470ホワイトサイズミドルタワー型番CGR-2WA3W-RGB対応CPUクーラー:170mm、グラフィックカード:380mm、(ラジエーター)フロント:280mm / 240mm / 140mm / 120mmマザーボードサイド:360mm / 240mmリア:280mm / 240mm / 140mm / 120mmスロット拡張:7 (水平スロットは垂直スロットに変換可能)ファン(対応ケース)フロント:120mm x 2 / 140mm x 2 / 160mm x 2※160mm ARGB PWMファン x 2 (順ブレード)標準搭載マザーボードサイド:120mm x 3リア:120mm x 2 / 140mm x 2 / 160mm x 2※160mm ARGB PWMファン x 2 (逆ブレード)標準搭載、(搭載)回転数:300~1200 ± 10% RPMコネクタ:5V 3ピン (ARGB) / 4ピン PWM (ファン)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2 Type-C x 2USB 3.0 Type-A x 44極ヘッドセットオーディオジャック x 1対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATXドライブベイ3.5:22.5:2電源ユニット200mm
COUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース COUGARCOUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケースCOUGAR
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
・高エアフロー設計ミドルタワーケース・完全な左右対称デザインで、どの方向にも設置が可能・フロントとリアに160mm ARGBファンをそれぞれ2基搭載し完全な対称とすることで、右・左・中央のどの向きに置いても常に新鮮な空気をケース内に供給可能・すべてのケーブルを一体型コンパートメントに配線することが可能・スライドレールシステムにより、I/Oモジュールを左右どちら側にも配置することが可能・ブラケット無しでGPUの垂直マウントが可能・最大380mmまでのGPUに対応・背面コネクタ設計のマザーボードに対応・マグネット式のフィルターカバーとクイックリリースケーブルマネジメントカバーでメンテナンスが容易・ケースのカバー部分をカスタマイズ可能・PWMファンとLEDライティングを調整可能なユニバーサルファンハブを内蔵・カラー:ブラック・製品寸法:300×520×470mm
仕様製品名:OmnyXその他120mm/140mmファンおよび水冷システムを取り付けるには、専用ブラケットが必要です。一部の地域ではブラケットが付属していない場合があります。ご購入前に販売店にご確認ください。寸法(mm)300×520×470ブラックサイズミドルタワー型番CGR-2WA3B-RGB対応CPUクーラー:170mm、グラフィックカード:380mm、(ラジエーター)フロント:280mm / 240mm / 140mm / 120mmマザーボードサイド:360mm / 240mmリア:280mm / 240mm / 140mm / 120mmスロット拡張:7 (水平スロットは垂直スロットに変換可能)ファン(対応ケース)フロント:120mm x 2 / 140mm x 2 / 160mm x 2※160mm ARGB PWMファン x 2 (順ブレード)標準搭載マザーボードサイド:120mm x 3リア:120mm x 2 / 140mm x 2 / 160mm x 2※160mm ARGB PWMファン x 2 (逆ブレード)標準搭載、(搭載)回転数:300~1200 ± 10% RPMコネクタ:5V 3ピン (ARGB) / 4ピン PWM (ファン)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2 Type-C x 2USB 3.0 Type-A x 44極ヘッドセットオーディオジャック x 1対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATXドライブベイ3.5:22.5:2電源ユニット200mm
COUGAR 「Polar X2」1200W電源ユニット COUGARCOUGAR 「Polar X2」1200W電源ユニットCOUGAR
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
・「Polar X2」1200W電源ユニット・ATX 3.1対応・12V-2x6コネクタを備え、200%のパワーエクスカーションに対応する動的出力が可能・モジュラー式12+4ピン(12V-2x6)ケーブル(650mm)を備え、次世代GPUに最適な電力供給を提供・80PLUS Platinum認証取得・Cybenetics Platinum & A-認証取得・ゼロノイズモード & ファンカーブ調整機能を備えた高耐久HDB冷却ファン搭載・100%日本製高品質コンデンサ採用・フルモジュラー式・50℃環境下での安定動作・製品寸法:180×150×86mm
仕様【証明】80PLUS Platinum【Cybenetics】Cybenetics platinumCybenetics A-寸法(mm)180×150×86【ファン】135品名POLAR X2 1200最大出力(W)【合計】1200ベアリング【ファン】HDB型番CGR PRX2-1200入力電圧(V)AC100-240変換効率(%)Up to 92保護回路UVP、SCP、OTP、OCP、OVP、OPP入力周波数(Hz)47-63入力電流(A)15-7動作温度(℃)0-50RoHS指令(10物質対応)対応
COUGAR 「Polar X2」1050W電源ユニット COUGARCOUGAR 「Polar X2」1050W電源ユニットCOUGAR
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷
・「Polar X2」1050W電源ユニット・ATX 3.1対応・12V-2x6コネクタを備え、200%のパワーエクスカーションに対応する動的出力が可能・モジュラー式12+4ピン(12V-2x6)ケーブル(650mm)を備え、次世代GPUに最適な電力供給を提供・80PLUS Platinum認証取得・Cybenetics Platinum & A認証取得・ゼロノイズモード & ファンカーブ調整機能を備えた高耐久HDB冷却ファン搭載・100%日本製高品質コンデンサ採用・フルモジュラー式・50℃環境下での安定動作・製品寸法:180×150×86mm
仕様【証明】80PLUS Platinum【Cybenetics】Cybenetics platinumCybenetics A寸法(mm)180×150×86【ファン】135品名POLAR X2 1050最大出力(W)【合計】1050ベアリング【ファン】HDB型番CGR PRX2-1050入力電圧(V)AC100-240変換効率(%)Up to 92保護回路UVP、SCP、OTP、OCP、OVP、OPP入力周波数(Hz)47-63入力電流(A)15-7動作温度(℃)0-50RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ