カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • COUGAR
  • StarTech.com(54)
  • Xiaomi(10)
  • LIAN LI(10)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
  • NEC(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • 3DMakerPro(4)
  • Seeed Studio(3)
  • Raspberry Pi(3)
  • j5 create(3)
  • ディラック(3)
  • アドビ(3)
  • Geometric Future(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • NVIDIA(エヌビディア)(2)
  • QNAP(2)
  • グリーンクロス(2)
  • AMD(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpu-04」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COUGAR 「Polar X2」1200W電源ユニット COUGARCOUGAR 「Polar X2」1200W電源ユニットCOUGAR
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
・「Polar X2」1200W電源ユニット・ATX 3.1対応・12V-2x6コネクタを備え、200%のパワーエクスカーションに対応する動的出力が可能・モジュラー式12+4ピン(12V-2x6)ケーブル(650mm)を備え、次世代GPUに最適な電力供給を提供・80PLUS Platinum認証取得・Cybenetics Platinum & A-認証取得・ゼロノイズモード & ファンカーブ調整機能を備えた高耐久HDB冷却ファン搭載・100%日本製高品質コンデンサ採用・フルモジュラー式・50℃環境下での安定動作・製品寸法:180×150×86mm
仕様【証明】80PLUS Platinum【Cybenetics】Cybenetics platinumCybenetics A-寸法(mm)180×150×86【ファン】135品名POLAR X2 1200最大出力(W)【合計】1200ベアリング【ファン】HDB型番CGR PRX2-1200入力電圧(V)AC100-240変換効率(%)Up to 92保護回路UVP、SCP、OTP、OCP、OVP、OPP入力周波数(Hz)47-63入力電流(A)15-7動作温度(℃)0-50RoHS指令(10物質対応)対応
COUGAR 「Polar X2」1050W電源ユニット COUGARCOUGAR 「Polar X2」1050W電源ユニットCOUGAR
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷
・「Polar X2」1050W電源ユニット・ATX 3.1対応・12V-2x6コネクタを備え、200%のパワーエクスカーションに対応する動的出力が可能・モジュラー式12+4ピン(12V-2x6)ケーブル(650mm)を備え、次世代GPUに最適な電力供給を提供・80PLUS Platinum認証取得・Cybenetics Platinum & A認証取得・ゼロノイズモード & ファンカーブ調整機能を備えた高耐久HDB冷却ファン搭載・100%日本製高品質コンデンサ採用・フルモジュラー式・50℃環境下での安定動作・製品寸法:180×150×86mm
仕様【証明】80PLUS Platinum【Cybenetics】Cybenetics platinumCybenetics A寸法(mm)180×150×86【ファン】135品名POLAR X2 1050最大出力(W)【合計】1050ベアリング【ファン】HDB型番CGR PRX2-1050入力電圧(V)AC100-240変換効率(%)Up to 92保護回路UVP、SCP、OTP、OCP、OVP、OPP入力周波数(Hz)47-63入力電流(A)15-7動作温度(℃)0-50RoHS指令(10物質対応)対応
COUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」 COUGARCOUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」COUGAR
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
・ピラーレスデザインのミドルタワーケース・コストパフォーマンスが向上した「RE」モデル・デザインと機能性を両立させるデュアルチャンバー設計・PWM仕様にアップグレードした4基の120mm ARGBファン(うち3基はReversed)標準搭載・ボトムファンの着脱が容易な専用ブラケット付属・標準でGPUの縦挿しに対応・最大10基の120mmケースファン搭載可能・最大360mmラジエーターに対応・最大400mmの大型GPUに対応・背面ストレージベイ搭載・USB 3.2 Gen2 Type-Cポート搭載・RGBハブ搭載・マグネット式ダストフィルター装備・カラー:ホワイト・製品寸法:300×400×415mm
その他製品名:FV150 RE White寸法(mm)300×400×415ホワイトサイズミドルタワー型番CGR-5KA1W-RGB-J対応CPUクーラー:180mm、グラフィックカード:400mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mmM/Bサイド:240mm / 120mmリア:120mmスロット拡張:7+3ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 2M/Bサイド:120mm x 3 / 140mm x 2※120mm Reversed ARGB ファン x 3基標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB ファン x 1基標準搭載、(搭載)速度:600-1200 ± 10% RPMコネクター:5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin PWM (Fan)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen2 Type-C x 1, USB 3.0×2, 4極オーディオジャック対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATXドライブベイ3.5:22.5:1+1 (3.5” ドライブベイ搭載、排他)電源ユニット210mm
COUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」 COUGARCOUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」COUGAR
9,698税込10,668
1台
7日以内出荷
・ピラーレスデザインのミドルタワーケース・コストパフォーマンスが向上した「RE」モデル・デザインと機能性を両立させるデュアルチャンバー設計・PWM仕様にアップグレードした4基の120mm ARGBファン(うち3基はReversed)標準搭載・ボトムファンの着脱が容易な専用ブラケット付属・標準でGPUの縦挿しに対応・最大10基の120mmケースファン搭載可能・最大360mmラジエーターに対応・最大400mmの大型GPUに対応・背面ストレージベイ搭載・USB 3.2 Gen2 Type-Cポート搭載・RGBハブ搭載・マグネット式ダストフィルター装備・カラー:ブラック・製品寸法:300×400×415mm
その他製品名:FV150 RE Black寸法(mm)300×400×415ブラックサイズミドルタワー型番CGR-5KA1B-RGB-J対応CPUクーラー:180mm、グラフィックカード:400mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mmM/Bサイド:240mm / 120mmリア:120mmスロット拡張:7+3ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 2M/Bサイド:120mm x 3 / 140mm x 2※120mm Reversed ARGB ファン x 3基標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB ファン x 1基標準搭載、(搭載)速度:600-1200 ± 10% RPMコネクター:5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin PWM (Fan)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen2 Type-C x 1, USB 3.0×2, 4極オーディオジャック対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATXドライブベイ3.5:22.5:1+1 (3.5” ドライブベイ搭載、排他)電源ユニット210mm
PCパーツカテゴリ