カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • DARKFLASH
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(59)
  • COOLER MASTER(9)
  • FSP(7)
  • LIAN LI(5)
  • COUGAR(4)
  • アイネックス(4)
  • 変換名人(4)
  • CPS(4)
  • IN WIN(インウィン)(3)
  • SUPERFLOWER(3)
  • 玄人志向(2)
  • StarTech.com(2)
  • SPARKFUN(1)
  • 恵安(KEIAN)(1)
  • DEEPCOOL(1)
  • SHARKOON(1)
  • サイズ(1)
  • ルートアール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atx12v」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
80PLUS BRONZE認証電源 DARKFLASH80PLUS BRONZE認証電源DARKFLASH
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
80PLUS Bronze認証を取得したコストパフォーマンスに優れたノーマルケーブルタイプの650W電源です。 高性能なACTIVE PFC等と併せて高い変換効率を実現しました。 ATXのバージョンは、ATX 12V 2.31に準拠します。 100~240Vの幅広い電圧に対応します。 105℃日本製コンデンサ・スイッチングトランス・EMIフィルターを筆頭に、熱に強い高品質パーツを使用しています。 USBの進化に伴い高出力と安定性が求められる5V/3.3Vラインには、複数ある12Vラインから1ラインを専用で充当しています。 OVP(過電圧保護)、OCP(過電流保護)、OPP(過電力保護)、SCP(短絡保護)、OTP(過熱保護)、UVP(低電圧保護)の各種保護回路を搭載しています。 650Wクラスで採用できるマザーボードやグラフィックボードに最適な端子構成で、使用しないケーブル数を抑制し、配線や取り回しを容易にしています。 5年間の長期製品保証を実現できる高い耐久性を誇ります。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●ATX 24ピン:1●CPU 8(4+4)ピン:2●PCIe 8(2+4)ピン:2●SATA 電源15ピン:4●ペリフェラル 4ピン:2●変換効率(負荷率):20%時≧ 82% 、50%時≧ 85% 、100%時≧ 82%質量(kg)1.4適合規格ATX 12V 2.31入力電圧(V)100~240定格出力(W)総合:650寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140各種認証80PLUS BRONZE
80PLUS GOLD認証電源 DARKFLASH80PLUS GOLD認証電源DARKFLASH
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
安定性と高効率性の高いATX3.1規格と、高性能グラフィックボードなどにひつようなPCIe5.1規格に対応したATX電源です。 80PLUS GOLD認証を取得した、フルモジュラー式のケーブルを採用しました。 モジュラー設計で必要なケーブルのみを使用できるので、設置の煩雑さが軽減されます。 高効率性と安定性が厳しく定められたATX3.1規格に対応します。 100~240Vの幅広い電圧に対応します。 最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載しました。 7つの保護回路による安全性&安心の5年保証です。
仕様●+12Vライン出力(A):70.8●+3.3V & +5Vライン出力(A):18●5Vsbライン出力(A):3●変換効率(負荷率):20%時 87%、50%時 90%、100%時87%寸法(mm)搭載ファン:120質量(kg)1.2適合規格ATX12V v3.1、PCIe5.1入力電圧(V)100~240定格出力(W)総合:850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140入力周波数(Hz)50/60各種認証80PLUS GOLD
80PLUS BRONZE認証電源 DARKFLASH80PLUS BRONZE認証電源DARKFLASH
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
入力コンデンサに日本企業製品を採用したATX電源です。 高性能なACTIVE PFC等と併せて高い変換効率を実現しました。 6種の保護回路を搭載しています。 製品保証は御購入日より5年間です。 Active PFC(98%)、高品質日本メーカー製105℃コンデンサ、スイッチングトランス、EMIフィルターを筆頭に高品質な部品群で回路を構築し、安定した変換効率と低発熱性を実現しています。 USBの進化に伴い高出力と安定性が求められる5V/3.3Vラインには、複数ある12Vラインから1ラインを専用で充当しています。 結果として、メインの12VラインはCPUやGPUに安定した高出力を担保します。 650Wクラスで採用できるマザーボードやグラフィックボードに最適な端子構成です。 使用しないケーブル数を抑制し、配線や取り回しを容易にしています。
仕様ATX 24ピン:1口寸法(mm)搭載ファン:120質量(kg)1.45回転数(min-1[r.p.m])1800適合規格ATX 12V 2.31入力電圧(V)100~240最大静圧(mmH2O)3.2定格出力(W)総合:750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140入力周波数(Hz)50/60各種認証80PLUS BRONZE最大風量(CFM)73
PCパーツカテゴリ