Deepcool ピラーレスデザインのミドルタワーPCケース「CG580 4F V2」DEEPCOOL7日以内出荷
・「CG580 4F V2」ミドルタワーPCケース・標準搭載ファンデザインをマイナーチェンジ、コストパフォーマンスがアップした後継モデル・ピラーレスデザインにより、PC内部をクリアに見せるパノラマビューを実現・シングルチャンバー設計・33mmの裏配線スペースを確保し、背面コネクタマザーボード対応・サイドにARGB PWMリバースファン3基、リアにARGB PWMファン1基標準搭載・ライティングはマザーボード同期に対応し、I/OポートのLEDボタンで操作可能・360mmラジエーターを最大2基までサポート・最大10基の120mmケースファン搭載可能・USB Type-Cポート装備・マグネット式ダストフィルター装備・対応グラフィックカード:最長410mm(サイドにラジエーター取付時、最大262mm)・対応CPUクーラー:176mm・製品寸法:437×235×501mm・カラー:ホワイト
その他製品名:CG580 4F V2 WH厚さ(mm)スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスパネル:4寸法(mm)437×235×501質量(kg)8.8色ホワイトサイズミドルタワー型番R-CG580-WHADA4-G-2対応CPUクーラー:176mm、グラフィックカード:最長410mm/262mm(サイドに360mmラジエーターおよびファン搭載時)、(ラジエーター)フロント:なしトップ:120/140/240/280/360mmサイド:120/240/360mmリア:120/140mmフィルター(ダスト)トップ、ボトム、右サイドケーブルマネジメントマネジメント:33mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)フロント:なしトップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×3リア:120mm×1/140mm×1ボトム:120mm×1(3.5 HDD/120FAN :排他)PSUシュラウド:120mm×2、(搭載)サイド:120mm×3 (PWM+ARGB Reverse Blade)リア:120mm×1 (PWM+ARGB)素材ABS+SGCC+Tempered GlassRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio&Mic×1対応マザーボードATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイ2.5:23.5:2電源ユニットATX PS2(最長210mm)