Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラーDEEPCOOL7日以内出荷
・ハイパフォーマンスCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ・ブラック×ゴールドの高級感あふれるデザイン・ベース部に熱伝導率の高いベイパーチャンバー採用で最大300WのTDPに対応・高密度デュアルタワーヒートシンク・6mm径×7本のヒートパイプ搭載・エレガントなブラック&ゴールドシュラウド、特別仕様のエンブレムプレート・優れたメモリークリアランス・3相6スロット4極モーター採用の120mm+140mmデュアルFDB静音ファン・第3ファン(120mm)増設用ブラケット付属、設置位置の高さ調整が可能・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能・マグネット式トップファンカバー採用で取り付けが容易・中央の140mmファンにより、VRM周辺にまで風が届く独自の下部エアフローを実現・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・6年保証・カラー:ブラック&ゴールド・本体寸法:144×147×164mm「ASSASSIN VC ELITE」は、Intel Core i9-14900Kをメインターゲットとした、TDP280W以上の動作状態に対してのみベイパーチャンバー効果で対応TDPが高まる製品となります。そのため、基準以下のTDPであるCPUと組み合わせて使用した場合、既存の「ASSASSIN IV」と同等の性能となります。
仕様ファン静圧:Performance Mode140mm:3.76mmAq120mm:2.1mmAqQuiet Mode140mm:2.46mmAq120mm:1.35mmAqその他製品名:ASSASSIN VC ELITE寸法(mm)144×147×164、ファン:140×140×25120×120×25、ヒートパイプ:Φ6×7pcs、ヒートシンク:140×110×160質量(g)1772消費電力(W)Performance Mode:4.8Quiet Mode:3.6定格電圧(ファン)12VDC0.2A±10% /(電流) 0.2A±10% 2.4W / (消費電力)2.4Wベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing型番R-ASN4-BKNVNN-GJD騒音値(dB)(ファン)<ファン騒音値>Performance Mode:≦23.7 (A) / ≦22.5 (A)Quiet Mode:≦20.5 (A) / ≦19.9 (A)<最大騒音値>Performance Mode:≦29.3(A)Quiet Mode:≦22.6(A)風量(ファン)57.76CFM回転数(ファン)Performance Mode140mm:500~1800RPM±10%120mm:500~1700RPM±10%Quiet Mode140mm:500~1450RPM±10%120mm:500~1350RPM±10%コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応数量(個)(ファン)2