カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- 内蔵HDD(2)
- モバイルバッテリー/充電器(1)
絞り込み
ブランド
- GROOVY
- モノタロウ(446)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(12)
- TRANSCEND(トランセンド)(32)
- センチュリー(36)
- アイネックス(112)
- StarTech.com(665)
- 玄人志向(1)
- ITPROTECH(17)
- 長尾製作所(8)
- JIUSHARK(1)
- SMC(64,908)
- BIGM(丸山製作所)(6,366)
- 大阪魂(4,632)
- RS PRO(4,241)
- エスコ(3,538)
- MAZDA(マツダ)(2,118)
- コガネイ(2,073)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,754)
- ホンダ(1,680)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m.2」の検索結果

M.2高速USB接続スタンド
GROOVY(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷NVMe(PCIe)接続と、SATA接続のM.2 SSDどちらにも対応するSSDスタンドです。 NVME接続「M key」、「B&M key」タイプに対応します。 SATA接続「B&M Key」タイプに対応します。 現在市販されているM.2 SSDをほとんどご利用いただけます。 付属USBケーブルでパソコンに接続いただくと、環境により高速な読み書きが可能なUSBメモリーとしてご利用いただけます。 パソコンがUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)接続以上に対応している場合、規格の理論最大値10Gbps転送に対応します。 市販されるほとんどのUSB接続メモリーより高速な読み書きが可能です。 USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0相当)、USB2.0接続でご利用いただく事も可能です。 USB接続したM.2 SSDは、パソコンに新しいドライブとして表示されます。 USBメモリーと同じ手軽さで、より大容量のドライブをご利用いただけます。 PS5やPS4のUSB拡張ストレージとして動作確認済み。 容量258GB以上8TBまでのSSD/HDDに対応します。 お手持ちのM.2 SSDを接続し、TVやレコーダーの録画用USB端子に接続すると、録画用HDD(機器により表示が異なります)として利用できます。 複数のUSB接続HDD接続に対応するTVやBlu-ray/DVDレコーダーにもご利用いただけます。寸法(mm)約幅55×縦55×高さ14(突起部含まず)質量(g)約50(本体のみ)電源付属USBケーブル経由(USBバスパワー) 5V/0.8A~以上を推奨対応OSWindows11/10/8.1/7(各64/32bit版)、macOS、MacOS X(10.2.6以降)、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー、PS(R) 5/4 Pro/4 など接続方式USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)、USB2.0適合機器USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS(R)5/4 Pro/4)など対応ドライブ:NVMe(PCIe)接続M.2 SSD、SATA接続M.2 SSD速度USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)対応環境の場合USB10Gbps接続に対応/USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)接続、USB2.0接続に対応動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)接続端子外部:本製品筐体側にUSB Type-C(メス)/付属ケーブル経由で、USB A(オス)USBケーブル長(cm)約60(コネクタ含む)端子対応ドライブ:M key、B&M key
M.2 SSD用アダプター
GROOVY¥2,898税込¥3,1881個当日出荷PCIe規格NVMe接続のM.2 SSD専用アダプターです。 USB3.2 Gen2に対応したPCなら、最大実行転送速度1000MB/s以上で利用できます。 アルミ製筐体により、M.2 SSDの発熱を効率的に放熱します。 USBバスパワーで利用できます。 重さは約56g、USBケーブル約56cmが直付けなので、設置・収納・移動が容易です。 Playstation(R)5にて「拡張ストレージ」での動作確認済み。仕様●USB接続規格:USB3.2 gen2(USB 10Gbps)●USB端子:USB Type-C●対応ドライブ:PCIe規格 NVMe M.2 SSD●対応ドライブ端子:M key、B&M Keyセット内容本体質量(g)約56電源USB経由(USBバスパワー)ケーブル長(m)約56対応OSWindows 11/10/8.1/7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×60×13保証期間1年間マニュアルパッケージに記載のQRコードより製品ページに移動し、下部「マニュアル」からご確認ください。
USB変換スタンド
GROOVY¥8,198税込¥9,0181個当日出荷SATA接続SSD/HDDとNVMe接続M.2SSDに対応するクローン機能を備えたUSB変換スタンドです。SSDやHDDを交換したいとき、この製品をお使いいただければ、ボタン一つでOSの環境をそのまま、次のSSDでも引き継ぐ事が出来ます。パソコンを経由しなくてもボタンのみの簡単操作でクローンを作成できます。パソコンなどで使用しているSATA接続SSD/HDDから、より高速なNVMe接続M.2SSDへのクローンが可能です。NVMe接続SSDからSATA接続SSD/HDDへのクローンも可能で、製品側面に設置されている切替ボタンで選択可能となっています。属のUSBケーブルでパソコンやTV、ゲーム機(PS5など)に接続すれば、簡単にUSBストレージとして使用できます。USB3.2 Gen2接続に対応する環境では、従来のUSB3.0より高速な転送に対応します。動画や高解像度撮影データやゲームなどの大容量データを高速転送が可能です。質量(g)272寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×24×109対応【ドライブ】NVMe(PCIe)接続M.2SSD、SATA接続SSD/HDD端子【ドライブ】NVMeM-key/B&M-key、SATA
スイッチ付きUSB電源延長ケーブル USB Aオス - Aメス(延長)約100cm(Aメスからスイッチの長さは約30cm)
GROOVY(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷USB機器の抜き差しをしていると、「手元のスイッチでON/OFFできれば…」と思うことがあるはず。 USB-SWITCHCABLEは、手元のスイッチで電力供給をON/OFFできる、USB延長ケーブルです。 デスクトップPCなどUSBの抜き差しが面倒な環境に最適 USB扇風機に!携帯・スマホの充電に!! 取り回しに便利な1mケーブル 夏の電力不足に備え、限りある資源を大切にする省エネルギーアイテム!ケーブル長(cm)約100(Aメスからスイッチの長さは約30)寸法(mm)スイッチ:43×13×15(突起物含まず)色ブラック質量(g)約53スイッチON/OFFスイッチコネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス変換タイプメス - オス
USB延長ケーブル
GROOVY¥519税込¥5711個当日出荷お手持ちのUSB製品のケーブルが短い時に便利です。 最大で480Mbpsのデータ転送に対応します。 高耐久樹脂製のシールドケーブルを採用しています色ブラックコネクタ形状USB A(メス) - USB A(オス)対応USB2.0準拠最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480シールド高耐久樹脂製オス形状USB Aメス形状USB A変換タイプオス - メス
PD100W対応Type-Cケーブル
GROOVY¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から6日以内出荷USB PD対応環境で最大100Wの通電に対応します。 最大で480Mbpsのデータ転送に対応します。 高級感のあるアルミコネクタを採用しており、耐久にも優れております。 本ケーブルシリーズは、0.2m~3mまで5種類の長さにご用意しておりますので、シーンによりお選びいただけます。色ブラック適合規格USB2.0コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)保証期間6か月最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480RoHS指令(10物質対応)対応通電容量最大:100W(PD最大:100W)ケーブル種類耐久材質(コネクタ)アルミニウム適合用途充電/通信
HDMI変換ケーブル
GROOVY¥1,369~税込¥1,506~1個当日出荷から6日以内出荷双方向対応データ転送なので、逆接続でも映像を再生できます。 サビに強い金メッキピン&金メッキコネクタを採用しています。 耐ノイズ性に優れた三重シールドです。 取り回しの楽なメッシュケーブルを採用しています。規格HDMI 1.3b対応(1920×1080/60Hz対応)コネクタ形状DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス)加工金メッキ対応デジタル映像、シングルリンクオス形状DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス)変換タイプオス-オス
USB-A ⇔ USB microB 3.0ケーブル ブルー 1m
GROOVY¥859税込¥9451個6日以内出荷USB3.0対応のマイクロケーブルです。 USB( A typeオス ) - USB( MicroB typeオス )ブラックになります。色ブルーケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスケーブル長(cm)100USBタイプUSB3.0変換タイプオス - オス