カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(329)
    • 内蔵型SSD(36)
    • 拡張インターフェース(22)
    • その他PCパーツ(8)
    • 内蔵HDD(12)
    • ドライブケース(33)
  • 制御機器(12)
    • 産業用PC本体(10)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m.2 nvme」の検索結果

関連キーワード
341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵SSD TRANSCEND(トランセンド)内蔵SSDTRANSCEND(トランセンド)
16,980税込18,678
1枚
13日以内出荷から14日以内出荷
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM対応OSMicrosoft Windows 7 以降/Linux Kernel 2.6.31以降保証期間5年動作温度範囲(℃)0~70動作電圧(V)3.3±5%フラッシュ3D NANDフラッシュインターフェースNVMe PCIe Gen3×4寸法(mm)片面:80×22×2.23、両面:80×22×3.58質量(g)8規格M.2 2280MTBF平均故障間隔(h)2000000
M.2ドライブ - U.2 (SFF-8639) ホストアダプタ M.2 PCIe NVMe SSD対応 StarTech.comM.2ドライブ - U.2 (SFF-8639) ホストアダプタ M.2 PCIe NVMe SSD対応StarTech.com(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
M.2 PCIe NVMe SSDをPC/サーバーに追加してシステムの速度とパフォーマンスをアップグレード M.2 PCIe NVMe SSD(M-Key)1枚をサポート U.2(SFF-8639)ホストインターフェイス ネイティブOSサポートで簡単なセットアップ PCIe旧バージョンとの下位互換性あり
用途U.2(SFF-8639)スロットの空きを使用してM.2 NVMe SSDをコンピュータ/サーバーに追加。システム速度を上げ、内部データストレージを増強。コンピュータ/サーバーソリューションの構築・アップグレードを行うIT専門家、システムインテグレータ、PCヘビーユーザーに最適。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適幅(mm)70レッド質量(g)36長さ(cm)10湿度(%RH)15- 90保存温度(℃)-25~+70高さ(cm)0.7動作温度(℃)+5~+50
内蔵SSD WD Blue SN5100(NVMe) SanDisk(サンディスク)内蔵SSD WD Blue SN5100(NVMe)SanDisk(サンディスク)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
PCIe Gen 4.0対応のWD Blue SN5100 NVMe SSDは、前世代と比べ30%高速の読み出し速度を発揮します。 次世代のSANDISK 3D CBA NANDテクノロジーで構築されたM.2 2280で、大量のコンテンツを作成し保存できます。 また、SANDISK nCache 4.0を採用しているので、サイズの大きなファイルやプロジェクトフォルダを今まで以上にすばやくコピーできます。
質量(g)5.7規格【フォームファクター】M.2 2280温度範囲(℃)【非動作時】-40~85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38保証期間5年間の製品保証RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CB-Scheme,CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, UKCA, VCCI動作温度範囲(℃)0~85
内蔵SSD WD Black SN7100 Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN7100Western Digital(ウエスタンデジタル)
229,800税込252,780
1台
当日出荷
ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。 今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。 超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。 PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。
質量(g)5.8インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe保証期間5年互換性PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。Windows 10以降RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ/オープンフレームブラケット/M2ハードドライブアダプター/NVMe非対応 StarTech.comM.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ/オープンフレームブラケット/M2ハードドライブアダプター/NVMe非対応StarTech.com(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
システム性能の向上:2.5 インチ SATAシステムに M2 SSD が持つスピードを取り入れ、システムパフォーマンスを大きく改善。オープンフレーム設計で熱放散を促し、ドライブの過熱を防いで最適な動作温度を保持するSATA変換アダプター。優れた互換性:フルレングスのM2 SDDソリッドステートドライブをはじめ、異なる長さのドライブ(2230、2242、2260、2280など)に対応するM2-SATAコンバーター。注:M.2 NVMeまたはAHCI PCI-Express SSDは非対応。転送速度の向上:ファイル転送速度6 Gbpsに対応し、データ転送時のボトルネックを解消してSATA 3.0コントローラのパフォーマンスを最大限に発揮。動作温度: 摂氏40度 ~ 85度。B Key/M+B Key M2 SATA SSDに対応。簡単セットアップ: 7mm以上の2.5インチ SATAベイに対応するM2ハードドライブ変換アダプター。ドライバのインストール不要。M2 SSD取り付け用ネジ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)70質量(g)36長さ(cm)10高さ(cm)0.7動作温度(℃)-40~ 85データ転送速度(最大) 6Gbps
M.2 SSD / PCIe 2280 TRANSCEND(トランセンド)M.2 SSD / PCIe 2280TRANSCEND(トランセンド)
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
トランセンドのPCIe SSD 245Sは、動画編集者、ゲーマー、ソフトウェアエンジニア等に高速パフォーマンス、低遅延、高い安定性を提供します。PCI Express(R) Gen 4 x4 インターフェイス、3D NAND フラッシュ、マルチチャネル コントローラーで構成されており、放熱性を高めるグラフェンヒートシンクも搭載しています。
種類グラフェンヒートシンク規格M.2 2280インターフェース【パス】NVMe PCIe Gen4×4フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
M.2 - U.3変換アダプター/M.2 NVMe SSD対応/PCIe M.2ドライブ - 2.5インチ U.3(SFF-TA-1001)ホストコンバーター/2.5インチSSDフォームファクタ 変換カード StarTech.comM.2 - U.3変換アダプター/M.2 NVMe SSD対応/PCIe M.2ドライブ - 2.5インチ U.3(SFF-TA-1001)ホストコンバーター/2.5インチSSDフォームファクタ 変換カードStarTech.com
7,298税込8,028
1個
当日出荷
PCIe M.2 SSD - 2.5インチU.3変換アダプター:PCIe M.2 NVMe/AHCI SSDを2.5インチフォームファクタに変換し、U.3ドライブベイ/バックプレーンに取り付けが可能。U.3(SFF-TA-1001)ホストインターフェイスに対応。TAA準拠。優れた性能:読み取り速度と書き込み速度を維持したまま、2242、2260、2280 M.2 NVMeドライブ形状の変更が可能。チップセット非搭載設計(2.5インチ変換後も性能の低下なし)。簡単セットアップ:Windows、macOS、Linuxを含むすべてのOSに対応するM.2-U.3ホストアダプター。追加のドライバーやソフトウェアのインストール不要。ドライブとアダプター用取り付けねじが付属し、効率よく設置が可能。汎用性に優れたM.2 NVMe対応: オープンフレーム設計により、大型ヒートシンク搭載のM.2ドライブに対応し、エアフローを改善。PCIe 4.0 以前のドライブに対応。注意:SFF-TA-1001は、SATA/SAS/U.2ホストコントローラ、SATAベースのM.2 SSDとの互換性はありません。StarTech.comのアドバンテージ:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途U.3(SFF-TA-1001)経由でM.2 NVMe SSDをパソコンやサーバに接続し、データストレージ容量を拡張。データ集約型アプリケーションの生産性を改善、開発者やコンテンツ制作者に最適長さ(mm)100幅(mm)70高さ(mm)7質量(g)37インターフェースU.3(PCIe/NVMe/SFF-TA-1001)外部端子M.2(NVMe、M-Key、PCIex4)主な機能S.M.A.R.T.ドライブサイズ224223000000RoHS指令(10物質対応)対応
SSDケース 裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット [NVMe /1台 /M.2対応] センチュリーSSDケース 裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット [NVMe /1台 /M.2対応]センチュリー
7,998税込8,798
1個
当日出荷
外付けケースとしても使える!システムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能な引越キット
仕様付属の専用ソフトでシステムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能、SATA HDD/SSDからM.2 NVMe SSDへデータをコピーして高速化&簡単容量アップ、コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能対応ドライブ:M.2対応機能クローン:対応インターフェースNVMe通信速度最大:10GbpsUSBポートUSB3.2 Gen2接続台数1台RAID機能非対応
M.2高速USB接続スタンド GROOVYM.2高速USB接続スタンドGROOVY(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
NVMe(PCIe)接続と、SATA接続のM.2 SSDどちらにも対応するSSDスタンドです。 NVME接続「M key」、「B&M key」タイプに対応します。 SATA接続「B&M Key」タイプに対応します。 現在市販されているM.2 SSDをほとんどご利用いただけます。 付属USBケーブルでパソコンに接続いただくと、環境により高速な読み書きが可能なUSBメモリーとしてご利用いただけます。 パソコンがUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)接続以上に対応している場合、規格の理論最大値10Gbps転送に対応します。 市販されるほとんどのUSB接続メモリーより高速な読み書きが可能です。 USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0相当)、USB2.0接続でご利用いただく事も可能です。 USB接続したM.2 SSDは、パソコンに新しいドライブとして表示されます。 USBメモリーと同じ手軽さで、より大容量のドライブをご利用いただけます。 PS5やPS4のUSB拡張ストレージとして動作確認済み。 容量258GB以上8TBまでのSSD/HDDに対応します。 お手持ちのM.2 SSDを接続し、TVやレコーダーの録画用USB端子に接続すると、録画用HDD(機器により表示が異なります)として利用できます。 複数のUSB接続HDD接続に対応するTVやBlu-ray/DVDレコーダーにもご利用いただけます。
寸法(mm)約幅55×縦55×高さ14(突起部含まず)質量(g)約50(本体のみ)電源付属USBケーブル経由(USBバスパワー) 5V/0.8A~以上を推奨対応OSWindows11/10/8.1/7(各64/32bit版)、macOS、MacOS X(10.2.6以降)、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー、PS(R) 5/4 Pro/4 など接続方式USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)、USB2.0適合機器USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS(R)5/4 Pro/4)など対応ドライブ:NVMe(PCIe)接続M.2 SSD、SATA接続M.2 SSD速度USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)対応環境の場合USB10Gbps接続に対応/USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)接続、USB2.0接続に対応動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)接続端子外部:本製品筐体側にUSB Type-C(メス)/付属ケーブル経由で、USB A(オス)USBケーブル長(cm)約60(コネクタ含む)端子対応ドライブ:M key、B&M key
内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装] TRANSCEND(トランセンド)内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装]TRANSCEND(トランセンド)
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
仕様技術:S.M.A.R.T. /ガベージ・コレクション /LDPC符号寸法(mm)片面実装80×22×2.23(3.15"×0.87"×0.09")質量(g)8 (0.28 oz)規格M.2 2280インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧3.3V±5%動作周囲温度(℃)0(32°F) ~ 70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降
M.2 NVMe SSD変換PCIeカード アイネックスM.2 NVMe SSD変換PCIeカードアイネックス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
M.2NVMeSSDスロットを1基搭載したPCIExpressカードです。 高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。 ヒートシンクがM.2SSDを冷却します。 熱伝導パッドがM.2SSDとヒートシンクに密着し、M.2SSDの熱を伝達します。 PCIExpressカード上部にアクセスLEDを搭載しています。 2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。 フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ、スタンドオフ/ヒートシンク固定用ネジ×3、ヒートシンク、PCI Expressカード、熱伝導パッド×3 (厚さ0.7mm、1.2mm、1.5mm)、M.2 SSD固定用ドライバー対応機種X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0×4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10対応PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】 2230/2242/2260/2280、【M.2コネクタ】Key M
内蔵SSD WD Blue(M.2) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(M.2)Western Digital(ウエスタンデジタル)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
WD Blue® SA510 M.2 SATA SSDで創造力を高めて作業の限界を押し広げましょう。 高速転送でスムーズなワークフローを実現し、大量のメディアファイルを余裕をもって保存できます。
仕様Features:Give your PC new life with high capacities and reliability rated up to 1.75M hours・Clone your computer’s entire hard drive with included Acronis True Image for Western Digital transfer・Works with Western Digital SSD Dashboard to monitor your drive’s health, available space, and moreRandom Read:最大87K IOPS、Random Write:最大83K IOPS、フォームファクター:M.2 2280質量(g)6.4温度範囲(℃)-55~85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38商品番号WDS200T3B0BインターフェースSATA 6Gb/s保証期間5年間の製品保証コネクタSATA互換性Windows 11, Windows 10耐久性(TBW)500RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco容量(TB)2動作温度範囲(℃)0~70読取速度(MB/s)シーケンシャル:560書込速度(MB/s)シーケンシャル:520
M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 512GB R:2100MB/s W:1500MB/s 3D TLC 3年保証 ApacerM.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 512GB R:2100MB/s W:1500MB/s 3D TLC 3年保証Apacer
24,980税込27,478
1個
欠品中
PCIe Gen3 x4インターフェイス採用。NVMe 1.3規格準拠。超薄型・軽量M.2インターフェイス。最大2100/1500 MB/秒の読み出し/書き込み速度。
容量(GB)512
PCle5.0 NVMeM.2内蔵SSD プリンストンPCle5.0 NVMeM.2内蔵SSDプリンストン
44,980税込49,478
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
PHD-ISM2G5DLはPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 5.0対応です。対応機種はPCIe 5.0 x4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPC。3年保証(保証期間であってもTBWを超えて使用された製品の場合は保証対象外となります)
その他【ランダム書き込み】最大1500K IOPS【ランダム読み取り】最大1300K IOPS質量(g)約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×2.2フラッシュ【NANDフラッシュ】TLC NAND環境温度範囲(℃)【動作】0~70【保管】-40~+85インターフェイスPCIe 5.0 x4 NVMeRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタM.2 2280コントローラPhison PS5031-E31T
M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 3D TLC 3年保証 ApacerM.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 3D TLC 3年保証Apacer
25,980税込28,578
1個
欠品中
PCIe Gen4x4インターフェイスは、NVMe 1.4規格に完全に準拠しています。3D NANDフラッシュ搭載で、最大2TBの容量オプションを提供し、より高い効率性と信頼性を実現します。安定したパフォーマンスを実現するデータ保護メカニズム。
NVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケース グリーンハウスNVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケースグリーンハウス
3,698税込4,068
1個
当日出荷
NVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケース ブラック。1年保証。USB3.1 Gen.2 対応、最大転送速度10Gbps(理論値)を活かした高速転送が可能。M Key/B&M KeyのNVMe M.2 SSD に対応(2230/2242/2260/2280)。最大2TBまでのSSDを搭載可能。USBバスパワーでACアダプタ不要。UASPモード対応。USB Type-C to C と USB Type-C to A ケーブルの2種類付属。組み立てに必要なプラスドライバー付属。強固なアルミ製ケース。
ブラック転送速度(Gbps)10
USB Type-C接続M.2 SATA SSDケース 本体一体型ケーブル USB 3.1(10Gbps)準拠 M.2 NVMe SSD非対応 StarTech.comUSB Type-C接続M.2 SATA SSDケース 本体一体型ケーブル USB 3.1(10Gbps)準拠 M.2 NVMe SSD非対応StarTech.com
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
携帯型M.2 SATA-USB アダプタケース USB-Cケーブルが本体と一体。USB 3.1 Gen 2接続を介し、SATA M.2ドライブを超高速外付けストレージとして使用できるUSB-C接続SATA M.2 SSDケース。USB-C搭載のノートパソコン、タブレット、デスクトップPCに高性能ストレージを外付けできるソリューションです。MacBook、Dell XPS、Chromebook Pixelその他 USB Type-Cデバイスに最適です。<高い携帯性>コンパクトなM.2 SATA-USBアダプタは携帯しやすく、どこにいてもデータへの高速アクセスが可能になります。USB-Cケーブル(15.2cm)が本体についているため、別途ケーブルを持ち運ぶ必要がなく、いつでも接続が可能です。<頑丈なアルミニウム設計>M.2 SATA SSDが入るケース部分はアルミニウムとプラスチックで頑丈な造りになっています。通気性の良い設計により最適なドライブ動作温度を保ちます。M.2 SATA SSD をUSB 3.1 Gen 2規格で接続するM.2 NGFF SSDケースは、シンプルな外付けストレージソリューションを提供します。SATA M.2 SSDを外付けドライブとして使用し、ボトルネックを発生させずファイルを高速で転送することができます。<幅広い互換性>ケースは一般的なM.2 SATA SSDと、42mm(2242)、60mm(2260)、80mm(2280)の複数のドライブ長に対応しています。USB-Cホストデバイスに対応し、Thunderbolt 3 USB-Cポートとも互換性があります。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
SilverStone 拡張カード ECM40 PCIe 4.0 x16~4 x M.2 NVMe SSDアダプタカード SST-ECM40 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 拡張カード ECM40 PCIe 4.0 x16~4 x M.2 NVMe SSDアダプタカード SST-ECM40SILVER STONE(シルバーストーン)
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
PCIe x16インタフェース経由で4 x NVMe M.2 SSD (Mキー)に対応。2230、2242、2260、2280フォームファクターのM.2 SSDに対応。40mm x 40mmデュアルボールベアリング冷却ファン。冷却ファンOn/Off電源スイッチ。データセンタークラスの信頼性。USAPおよびTRIM対応
仕様●LEDインジケーター:インジケータランプは2つのモードに対応: 、点灯および点滅、これはマザーボードおよびSSDからの信号に依存。●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●PCBレベル:UL 94-V0●SSDインタフェース:M.2 (NGFF) M Key●コントローラIC:TPS56221DQPT●サーマルパッド仕様:厚さ、1mm、、動作温度、3W/m.k、、導電性、-25℃ ~ 70℃、、数量、4、、寸法、22mm (W) x 1mm (H) x 70mm (D)●ヒートシンク仕様:材質、アルミニウム、、寸法、109.3mm (W) x 14.2mm (H) x 168mm (D)●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー●製品型番:SST-ECM40その他[1] まず、マザーボードがPCI-Eバイフケーションに対応しているかどうか確認してください。[2] システムは、もう1つのSSDを追加するためにPCI-Eバイフケーションが必要です。3台または4台のドライブには16レーン(x4/x4/x4/x4)、2台のドライブにはx8/x8(またはx4/x4)が必要です。CPUが必要なPCI-E帯域幅をサポートしていることを確認してください。マザーボードが「PCI-Eバイフケーション」をサポートしているかを確認するために、メーカーに連絡することをお勧めします。これにより、システムが1つのM.2 SSDしか認識しない問題を防ぐことができます。[3] ECM40はハードウェアRAIDをサポートしていません。Windows 10以降では、RAID機能を使用するためにサードパーティ製ソフトウェアが必要な場合があります。同じモデルのSSDを4台使用してRAIDアレイを作成することをお勧めします。寸法(mm)147.74 (W) x 21.59 (H) x 181 (D)質量(g)501備考※マザーボードまたはアドオンカードはPCIe Bifurcationをサポートし、PCIe x16/x8スロットを4×4/4×2に切り替えられる必要がありますインターフェースPCI-Express x 16環境動作温度 5℃~55℃動作湿度 20%RH~80%RH保管温度 -20℃~50℃保管湿度 20%RH~80%RHファン回転数7000 RPM ±10%寸法40mm(W) x 10mm(H) x 40mm(D)ベアリング形式デュアルボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数4
M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 256GB R:2100MB/s W:1300MB/s 3D TLC 3年保証 ApacerM.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 256GB R:2100MB/s W:1300MB/s 3D TLC 3年保証Apacer
15,980税込17,578
1個
当日出荷
PCIe Gen3 x4インターフェイス採用。NVMe 1.3規格準拠。超薄型・軽量M.2インターフェイス。最大2100/1300 MB/秒の読み出し/書き込み速度。
SSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) スクリューレス設計 高速データ転送 ロジテックSSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) スクリューレス設計 高速データ転送ロジテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。
対応OS【USB3.2(Gen2)接続時】Windows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15 ・macOS Big Sur11インターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)保証期間1年間付属品USB3.2(Gen2)ケーブル( USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル( USB-A - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール外形寸法(mm)112.2×39.7×13.4適合機器USBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズ向き【設置方向】水平
M.2 NVMe SSD変換PCIeカード アイネックスM.2 NVMe SSD変換PCIeカードアイネックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
NVMeとSATAのM.2SSDスロットを各1基搭載したPCIExpressカードです。 高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。 M.2NVMeSSD用PCIExpressカードにM.2SATASSD用スロットを搭載しました。 各スロットとも、2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。 2スロット同時に使用できます。(NVMeSSDとSATASSDを1個ずつ) SATA接続は電力をPCIExpressスロットから供給し、SATAコネクタに接続したケーブルでデータ通信します。 フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ×2、スタンドオフ固定用ネジ×2、PCI Expressカード、M.2 SSD固定用ドライバー対応機種X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0 x4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10対応PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】NVMe: Key M、2230/2242/2260/2280、SATA: Key B/B-M、2230/2242/2260/2280コネクタPCI Express (NVMe) 接続用: M.2 (Key M)、SATA接続用: M.2 (Key B)、SATAデータ通信用: 7ピン オス
USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDケース アイネックスUSB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDケースアイネックス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4/5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、プラスドライバー材質アルミニウムブラック適合規格NVMExpress1.3、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×100×9対応(M.2カードタイプ)KeyM(専用)、2280(専用)LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)転送速度(Gbps)(データ転送)10(理論値)I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)適合システム(条件)USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)
インターフェースカード M.2 NVMe SSD[PCI-Express] NVMeを増やしタイ   CIF-M2NV センチュリーインターフェースカード M.2 NVMe SSD[PCI-Express] NVMeを増やしタイ CIF-M2NVセンチュリー
2,298税込2,528
1個
当日出荷
PCI Express 4.0対応M.2 NVMe SSD×1枚増設用インターフェイス
インターフェースPCI Express
USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケース アイネックスUSB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケースアイネックス
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe・SATA SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。冷却ファンが内蔵されており、M.2 SSDを冷却して安定動作を実現します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4・5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途【取付方法】。1.USBポートと反対側のカバーを見て、「→OPEN」の表示を確認します。2.「→OPEN」表示のとおりにカバーを5mmほどスライドさせて、カバーを取り除きます。3.ファン/LED側の面を下にします。4.USBポート側を持ち、アルミニウムケースから本体を引き抜きます。5.本体基板のUSBポート側にあるM.2スロットにM.2 SSDを挿入します。6.2280はスロットに挿入後、スロット反対側のツメに押し込むと固定できます。2242/2260は付属スタンドオフを使います。スタンドオフは指の腹で回して固定します。7.引き抜いたときと逆の手順で本体をアルミニウムケースに押し入れて、カバーを閉じます。付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、M.2SSD固定用スタンドオフ材質アルミニウム、ABS規格NVMExpress1.3、SATARevision3.2、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×100×16.7対応【M.2カードタイプ】KeyM、KeyB+M2242、2260、2280LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)データ転送速度最大10Gbps(理論値)起動条件USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)
クローン対応 USB 20Gbps M.2 NVMe SSDスタンド 2スロット アイネックスクローン対応 USB 20Gbps M.2 NVMe SSDスタンド 2スロットアイネックス
8,598税込9,458
1個
当日出荷
2台のM.2 NVMe SSDを外付けUSBドライブにするスタンドです。内蔵用M.2 NVMe SSDをスロットに差すだけで使えます。ネジや工具は不要です。クローン機能を搭載。パソコンと接続せずに、スイッチ1つでドライブを複製できます。クローン動作時にはソースドライブのエラー箇所を飛ばすエラースキップ機能を備えています。USB 20Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) に対応した環境で、20Gbpsの高速データ転送を実現します。 (理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。容量500GBのクローンが約7分で完了します。 (メーカー調べ。参考値であり保証値ではありません。動作環境: Crucial CT500P3SSD8 / Crucial CT500P2SSD8)。電源オン/オフスイッチを搭載しています。スイッチをオフにすると、ケーブルを接続したままでもSSD通電が止まり、安全に抜き差しできます。再びスイッチをオンにすると、パソコンがすぐにSSDを認識します。ブルーのインジケーターで、電源のオン/オフ状態、アクセス状況、クローン実行中の進捗状況がひと目でわかります。小型で持ち運びに便利です。一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。データのバックアップに好適です。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
仕様システム条件 (外付けドライブとして使用時):USB 3.2 Gen 2対応Type-Cコネクタ搭載パソコン、Windows 11 / 10 (64 / 32bit)付属品ACアダプタ (ケーブル長: 約1m)適合【M.2カードタイプ】Key M、Key B+M、【ドライブ】M.2 NVMe SSD PCIe Gen 4ブラック材質(本体)ABS電源ACアダプタ (付属)適合規格NVM Express 1.4、USB 3.2 Gen 2×2 (USB 3.2 Gen 2 / USB 3.2 Gen 1 / 3.0 / 2.0との後方互換性)本体寸法(mm)直径76×16.3 (ケーブルを除く)LEDパワー: ブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス)、ドライブ: ホワイト点灯 (認識)、ホワイト点滅 (アクセス)、ホワイト消灯 (スリープ)、クローン: ブルー点滅 (クローン中)、ブルー点灯 (クローン完了) (25% / 50% / 75% / 100%)動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)約25データ転送速度最大20Gbps (理論値) ※SSD 1台使用時。2台使用時は1台時より速度が低下します。動作湿度(%RH)20~85(結露しないこと)I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C オス
USB-C - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/USB-C & Aケーブル付属/PCIe & SATA NGFF SSDケース StarTech.comUSB-C - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/USB-C & Aケーブル付属/PCIe & SATA NGFF SSDケースStarTech.com
9,998税込10,998
1個
当日出荷
高性能:PCIe M.2 NVMe/SATA M.2 AHCI SSD対応、USB-CまたはUSB-A接続のNGFF外付けストレージソリューション。USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)、UASP、PCI Express 3.0対応。幅広いUSBホスト互換性:USB Type-AとUSB Type-C 2種類のUSBホストケーブル(30cm)が付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)などのOSに対応。ツールレス設計:セットアップにドライバが要らないプラグアンドプレイ、工具を使わずSSD(ソリッドステートドライブ)を格納できる簡単設計。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)と M.2 SATA(B+M-Key)ベースのSSD(サイズ2230/2242/2260/2280)に対応(Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital、HP、Intelなど)。PCIe 4.0 SSDでも使用可能(速度は低下)。注意:22110mmとは互換性なし。軽量&ポータブル:コンパクトなアルミ筐体(105x35x14 mm)でSSDを保護。動作熱を逃す大型ヒートシンクとして機能、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップや修復作業に最適
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード長さ(mm)105幅(mm)35高さ(mm)14質量(g)52ドライブサイズ2230、2242、2260、2280タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)保証期間2年間
M.2 - SATAアダプターカード/4ポート/M.2 PCIe 3.0 - SATA HDD/SSD/ASM1064/Windows macOS Linux/M.2 NVMe SATAk 増設用 変換カード StarTech.comM.2 - SATAアダプターカード/4ポート/M.2 PCIe 3.0 - SATA HDD/SSD/ASM1064/Windows macOS Linux/M.2 NVMe SATAk 増設用 変換カードStarTech.com
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ストレージの増設:必要最小限の接続部とコンパクトなM.2サイズの占有スペースで、ストレージ容量を増設し、使用の自由度が高くなるM.2 SATAアダプターカード。1つの2280 M.2ドライブスロット経由で、最大4台の独立するSATAドライブをデスクトップに追加し、各ドライブでSATA 6Gbpsの読み書き速度を実現。優れた互換性:ドライバーはWindows 8以降、macOS、Linuxなど各種主要OSで自動インストール。Intel、AMDなどすべてのハードウェアプラットフォームに対応するM.2 NVMe対応SATA拡張カード。Microsoft記憶域スペース(Storage Spaces)を含むストレージ管理ソフトウェアにも対応。用途:最新のマザーボードやM.2スロットを備えた外付けケースと組み合わせ、コスト効率よくストレージ機能の拡張が可能なM.2 SATA変換アダプター。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的。仕様:チップセット:ASMedia ASM1064(TRIM、SMARTデータ、SATA 1.0/2.0/3.0、PCI Express 3.0対応)/HDD/SSD接続用50cmSATAケーブル4本付属/PCIeベースのBキーまたはMキー M.2スロットに対応/注:SATA M.2ドライブスロットは非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途M.2スロット搭載の最新マザーボードや外付けケースと共に使用し、コスト効率よくストレージ機能を拡張。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的仕様●ドライブコネクタ:4x SATA (データ、7ピン)●ホストコネクタ:1x M.2 (B+M-Key、PCIe)●対応OS:Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11、macOS Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、Ubuntu、Linux 4.15.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:M.2 PCIe (x4 PCIe)●バスインターフェース:PCI Express●TRIM:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応●ポートマルチプライヤ:対応●ポートマルチプライヤに対応するポート数:4(1度に1口のポートマルチプライヤのみ使用可能)●ポートごとに接続可能なドライブ数:1 - 4●RAID:なし●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー付属品SATAケーブル (4本)、クイックスタートガイド長さ(mm)80幅(mm)22グリーン高さ(mm)11質量(g)8保存温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70使用湿度範囲(%RH)20~80
M.2 NVMe SSDスタンド/1対1/独立型 コピー機/最大90GBpm/USB 3.2 Type-A Type-C接続対応(20Gbps)/デュアルベイ クローン デュプリケーター StarTech.comM.2 NVMe SSDスタンド/1対1/独立型 コピー機/最大90GBpm/USB 3.2 Type-A Type-C接続対応(20Gbps)/デュアルベイ クローン デュプリケーターStarTech.com
33,980税込37,378
1個
当日出荷
独立型M.2デュプリケーター:パソコンを使用せず、M.2 NVMeソリッドステートドライブ(SSD)のコピーが可能。セクター毎に最大90GBpmの高速コピー。各種ファイル形式に対応し、ドライブ全体をコピー。M.2 SSDスタンド:USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)経由でホストに接続することで、外付けM.2 NVMeドライブ(アクセス&データ保存)として機能。パソコン内部にドライブを取り付けずに異なるPC間でのデータ転送が可能。コンパクトで簡単操作:小型設計で、限られたデスクトップ およびストレージスペースを有効活用。電源、処理状況、SMART状態をLEDで表示。電子音でコピー完了を通知。アクティブおよびパッシブ冷却で理想的なパフォーマンスを実現。互換性:ドライバーやソフトウェア不要。トップローディング(垂直方向のプラグイン)設計で、各種PCIe M.2 (M-Key)に対応(ヒートシンク付き含む)。4Knセクターサイズに対応。注意:コピー用ディスクは、コピー元のディスクと同等、もしくはそれ以上の容量が必要。用途:パソコンを介さずにM.2 NVMeドライブのクローンを作成するスタンドアロンソリューション。データのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムの画像化、および各種メンテナンス、教育環境に理想的
用途NVMe SSDに保存された重要なデータをバックアップし、ドライブの故障やデータ損失が発生した場合に効率的なリカバリーの実行。構成されたNVMeドライブの正確なコピーを作成することで、同一のシステム構成の展開を合理化。既存のドライブコンテンツを新しいドライブにコピーすることで、M.2 NVMe SSDをアップグレードまたは交換することで、時間のかかるデータ転送や再インストールを排除仕様●ホストコネクタ:USB Type-C(Gen 2×2、20 Gbps)●ドライブコネクタ:2x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアのインストール不要●ファン:あり●冷却ファン:1 - 60 mm●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280、22110●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●コピー速度:90GBpm●ホットスワップ対応:なし●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●センターチップのポラリティ:ポジティブ●プラグタイプ:M付属品1 USB- -USB-ケーブル、1 USB-A - USB-変換ケーブル、ユニバーサル電源アダプター(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、クイックスタートガイド材質プラスチック長さ(mm)77幅(mm)77ブラック高さ(mm)44質量(g)129消費電力(W)0.1出力電圧(V)12/DC出力電流(A)2保存温度(℃)-20~55入力電流(A)0.6ケーブル長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)5~55使用湿度範囲(%RH)20~80
M.2 NVMe SSDドライブトレイ/M.2 NVMe SSD対応/ホットスワップ追加ドライブ用/鍵付きトレイ StarTech.comM.2 NVMe SSDドライブトレイ/M.2 NVMe SSD対応/ホットスワップ追加ドライブ用/鍵付きトレイStarTech.com
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
追加ドライブトレイ:製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1 または2M2-REMOVABLE-PCIE と併用し、ホットスワップ対応ドライブの追加が可能。2230、2242、2260、および2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高速読取り/書込みが可能。工具不要の取り付け:M.2ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入する際、工具は不要。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、安全に設置できるロック機能搭載(キー2本付属)。プレミアム構造:トレイには放熱を促進するサーマルパッドとアルミカバーを装備。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を抑制。安定性を高めるオプションのドライブ取り付けねじ付属。互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxを含むすべてのオペレーティングシステムに対応。注意:本製品は、ベース製品(製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1または2M2-REMOVABLE-PCIE)との併用が必要です。M.2 SATAドライブには対応していません。ホットスワップ:複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供する追加用ドライブトレイ
用途ホストパソコンを終了することなくドライブを交換することで、バックアップおよびアーカイブ作業を効率化。データ復旧、メンテナンス、ストレージ拡張に最適仕様●ドライブコネクタ:M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:あり●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:1●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:64Gbps●TRIM:対応●4Knサポート:対応●S.M.A.R.T.:対応●衝撃保護機能:あり●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●動作温度:0℃~65℃●保存温度:-35℃~70℃●湿度:0%~90% RH●色:ブラック & シルバー●製品高さ:12mm●製品幅:34mm●製品長さ:124mm●製品質量:36g●システム要件:ご使用には、ベースとなる製品が必要です(製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1、または 2M2-REMOVABLE-PCIE)●付属品:粘着式ヒートシンクパッド、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド StarTech.comM.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンドStarTech.com
14,980税込16,478
1個
当日出荷
単体で使える双方向コピー機:パソコン不要で、M.2 NVMeドライブから2.5/3.5インチSATA SSD/HDDへ、またはSATAドライブからM.2 NVMeにコピーが可能。最大27GB/分のスピードでセクタ単位の完全コピーが可能で、各種ファイル形式に対応。M.2 NVMeおよびSATAドック:USB 10Gbps(USB 3.2)ホスト接続により、M.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに外部からアクセス・保存が可能。ドライブをPC内部に取り付けることなくデータ転送を実行できます。最大SATA 3.0(6Gbps)およびPCIe Gen3x2(7.8Gbps)に対応。優れた互換性:ドライバーや ソフトウェア不要。 差し込みタイプのSATAドライブベイは、標準的な2.5/3.5インチSATAドライブに対応; M.2 NVMeスロットは2242、2260、2280タイプ、および4Knセクターサイズに対応。注意:コピー先ディスクはコピー元ディスクと同等かそれ以上である必要があります。小型で使いやすい設計:コンパクトサイズでデスクや収納スペースを最小限に節約。電源、ドライブのアクティビティ、進行状況をLEDで表示。上から挿し込むトップローディング設計により、効率的なパッシブ冷却を促進し、優れたパフォーマンスを実現
用途従来のSATAドライブからM.2 NVMeへのデータ複製。スタンドアロンデュプリケーター機能により、データの高速バックアップ、ドライブの再イメージ、または展開に最適。10Gbps USB-Cホスト接続経由でM.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに素早くアクセス。M.2 NVMeからSATA SSD/HDDへデータのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムのイメージングと展開、保守業務、定期的なメンテナンスに理想的仕様●対応OS:OSには依存しません。ドライバーやソフトウェア不要●ファン:なし●ホスト側インターフェース:PCI Express、USB-C●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、SATA●外部5.25インチベイ数:1●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、SATA 3.0 (6 Gbps)●UASPサポート:あり●4Knサポート:あり●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●ホットスワップ対応:あり●注意:コピーを行うには、コピー先ドライブの容量がコピー元ドライブの容量と同じかそれ以上である必要があります。実際のコピー速度は、ドライブの種類、アルゴリズム、その他の要因によって変わります。●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1.5A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1W付属品USB-Cケーブル、M.2用ゴム製スペーサー、ACアダプタ、クイックスタートガイド材質ABS樹脂長さ(mm)135幅(mm)100ブラック高さ(mm)55質量(g)308ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDスタンド アイネックスUSB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDスタンドアイネックス
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするスタンドです。M.2 NVMe SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。電源のオン/オフスイッチを搭載しています。スイッチをオフにするとケーブル接続状態でもSSDに電源が入らず、安全にSSDを抜き差しできます。また再度スイッチで電源をオンにすると、パソコンがすぐにSSDを認識します。ブルーのインジケーターで、電源のオン/オフ状態、アクセス状態が一目でわかります。小型で持ち運びに便利です。一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。データのバックアップに好適です。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
ブラック材質(本体)ABS適合規格NVM Express 1.3、USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×14 (ケーブルを除く)対応M.2カードタイプ: Key M (専用)LEDブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス)ケーブル長(cm)約17 (コネクタを含む)データ転送速度最大10Gbps (理論値)I/OポートUSB Type-C メス (バスパワー対応)適合システムUSB 3.2 Gen 2対応Type-Cコネクタ搭載パソコン、Windows 10/11 (32/64bit)
CRCBM2NV2U32CP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe  [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリーCRCBM2NV2U32CP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe [M.2対応 /NVMe /2台]センチュリー
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ボタンひとつの簡単操作。PC不要でM.2 NVMe SSDをクローン可能な外付けクレードル
インターフェイスM.2 NVMe SSD ×2スロット、USB3.2 Gen2 Type-C ×1ポートブラックセット内容CRCBM2NV2U32CP 本体・ヒートシンクカバー(本体に取り付け済み)・専用ACアダプター・プラスドライバー・取扱説明書/保証書・専用USBケーブル[Type-A(Type-C変換コネクタ付)→Type-C)]・M.2 SSD固定ネジ(本体内部に取り付け済み)・M.2 SSD受けネジ(本体内部に取り付け済み)質量(g)約275(付属品含まず)電源DC出力 12V / 3.0A温度(℃)10~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×49.5×75(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)冷却器[サイズ]5cm角 3000rpm ±10%、[ノイズ]21.5dBA(冷却ファン単体での測定値)ケーブル長(cm)約45(コネクタ部除く)湿度(%)20~80
ヒートシンク搭載 M.2 NVMe SSD変換PCIeカード 上面取付タイプ アイネックスヒートシンク搭載 M.2 NVMe SSD変換PCIeカード 上面取付タイプアイネックス
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
高速なM.2 NVM Express (NVMe) SSDカードをPCI Expressスロット搭載パソコンで使用できます。一般的なPCI Expressカードと異なり、M.2 NVMe SSDを基板上面に取り付けられます。大型グラフィックカードを搭載しているために、空きPCI Expressスロットが最下段のみの環境に好適です。ヒートシンクがM.2 SSDを冷却します。熱伝導パッドがM.2 SSDとヒートシンクに密着し、M.2 SSDの熱を伝達します。PCI Expressカード上部にアクセスLEDを搭載しています。2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
仕様(システム条件)X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0 x4以上の大きいスロット1基、Windows 10/11セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ、スタンドオフ/ヒートシンク固定用ネジ×3、ヒートシンク、PCI Expressカード、熱伝導パッド×3 (厚さ0.7mm、1.2mm、1.5mm)、M.2 SSD固定用ドライバー対応PCI Express 4.0/(M.2カードタイプ)2230/2242/2260/2280コネクタ(M.2)Key M
PCI Express拡張カード/PCIe 4.0 x16/M.2 NVMe・AHCI SSD(4スロット)/M-Key・NGFF/Windows・Linux対応/機能増設 インターフェースカード StarTech.comPCI Express拡張カード/PCIe 4.0 x16/M.2 NVMe・AHCI SSD(4スロット)/M-Key・NGFF/Windows・Linux対応/機能増設 インターフェースカードStarTech.com
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
高性能設計:PCI Express 4.0 x16スロットに4基のM.2 PCIe SSD(NVMe/AHCI)を増設可能なM.2 PCIe SSD アダプターカード。各ドライブが最大7.8GB/sの超高速読み取り/書き込み速度を実現し、コンピューターやサーバーでのデータアクセスを大幅に高速化。幅広い互換性:4基のM.2 SSDに対応するPCIe変換カード。Samsung 980 Pro、970 EVO、950 EVO、SM951などを含む各種PCIe M-Key M.2 SSD(2242/2260/2280/22110 mm)で動作検証済み。注意:SATAベースのM.2ドライブには非対応。下位互換性:PCIe分岐(Bifurcation)機能を備えたPCI Express 3.0マザーボードおよびx16 PCIeスロットに対応。PCIe分岐機能が必要。Windows Server、Linux など、主要なワークステーションおよびサーバーOSで動作。ソフトウェアRAID機能に対応:各M.2 PCIe SSDへ個別にアクセス可能なM.2 PCI Expressアダプター。OS標準またはサードパーティ製RAIDソフトウェアを使用し、RAID 0/1/5/10またはJBOD構成を構築でき、冗長性の向上、容量の拡張、または高速化が可能。通気口付きブラケット:通気口付き標準プロファイルブラケットが装着済み。ドライブのスロットリングを回避しながら、ドライブの空気の流れを改善し、温度上昇を抑えて安定した動作とパフォーマンスを維持できるPCIe M.2 NVMeアダプターカード
用途デスクトップコンピュータまたはサーバーに4基のPCIe M.2 SSDを接続し、システム処理速度を向上して内部データストレージを増強。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適仕様●ホストコネクタ:PCI Express x16●ドライブコネクタ:4x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●●ドライブ数:4●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●ドライブ実装:固定式●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280、22110●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:非対応●MTBF:4353192時間●システム要件:複数のドライブをホストシステムで検出するためには、コンピュータ/マザーボードがバイファケーション(分割設定)に対応している必要があります。●注意:NVMe SSDは、ドライブメーカー提供のドライバー、またはOS(Windows 8以降)に標準搭載されているドライバーで動作します。旧バージョンのOSにはNVMeの標準ドライバーには対応していません。、PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。付属品クイックスタートガイド、取り付けネジのセット長さ(mm)128幅(mm)290レッド高さ(mm)23質量(g)128対応OSドライバ/ソフトウェア不要インターフェースM.2 PCIe、ホスト側インターフェース:PCI Express使用温湿度範囲動作温度:-40℃~80℃、保存温度:-40℃~85℃、湿度:15~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
裸族の頭 NVMe/SATA センチュリー裸族の頭 NVMe/SATAセンチュリー
8,198税込9,018
1個
当日出荷
M.2 SSD、SATA HDD/SSD対応、工具不要でカンタン接続! ヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま組み込める変換アダプター。裸のM.2 SSDやHDD、SSDをUSB接続でPCに外付けできる変換アダプター。M.2 SSD、SATA HDD/SSDに対応、これ1台で多彩な接続が可能。本体上部が空いているのでヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま取り付けできます。ケーブルを抜かなくてもSSDやHDDの交換ができる電源スイッチを搭載。USB10Gbps接続対応の高速データ転送。
セット内容CRANSU10G 本体、専用USBケーブル ×2(Type-A→Type-C ×1、Type-C→Type-C ×1)、専用ACアダプター、ゴムピン ×2(うち1本は予備)、取扱説明書/保証書※本製品にM.2 SSD、SATA HDD/SSDは含まれておりません。質量(g)約45電流(A)ACアダプター:3.0電圧(V)ACアダプター:DC12V温度(℃)5~35対応機種Windows 11 / 10が動作するUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0ポートを搭載したMac保証期間6ヶ月USBケーブル長(cm)専用:約30色(本体)インターフェイスM.2 SSD接続側…NVMe/SATA、HDD/SSD接続側…SATA3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)、PC接続側…USB10Gbps (USB3.2 Gen2)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約55×115×15湿度(%)20~80(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)デバイス対応:2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、NVMe/SATA規格(M-Key/B&M-Key)
M.2 NVMe SSDスタンド/USB-C USB-A接続/10Gbps/B+M M-Key/工具不要/Type-A Type-C対応 外付け 変換アダプター StarTech.comM.2 NVMe SSDスタンド/USB-C USB-A接続/10Gbps/B+M M-Key/工具不要/Type-A Type-C対応 外付け 変換アダプターStarTech.com
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
柔軟な接続に対応するM.2 NVMe SSDスタンド:USB-CまたはUSB-A(10Gbps)接続により、工具不要でM.2 NVMeドライブへ高速アクセスが可能。上部から挿し込むトースター式スロット構造により通気性を確保し、ヒートシンク搭載の高性能M.2 NVMeドライブにも対応。診断・トラブルシューティングに適した機能性:M.2 NVMe ドライブのトラブルシューティングを迅速に行い、ドライブ状態の確認、性能テスト、データ復旧に活用できる機能を搭載。互換性テスト、ディスクイメージ作成、ストレージ拡張に活用できる携帯型M.2 NVMe SSDドッキングステーション。ポータブルでバスパワー駆動:コンパクトで軽量な設計により、あらゆるITツールキットにそのまま収納。M.2 NVMeドライブ接続時はUSBバスパワーのみで動作し、外部電源アダプター不要。ドライバー不要の設定と幅広い互換性:Windows/macOS/Linux環境ですぐ使用できる外付けm.2 NVMe SSDケース。USB-A変換アダプター付きの一体型USB-Cケーブル搭載。2230/2242/2260/2280サイズのM.2 NVMe PCIe Gen5 SSDに対応し、最大10Gbpsでの高速データ転送を実現
仕様●ドライブコネクタ:1x M.2 NVMe●ホストコネクタ:1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●ファン:非搭載●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C、USB-A●ドライブ数:1●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2 NVMe●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:10 Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、NVMe (PCIe Gen 4)●UASPサポート:対応●TRIM対応:対応●4KN SUPPORT:対応●S.M.A.R.T. SUPPORT:対応●最大ドライブ容量:1●ホットスワップ:対応●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:20-85% RH●材質:PCRプラスチック●ケーブル長:300 mm●製品長さ:404 mm●製品幅:59 mm●製品高さ:18 mm●製品質量:57 g●注意:1ドライブを取り外す際は、必ず使用中のオペレーティングシステム(OS)で安全に取り外してから接続を解除してください。データ損失や機器の故障を防ぐため、ドライブのホットスワップは避けてください。2M.2 SATAドライブはサポートされていません●パッケージ内容:クイックスタートガイドブラックRoHS指令(10物質対応)対応
M.2 2280 NVMe SSD 400GB Enterprise Grade Endurance Synology(シノロジー)M.2 2280 NVMe SSD 400GB Enterprise Grade EnduranceSynology(シノロジー)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
容量(GB)400
M.2 NVMe および 2.5/3.5 インチ SATA ドライブ用アダプター/USB-C USB-A接続/最大10Gbps/B+M M-Key対応/工具不要/外付けSSDリーダー StarTech.comM.2 NVMe および 2.5/3.5 インチ SATA ドライブ用アダプター/USB-C USB-A接続/最大10Gbps/B+M M-Key対応/工具不要/外付けSSDリーダーStarTech.com
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
2-in-1に対応した汎用性:M.2 NVMeドライブおよび2.5インチ/3.5インチSATA SSD/HDDへ工具不要で高速アクセスが可能。USB-C/USB-A(10Gbps)経由での同時データ転送に対応し、上部差し込み型オープントップ構造のM.2スロットがエアフローを確保する設計。診断・トラブルシューティングに適した設計:M.2 NVMeおよび2.5/3.5インチSATAドライブの状態確認、性能テスト、データ復旧に活用できる構成。互換性テスト、ディスクイメージ作成、ストレージ拡張など、多用途で扱えるポータブル外付けドライブドックとして機能。携帯しやすいセルフパワー設計:、ITツールキットに無理なく収納可能なUSB-C / USB-A接続 M.2 NVMe および 2.5 / 3.5インチSATA SSD/HDD変換アダプター。2.5インチSATAまたはM.2 NVMeドライブ1台接続時はUSBバスパワーで動作し、2台同時接続時や高消費電力のSATA/NVMeドライブ使用時は付属の電源アダプターに対応するコンパクト設計。ドライバ不要の幅広い互換性:一体型USB-Cケーブルおよび付属のUSB-A変換アダプターにより、Windows、macOS、Linuxでドライバ不要の即時接続に対応。PCIe Gen4 M.2 NVMeとSATA 3.0(6Gbps)に対応
仕様●ホストコネクタ:1x USB Type-C(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●搭載コネクタ:1x M.2 (B+M-Key、PCIe)、1x SATAデータ & パワー (7+15ピン)●対応OS:OSに依存せず。ドライバー不要●ファン:非搭載●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C、USB-A●ドライブ数:2●ドライブサイズ:M.2、2.5インチ、3.5インチ●ドライブタイプ:M.2 NVMe、2.5インチ/ 3.5インチ SATA●対応ドライブ高さ:フルサイズ、2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:10 Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、NVMe (PCIe Gen 4)、SATA 3.0 (6 Gbps)●UASPサポート:対応●TRIM:対応●4Kネイティブ(4Kn):対応●ホットスワップ:対応●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:最大90% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●材質:ABS樹脂●ケーブル長:300 mm●製品長さ:410 mm●製品幅:88 mm●製品高さ:14 mm●製品質量:55 g●付属品:ユニバーサルACアダプタ (北米/日本、欧州、英国、オーストラリア・ニュージーランド対応)、1x クイックスタートガイド●注意:1ドライブを取り外す際は、必ず使用中のオペレーティングシステム(OS)で安全に取り出してから接続を解除してください。データ損失や機器の故障を防ぐため、ドライブのホットスワップは避けてください。2ほとんどの M.2 NVMe ドライブや 2.5インチドライブは、USB 接続から十分なバスパワーを得られるため、電力供給方法アダプターなしで使用できます。3.5インチ SATA ドライブを使用する場合、2台のドライブを同時に接続する場合、または M.2 NVMe ドライブが USB の供給能力を超える電力を必要とする場合は、付属のユニバーサル電力供給方法アダプターが必要です。3M.2 SATAドライブはサポート数されていません。ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
M.2 NVMe SSDモバイルラック/PCIe x8接続/デュアルベイ/ホットスワップ対応/PCIe分岐機能必須(Bifurcation対応)/産業用 高速転送対応 工具不要 着脱式ドライブベイ StarTech.comM.2 NVMe SSDモバイルラック/PCIe x8接続/デュアルベイ/ホットスワップ対応/PCIe分岐機能必須(Bifurcation対応)/産業用 高速転送対応 工具不要 着脱式ドライブベイStarTech.com
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
デュアル着脱式M.2ドライブベイ:空いているPCIe 4.0 x8またはx16拡張スロットを使用して、PCIe M.2 SSDの取り付け、交換、アップグレードが可能。2230、2242、2260、2280 M-Key M.2 NVMe SSDに対応。 追加ドライブトレイは別売(TR-M2-REMOVABLE-PCIE)。工具不要の取り付け:ツールレス設計でM.2ドライブをトレイに装着、またはトレイをドライブベイに挿入可能なデュアルM.2 NVMe SSDリムーバブルリムーバブルトレイ。電源/動作状態を示すLEDインジケーターを搭載。トレイはラッチ機構とロック対応で、安全に設置可能(鍵2本付属)。高い拡張性: 外付けケースやアダプターを使わず、内蔵M.2 NVMeドライブへの外部アクセスが可能な着脱式M.2ドライブベイ。ドライブあたり最大64Gbpsの転送性能を発揮し、M.2ドライブのメンテナンスや交換、アップグレードを効率化。安定した動作環境:放熱性に優れたアルミカバーと冷却ファンを備えたステンレス製フレーム/ブラケット/トレイ構造を採用したM-Key対応M.2 NVMe SSD着脱式ユニット。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を軽減。安定性を高めるための固定ねじも付属。優れた互換性:ドライバーやソフトウェアは不要で、WindowsやLinuxなど主要OSに対応。PCIe分岐(Bifurcation)機能を備えたPCI Express 4.0/3.0マザーボードのx8またはx16スロットに対応
用途動画、画像、プロジェクトファイルなどの大容量ファイルを素早く転送・バックアップできる高速外部ストレージソリューションを追加仕様●ホストコネクタ:PCI Express x8●ドライブコネクタ:2x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:対応●ファン:搭載●インターフェース:PCI Express x8●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:128Gbps●TRIM対応:対応●4KN SUPPORT:対応●S.M.A.R.T. SUPPORT:対応●衝撃保護機能:あり●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●MTBF:40000時間●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~60℃●湿度:10%~60% RH●電力供給方法:バスパワー●製品幅:186 mm●製品質量:373 g●製品高さ:19 mm●製品長さ:121 mm●システム要件:複数のドライブへの読み書きを行うには、PCIeの分岐が必要です。●注意:この製品は、M.2 SATAドライブに対応していません。NVMe SSDはドライブメーカーによるドライバが必要です。または、OSによってはネイティブドライバが提供される場合もあります(Windows 8以降、Mac OS 10.10.3以降)。それ以前のOSバージョンではNVMeのネイティブサポートはありません。PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。●付属品:2x 着脱式M.2ドライブトレイ、2x M.2ドライブ取付ねじ、1x キー、1x クイックスタートガイドブラックRoHS指令(10物質対応)対応
512GB PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 SSD IV レノボ・ジャパン(Lenovo)512GB PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 SSD IVレノボ・ジャパン(Lenovo)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
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
"m.2 nvme" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷