カテゴリ
- 家電(1)
- メディアプレイヤー(1)
絞り込み
対応メディア
- その他(1)
ブランド
- ITPROTECH
- BrightSign(12)
- サンワダイレクト(3)
- PISCO(ピスコ)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- テック(TEC)(1)
- ワンダーキット(1)
- VERTEX STYLE(1)
- AXIAS(1)
- 高昇(1)
「brightsign」の検索結果

ポータブルメディアプレーヤー
ITPROTECH(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個欠品中わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)