精密ドライバーセットITPROTECH当日出荷
●小型の精密ドライバーセットで、スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業に最適です。
●厳選したビット30種
好評の49in1モデル(IPT-DK49)をさらに小型化し厳選された30種のビットと専用のドライバーのセットです。
●ポータブルケース収納で便利
わずか15mm厚のアルミ製ポータブルケースに収納できる設計になっており持ち運びにもとても便利です。
●マグネット内蔵でスムーズなビット交換
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。
●あらゆる精密機器に対応する種類
長寿命の防サビ処理が施されたビットはスマートフォンに使用されている精密ネジをはじめ、パソコン、時計、カメラなど、あらゆる精密機器に対応する種類が揃っています。
●ワンプッシュ開閉スライドケース
ワンプッシュで開閉できるスライドケースになっておりますので容易に取り出しができ、尚且つ収納時には逆さにしても飛び出すことがありません。
セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×30寸法(mm)H132×W66×D17(ケース収納時)質量(g)約195(ケース収納時)商品構成セット品保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応