カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ITPROTECH
  • CORSAIR(9)
  • エフケイシステム(4)
  • SPARKFUN(2)
  • TourBox(2)
  • エレコム(1)
  • BMW(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • Storm(1)
  • 3Dコネクション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stream deck」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型キーボード ITPROTECH小型キーボードITPROTECH
2,898税込3,188
1個
当日出荷
自由にカスタムできる4キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他複数キー同時押し:4キー同時押し対応付属品USBケーブル質量(g)約95(本体のみ、USBケーブル別)対応OSWindows 10/11接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×30×26インターフェースUSB Type-C - USB(A)キー数マクロキー×4キーボードマクロキーボードケーブル長(cm)約150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1バックライトLED色:RGB発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
jetstream 4&1特集