カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • JONSBO
  • サンワサプライ(6)
  • エレコム(3)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • DEEPCOOL(2)
  • サンハヤト(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • ケニス(1)
  • 三協サーモテック(リョーサン)(1)
  • 恵安(KEIAN)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jonsbo」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップフロー型CPUクーラー JONSBOトップフロー型CPUクーラーJONSBO
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
全高66mmのコンパクトなロープロファイル仕様の設計です。 6mm径ヒートパイプを6本搭載しました。 高精度な処理を施した銅製ベースプレートとヒートパイプがCPUの発熱を確実に吸い上げます。 フィンやヒートパイプには酸化を防止する「ニッケルメッキ処理」を施しました。 TDPは210Wまで対応します。 クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造です。 CPU以外のVRMなど、マザーボード上の周辺冷却が可能になります。 61.5CFMの大風量で薄型な15mm厚の120mmPWMファンを採用しました。 リテンションはブリッジ式なので、ロープロファイルクーラーによるありがちな裏止め式ではありません。 Intel最新ソケット LGA1700、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
質量(g)約484(付属ファン含む)電力(W)TDP:210ベアリングHydraulic bearing最大静圧(mmH2O)0.29~1.71接続PWM 4ピン風量23.46~61.51CFM本体サイズ(mm)W120×H66×D120(付属ファン含む)騒音レベル(dB(A))ノイズ:18.3~37.2適合ソケットAMD:AM4/M5、Intel:LGA1200/115X/1700サイズ(mm)搭載ファン:120×120×厚さ15RoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)回転数:800~1800±10%
JONSBO 3.39インチIPSディスプレイ搭載ガジェット JONSBOJONSBO 3.39インチIPSディスプレイ搭載ガジェットJONSBO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
JONSBOブランドの3.39インチIPSディスプレイ搭載アクセサリ「DS339」シリーズです。 360×960の解像度、60Hzリフレッシュレートの3.39インチIPSディスプレイ搭載しました。 ゲーミングモニターを彷彿とさせるスタンド式によりGPUの上やPCケースの電源シュラウド部分などに設置することを想定、台座部分はシールによる粘着式で固定が可能です。 JONSBO AIOソフトウェアにより、CPU、GPU、メモリ、HDD、ネットワークなどの各種ステータスの表示しました。 画像や動画の表示再生(音声なし)が可能、表示のON OFFや向きや明るさの変更も可能です。 接続はマザーボードのヘッダピン直接もしくは、USB Type-A接続です。 カラーはブラックとホワイトのラインナップです。
付属品USBヘッダピン接続ケーブル、USBヘッダピン→TYPE-A変換USBケーブル、台座の滑り止め(両面粘着式)、レンチ、ネジ本体質量(g)58寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×11×35ディスプレイ3.39インチIPS解像度ディスプレイ:960×360保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300
PCパーツカテゴリ