JONSBO 3.39インチIPSディスプレイ搭載ガジェット
JONSBOブランドの3.39インチIPSディスプレイ搭載アクセサリ「DS339」シリーズです。 360×960の解像度、60Hzリフレッシュレートの3.39インチIPSディスプレイ搭載しました。 ゲーミングモニターを彷彿とさせるスタンド式によりGPUの上やPCケースの電源シュラウド部分などに設置することを想定、台座部分はシールによる粘着式で固定が可能です。 JONSBO AIOソフトウェアにより、CPU、GPU、メモリ、HDD、ネットワークなどの各種ステータスの表示しました。 画像や動画の表示再生(音声なし)が可能、表示のON OFFや向きや明るさの変更も可能です。 接続はマザーボードのヘッダピン直接もしくは、USB Type-A接続です。 カラーはブラックとホワイトのラインナップです。
- 付属品
- USBヘッダピン接続ケーブル、USBヘッダピン→TYPE-A変換USBケーブル、台座の滑り止め(両面粘着式)、レンチ、ネジ
- 本体質量(g)
- 58
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 90×11×35
- ディスプレイ
- 3.39インチIPS
- 解像度
- ディスプレイ:960×360
- 保証期間
- 1年間
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- リフレッシュレート(Hz)
- 60
- 輝度(cd/m2)
- 300
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。その他PCパーツ の新着商品
カテゴリ

















![PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134941-260929-02.jpg)
















