カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)
- QNAP(15)
- プリンストン(7)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(7)
- エレコム(4)
- AMD(2)
- ASUSTOR(2)
- アドテック(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ddr5 udimm」の検索結果

デスクトップPC用メモリ DDR5 6400 CUDIMM
TRANSCEND(トランセンド)¥86,980~税込¥95,678~1個12日以内出荷JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって6,400MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。
デスクトップPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 288pin U-DIMM CL19
TRANSCEND(トランセンド)¥54,980~税込¥60,478~1個13日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)288動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM