デスクトップPC用メモリ DDR5 6400 CUDIMM
JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって6,400MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。
- 仕様
- DIMM種類: CUDIMM
メモリクロック:6400
CASレイテンシー:CL52
電圧:1.1V
ピン:288 pin
PCB高:1.23 インチ
- 規格
- DDR5
- ピン数(ピン)
- 288
- SPD
- 対応
- メモリーインターフェイス
- CUDIMM
- 内容量
- 1個
メモリ の新着商品
カテゴリ














