カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • ポータブルハードディスク(4)
    • 内蔵HDD3.5(1)
絞り込み
ブランド
  • トランセンド
  • BUFFALO(バッファロー)(42)
  • エレコム(10)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(60)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(10)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
  • エスコ(2)
  • LaCie(ラシー)(2)
  • SEAGATE(シーゲイト)(6)
  • タイムリー(2)
  • ブロードウォッチ(211)
  • 塚本無線(88)
  • SecuSTATION(74)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(37)
  • NEC(21)
  • マザーツール(13)
  • SWANN(スワン)(13)
  • DXアンテナ(6)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
ストレージ容量
  • 1TB(1)
  • 2TB(1)
  • 4TB(4)
インターフェイス
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(4)
電源供給
  • バスパワー(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(3)
  • 色パープル(1)
  • 色ブルー(1)
グリーン・グレー・パープル・ブルー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdd 4tb」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet H3 トランセンドポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet H3トランセンド(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
耐久性にこだわったポータブルHDDです。滑り止め効果のある高耐久ラバーは、持ち運びに便利で、スタイリッシュなネイビーブルーとパープルのカラーオプションを用意しています。 三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。シリコンラバーカバー、サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。 多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 StoreJet 25H3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 最大4TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。 便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。※Transcend Eliteソフトウェアを使用して設定を行う必要があります。 トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)131.8×80.8×24.5(5.19"×3.18"×0.96")質量(g)298(10.51oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間3年電源供給パスパワー動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA記録メディア2.5インチHDD容量(TB)4USBタイプマイクロUSB - USB Type Aハードウェア暗号化対応動作電圧(V)5
ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet 25M3 トランセンドポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet 25M3トランセンド
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
トランセンドのStoreJet 25M3C ポータブルHDDには、USB 3.1 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cポートを採用し、USB Type-CケーブルとType-C - Type-A ケーブルを付属しています。優れた耐衝撃性でデータを保護します。
アイアングレイインターフェース接続:USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)保証期間3年保証動作温度(℃)環境:5 (41°F) ~ 55 (131°F)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type Cストレージメディア:2.5インチHDD動作電圧(V)5
ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet 25M3 トランセンドポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet 25M3トランセンド
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
耐衝撃性を追求したポータブルHDDで、データの持ち運びに便利です。スタイリッシュなアイロングレーとミリタリーグリーンのカラーオプションを用意しています。 三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。シリコンラバーカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。 多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 最大4TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。 便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。※Transcend Eliteソフトウェアを使用して設定を行う必要があります。 トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)129.5×80.8×24.1(5.10"×3.18"×0.95")アイロングレー質量(g)294(10.37oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間3年電源供給パスパワー動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA記録メディア2.5インチHDD容量(TB)4USBタイプマイクロUSB - USB Type Aハードウェア暗号化対応動作電圧(V)5
ポータブルハードディスク トランセンドポータブルハードディスクトランセンド(3件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷
・優れた耐衝撃性・SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応・三層構造の衝撃保護システム・ラバー製のアウターケース・衝撃を吸収するハードドライブサスペンション・薄型モデル(SJ25M3G / SJ25M3S)・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能・ワンタッチ自動バックアップボタン・256ビットAES暗号化・Transcend Elite データ管理ソフトウェア
アイロングレー/ミリタリーグリーン仕様ストレージメディア:2.5インチHDD寸法(mm)129.5×80.8×16.1質量(g)185電圧(V)5対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降保証期間3年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)5~55電源供給バスパワーインターフェイスUSB 3.1 Gen 1USBタイプマイクロUSB - USB Type Aハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
3.5インチストレージ StoreJet 35T3 トランセンド3.5インチストレージ StoreJet 35T3トランセンド
93,980税込103,378
1台
10日以内出荷
USB 3.0/USB 2.0接続オプション 最大8TBの大容量ストレージ 省スペースの縦型デザイン 静音動作 省電力のスリープモード(EU ErP指令に適合) ワンタッチ自動バックアップボタン 256ビットAES暗号化(別途ソフトウェア必要) Transcend Elite データ管理ソフトウェア
セット内容StoreJet 35T3、 電源アダプタ、 USBケーブル寸法(mm)172.4×152.4×44.8サイズ3.5インチ対応OSUSB 2.0またはUSB 3.0ポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10、Mac OS 10.5 以降、Linux Kernel 2.6.31 以降機能ワンタッチバックアップ動作環境5~55℃モード節電モード10分供給電源AC入力: 100V-240V、DC入力: 12V/1.5A (電源アダプタ経由)