カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)
- モノタロウ(1)
- エレコム(18)
- サンワサプライ(16)
- セルスター(14)
- グリーンハウス(14)
- MCO(11)
- ナカバヤシ(10)
- SanDisk(サンディスク)(10)
- StarTech.com(7)
- PGYTECH(7)
- オーム電機(6)
- マルエヌ(6)
- Gigastone(6)
- GENTOS(5)
- Vivotek(5)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- ライソン(4)
- ホーザン(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「micro sdhc」の検索結果

microSDHCカード
TRANSCEND(トランセンド)(16件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷SD3.0規格に完全互換。 クラス10に準拠。 プラグ&プレイの簡単操作。 内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。 ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS指令対応。 SDアダプタ付。質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×15×1.0使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10
TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
microSDHC Class 10 UHS-I 400x (Premium)
TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷UHS Class 1仕様(U1) フルHD動画をスムーズに記録 スマートフォン、タブレット端末、デジタルカメラに最適 スピードクラス:Class 10 エラーを検出して訂正するECC 耐水性:IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。 幅広い動作温度:-25℃から85℃で動作可能です。 静電耐性:EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。 耐X線:ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。 耐衝撃性:衝撃や振動に強い構造です。寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V互換性デジタルカメラやビデオカメラなど耐久性10000回の抜き挿しサイクルデータ転送速度(最大)60MB/s 400xSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I
SDHCカード Class10 8GB
TRANSCEND(トランセンド)¥14,980税込¥16,4781台13日以内出荷ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いSDアダプター付きmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。
microSDHCカード UHS-I U1 (TLC)アダプタ付
TRANSCEND(トランセンド)¥6,398~税込¥7,038~1個13日以内出荷寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
microSDHCカード USD Card (Class 10)(MLC)高耐久
TRANSCEND(トランセンド)¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間2年フラッシュMLC NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA容量(GB)16SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
microSDHCカード Class10 (TLC)
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個13日以内出荷寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
高耐久 microSDHCカード Class10 UHS-I U1 MLC搭載 32GB (SDカード変換アダプタ付き)
TRANSCEND(トランセンド)¥58,980税込¥64,8781台13日以内出荷ドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向け製品。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
microSDHCカード UHS-I U1 (TLC)
TRANSCEND(トランセンド)¥6,498税込¥7,1481個13日以内出荷寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA容量(GB)16SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
カードリーダー RDF9
TRANSCEND(トランセンド)¥4,698税込¥5,1681個13日以内出荷UHS-IIテクノロジー採用したRDF9カードリーダーは、SDXC/SDHC UHS-IIカードのパフォーマンスを最大限引き出します。USB 3.1 Gen 1インターフェースにより、最大260MB/sと190MB/sの読出し/書込みができるので、プロカメラマンやグラフィックデザイナーが扱う高解像度の動画やRAWイメージも高速で転送できます。更に、CF/SD/microSDカードスロットも備えているので、1台のコンパクトカードリーダーで様々な種類のデジタルファイルを扱うことができます。寸法(mm)67.6×45×15.2色ブラック質量(g)30.6対応OSMicrosoft Windows 7 以降/macOS 10.2.8以降/Linux Kernel 2.6.30以降インターフェースUSB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)対応メモリーカードSDXC (UHS-II)/SDHC (UHS-II)/SDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(UDMA6)/コンパクトフラッシュ(Type I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプマイクロUSB - USB Type A動作電圧(V)5カードリーダーSD /microSD/コンパクトフラッシュ
SD/microSDカードリーダー USB 3.1 Gen 1
TRANSCEND(トランセンド)¥2,498税込¥2,7481個13日以内出荷SDカードとmicroSDカードに対応した2つのカードスロットをもつRDF5カードリーダーは日常的に行いようなカメラ、スマートフォン、PCとのデータ交換に便利です。 ※SDカードとmicroSDカードを同時に利用することはできません。 RDF5カードリーダーにはUSB Type-Aコネクタを採用しているので、PCのUSBポートに直接接続できます。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用したRDF5カードリーダーは、USB 2.0よりも快適な高速転送を提供します。 高解像度の写真や動画を簡単に扱うことができるだけでなく、カード認識とデータアクセス状況が確認できるLEDを備えています。 小型サイズのRDF5カードリーダーはポケットやブリーフケースに入れて持ち運ぶことができ、プラグ&プレイに対応しているので、いつでもどこでもファイルを扱うことができます。 無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。寸法(mm)56×24×8.9(2.20"×0.94"×0.35")質量(g)18(0.63oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間2年動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-A動作電圧(V)5カードスロットSD/microSD
カードリーダー RDC3
TRANSCEND(トランセンド)¥4,598税込¥5,0581個13日以内出荷USB Type-Cを採用したトランセンドのRDC3カードリーダは、Type-CポートをもつAndroid機器、ノートPC、MacBook、iPad Proで使用でき、SDカードとmicroSDカードに対応した2つのカードスロットや高速データ転送が可能なUSB 3.2 Gen 1インターフェースを備えています。また、Android機器向けにファイル管理に便利なTranscend Eliteアプリを提供しています。寸法(mm)40.8×40.8×10.4色ブラック質量(g)17対応OSMicrosoft Windows 7 以降/macOS 10.2.8以降/Linux Kernel 2.6.30以降インターフェースUSB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps)動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプUSB Type-CカードリーダーSD /microSD
SD/microSD/CFカードリーダー USB 3.1 Gen 1
TRANSCEND(トランセンド)¥4,298税込¥4,7281個13日以内出荷SDカード、microSDカード、CFカードに対応したRDF8カードリーダーは、3つのカードスロットにメモリカードを挿入し、音楽、動画、画像、その他のデジタルファイルを同時に転送することができます。 RDF8カードリーダーにはマイクロUSB (USB 3.1 Gen 1)ポートがあり、SD/microSD/CFカードからPCにデータを転送するためのマイクロUSB - USB Type-Aケーブルを付属しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースの高速データ転送を提供し、LEDがカード認識とデータアクセス状況を表示します。 小型サイズのRDF8カードリーダーはポケットやブリーフケースに入れて持ち運ぶことができ、いつでもどこでもファイルを扱うことができます。 無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60")色ブラック質量(g)32(1.13oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間2年動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(Type I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプマイクロUSB - USB Type A動作電圧(V)5カードスロットSD/microSD/コンパクトフラッシュ