曜日別特売

microSDHC Class 10 UHS-I 400x (Premium)

microSDHC Class 10 UHS-I 400x (Premium) - TRANSCEND(トランセンド)microSDHC Class 10 UHS-I 400x (Premium) - TRANSCEND(トランセンド)
(2件のレビュー)

UHS Class 1仕様(U1)
フルHD動画をスムーズに記録
スマートフォン、タブレット端末、デジタルカメラに最適
スピードクラス:Class 10
エラーを検出して訂正するECC
耐水性:IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。
幅広い動作温度:-25℃から85℃で動作可能です。
静電耐性:EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。
耐X線:ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。
耐衝撃性:衝撃や振動に強い構造です。

寸法(mm)
11×15×1
質量(g)
0.4
種類
マイクロSDHCメモリーカード
使用環境温度(℃)
-25~85
動作電圧
2.7V~3.6V
互換性
デジタルカメラやビデオカメラなど
耐久性
10000回の抜き挿しサイクル
データ転送速度
(最大)60MB/s 400x
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49075732TS16GUSDU116GB
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
49075723TS8GUSDU18GB
オープン
取扱い終了
49075748TS32GUSDU132GB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49075732
2021-12-19
用途: PCのデータ保存に。
教育・研究機関

信頼性が何よりのデータ保存、大事なデータの記録用に愛用しています。

対象商品 : 49075732
2018-03-25
用途: ドラレコに使用
運輸・通信業

正直本日ドラレコに取り付けて、まだ良さが分かりませんが4GBでは不安があったのでこれにしました。16GBでこの価格ですから良いんじゃないでしょうか、あとデザインいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする