カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • トランセンド
  • モノタロウ(1)
  • i-PRO(11)
  • サンワサプライ(7)
  • SanDisk(サンディスク)(7)
  • Gigastone(6)
  • HIDISC(5)
  • Dynabook(5)
  • SONY(4)
  • キオクシア(KIOXIA)(4)
  • プラネックスコミュニケーションズ(4)
  • プリンストン(3)
  • グリーンハウス(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • DJI(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(3)
  • アドテック(2)
  • シャープ(2)
  • JVCケンウッド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsdxc 128」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドmicroSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
・アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。・USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。・UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDXCカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード U1 (TLC) 高耐久 アダプタ付 トランセンドmicroSDXCカード U1 (TLC) 高耐久 アダプタ付トランセンド
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間2年フラッシュ3D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドmicroSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード UHS-I U3A1 (TLC)アダプタ付 トランセンドmicroSDXCカード UHS-I U3A1 (TLC)アダプタ付トランセンド
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応