カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- メモリ(6)
絞り込み
容量
- 1GB(2)
- 4GB(2)
- 8GB(2)
- 16GB(4)
- 32GB(2)
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(9)
規格
- DDR4 SDRAM(4)
メモリーモジュール規格
- PC4-21300(2)
メモリインターフェイス
- Long-DIMM(2)
- S.O.DIMM(2)
- Unbuffered(4)
ピン数(ピン)
- 260(2)
- 288(2)
260・288
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「pc4-2666v」の検索結果
特価

デスクトップPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 288pin U-DIMM CL19
TRANSCEND(トランセンド)¥56,980~税込¥62,678~1個13日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)288動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
ノートPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 260pin SO-DIMM CL19
TRANSCEND(トランセンド)¥57,980~税込¥63,778~1個13日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM
TRANSCEND(トランセンド)¥25,980~税込¥28,578~1個12日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。仕様DIMM種類: U-DIMMメモリクロック:2666CASレイテンシー:C19電圧:1.2Vピン:288 pinPCB高:1.23 インチ容量【DRAM】1Gx8
ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM
TRANSCEND(トランセンド)¥25,980~税込¥28,578~1個12日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。仕様DIMM種類: SO-DIMMメモリクロック:2666CASレイテンシー:CL19電圧:1.2Vピン:260 pinPCB高:1.18 インチ容量【DRAM】1Gx8
ノートPC用メモリ DDR4-2666
TRANSCEND(トランセンド)¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。種別ランク:1R×8、DRAM:512M×8、PCB高:1.18 インチ規格DDR4-2666電圧(V)1.2ピン数(ピン)260動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F)内蔵RAMDDR4RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
デスクトップPC用メモリ DDR4 -2666
TRANSCEND(トランセンド)¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。種別ランク:1R×8、DRAM:512M×8、PCB高:1.23 インチ規格DDR4電圧(V)1.2ピン数(ピン)288動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F)内蔵RAMDDR4RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM