カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(26)
絞り込み
ブランド
  • TRANSCEND(トランセンド)
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(418)
  • KITO(キトー)(1,924)
  • NACHI(不二越)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • ParkerTAIYO(51)
  • SHIMANO(シマノ)(34)
  • SMC(276)
  • SWAGE-LINE(24)
  • イメージニクス(28)
  • エスコ(50)
  • エレコム(23)
  • オグラ(28)
  • コクヨ(33)
  • タンガロイ(17)
  • ネグロス電工(37)
  • ホンダ(697)
  • 三菱マテリアル(32)
  • 理研製鋼(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd3」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。・USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。・UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDXCカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10ビデオスピードクラスV30
  • ESD380C ポータブルSSD TRANSCEND(トランセンド)

    ESD380C ポータブルSSD

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。
    寸法(mm)96.5×53.6×12.5色ミリタリーグリーン質量(g)75インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2 (USB 20Gbps)フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F)各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM容量(TB)4USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C読取速度(MB/s)最大 2000書込速度(MB/s)最大 2000動作電圧(V)5
  • 最大2,000MB/s 高速ポータブルSSD 耐衝撃モデル TRANSCEND(トランセンド)

    最大2,000MB/s 高速ポータブルSSD 耐衝撃モデル

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。 USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。 ESD380Cは、UASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.2 Gen 2×2インターフェースを備えており、最大で2,000MB/sのデータ転送スピードを提供します。 衝撃を和らげるラバーケースの採用に加え、米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。 コンパクトで衝撃に強いので、安心してデータを持ち運びできます。 ESD380Cは最大2TBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。 デスクトップやノートPCだけでなく、ESD380CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。 ESD380CにはUSB Type-CケーブルとUSB Type-A変換ケーブルが同梱されているので、USB Type-CまたはType-AポートのあるPCで利用できます。 ESD380Cは高速で動作するため、放熱性とドライブ保護を高めるためにアルミ合金を採用しています。 また、サーマルスロットルメカニズムとヒートマネージメントテクノロジーにより、優れた耐久性と安定性を実現しています。 トランセンドのストレージ機器は、セキュリティ機能を提供しています。 Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、保存されているファイルをパスワードで保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。 デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Playストアから無料でダウンロードできます。 バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップの機能を備えています。
    寸法(mm)96.5×53.6×12.5色ミリタリーグリーン質量(g)約75対応OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2保証期間5年各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA動作温度範囲(℃)0~60USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C読取速度(MB/s)最大2000書込速度(MB/s)最大2000動作電圧(V)5
  • スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応 TRANSCEND(トランセンド)

    スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。 USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。 高速データ転送/デュアルコネクタ/大容量 & コンパクトサイズ/優れた互換性/耐久性を備えたモダンなデザイン/確かな品質/便利なソフトウェア
    仕様(オペレーティング・システム)Microsoft Windows 7 以降/macOS 10.10以降寸法(mm)71.3×20×7.8色ブラック質量(g)11接続USB 10Gbps使用環境温度(℃)0~60フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧5V±5%RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)1050書込速度(MB/s)最大950USBType-A/Type-C
  • microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    13日以内出荷
    アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
  • スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応 TRANSCEND(トランセンド)
    シルバー
    ブラック

    スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。
    寸法(mm)71.3×20×7.8質量(g)11インターフェースUSB 10Gbpsフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプUSB Type-A/USB Type-C読取速度(MB/s)最大 1050書込速度(MB/s)最大 950動作電圧(V)5±5%
  • microSDHCカード UHS-I U1 (TLC) TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード UHS-I U1 (TLC)

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA容量(GB)16SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • microSDHCカード Class10 (TLC) TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード Class10 (TLC)

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • 内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370S TRANSCEND(トランセンド)

    内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370S

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのSSD370SはMLC NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
    寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)57フラッシュMLC NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :2.5 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)5±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
  • マイクロSDカード TRANSCEND(トランセンド)

    マイクロSDカード

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    13日以内出荷
    モバイル機器や携帯ゲーム機を対象に策定されたアプリケーションパフォーマンスクラスA2に準拠したトランセンドのmicroSDXC 340Sは、優れたランダムリード/ライトパフォーマンスでアプリの起動時間を短縮します。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)-25(-13°F) ~ 85(185°F)挿抜耐久10000回の抜き挿しサイクルRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)最大 160/125SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7 ~ 3.6アプリケーションパフォーマンスクラスA2
  • microSDXCカード U3  (TLC)高耐久 アダプタ付 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDXCカード U3 (TLC)高耐久 アダプタ付

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間2年フラッシュ3D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA容量(GB)256SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • microSDXCカード U1 (TLC) 高耐久 アダプタ付 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDXCカード U1 (TLC) 高耐久 アダプタ付

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間2年フラッシュ3D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • microSDXCカード UHS-I U3A1 (TLC)アダプタ付 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDXCカード UHS-I U3A1 (TLC)アダプタ付

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • microSDHCカード UHS-I U1 (TLC)アダプタ付 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード UHS-I U1 (TLC)アダプタ付

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • microSDXCカード UHS-I U3 V30 A2 アダプタ付 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDXCカード UHS-I U3 V30 A2 アダプタ付

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ3D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCAUHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • マイクロSDカード TRANSCEND(トランセンド)

    マイクロSDカード

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのmicroSDXC 350Vはドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向けのソリューションです。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • microSDXCカード UHS-I U1 (TLC)アダプタ付 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDXCカード UHS-I U1 (TLC)アダプタ付

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ3D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA容量(GB)64SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • microSDHCカード TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード

    TRANSCEND(トランセンド)(16件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    SD3.0規格に完全互換。 クラス10に準拠。 プラグ&プレイの簡単操作。 内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。 ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS指令対応。 SDアダプタ付。
    質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×15×1.0使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
  • SDHCカード TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード

    TRANSCEND(トランセンド)(12件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    13日以内出荷
    SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
    寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCカード使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
  • Transcend SDカード TRANSCEND(トランセンド)

    Transcend SDカード

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
  • SDXCカード SD Card UHS-I U3 A2 Ultra Performance TRANSCEND(トランセンド)

    SDXCカード SD Card UHS-I U3 A2 Ultra Performance

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA2
  • SDXCカード SD Card UHS-I U3 A1 Ultra Performance TRANSCEND(トランセンド)

    SDXCカード SD Card UHS-I U3 A1 Ultra Performance

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • 内蔵SSD PCIe M.2 SSD 300S TRANSCEND(トランセンド)

    内蔵SSD PCIe M.2 SSD 300S

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE300Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。
    寸法(mm)片面実装30.0×22.0×2.23質量(g)4規格M.2 2230インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
  • カードリーダー RDC3 TRANSCEND(トランセンド)

    カードリーダー RDC3

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    13日以内出荷
    USB Type-Cを採用したトランセンドのRDC3カードリーダは、Type-CポートをもつAndroid機器、ノートPC、MacBook、iPad Proで使用でき、SDカードとmicroSDカードに対応した2つのカードスロットや高速データ転送が可能なUSB 3.2 Gen 1インターフェースを備えています。また、Android機器向けにファイル管理に便利なTranscend Eliteアプリを提供しています。
    寸法(mm)40.8×40.8×10.4色ブラック質量(g)17対応OSMicrosoft Windows 7 以降/macOS 10.2.8以降/Linux Kernel 2.6.30以降インターフェースUSB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps)動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプUSB Type-CカードリーダーSD /microSD
  • SD/microSD/CFカードリーダー  USB 3.1 Gen 1 TRANSCEND(トランセンド)

    SD/microSD/CFカードリーダー USB 3.1 Gen 1

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    13日以内出荷
    SDカード、microSDカード、CFカードに対応したRDF8カードリーダーは、3つのカードスロットにメモリカードを挿入し、音楽、動画、画像、その他のデジタルファイルを同時に転送することができます。 RDF8カードリーダーにはマイクロUSB (USB 3.1 Gen 1)ポートがあり、SD/microSD/CFカードからPCにデータを転送するためのマイクロUSB - USB Type-Aケーブルを付属しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースの高速データ転送を提供し、LEDがカード認識とデータアクセス状況を表示します。 小型サイズのRDF8カードリーダーはポケットやブリーフケースに入れて持ち運ぶことができ、いつでもどこでもファイルを扱うことができます。 無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。
    寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60")色ブラック質量(g)32(1.13oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間2年動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(Type I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプマイクロUSB - USB Type A動作電圧(V)5カードスロットSD/microSD/コンパクトフラッシュ
  • SDHCカード Class10 8GB TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード Class10 8GB

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    13日以内出荷
    ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いSDアダプター付きmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。