カテゴリ
- 切削工具(62)
- メカニカル部品(16)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 測定用品(5)
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 防犯用品(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- CKD(1)
- FPC(2)
- GREAT TOOL(1)
- KANA(片山チエン)(10)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NACHI(不二越)(17)
- Vesrah(2)
- イシハシ精工(2)
- エスコ(3)
- コクヨ(1)
- シャープ化学(1)
- テクロック(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- 三木プーリ(4)
- 三菱マテリアル(9)
- 島津理化(3)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(10)
- 日本シーム工業(4)
- 理研製鋼(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ストレートドリル 高耐久
(202件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥679税込¥7471パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
SDHCメモリーカード
Team(チーム)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~85動作温度範囲(℃)0~70SDスピードクラスCLASS10動作電圧(V)2.7~3.6
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(10本)当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
TAIYOシャックル 黒 SD
大洋製器工業(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など材質鋼ほか
ステップドリル黒のたけのこ
トライアルコーポレーション(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から4日以内出荷「プロ品質」納得の切れ味! コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ! 耐熱性・耐摩耗性・耐凝着性の三拍子揃った驚きの高耐久! 力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能! ステンレスにも対応!用途ステンレス/1.0mmまで、鋼材、アルミなどの穴あけや穴の修正に軸径(Φmm)六角軸6.35材質/仕上コバルトハイス鋼/窒化チタンアルミコーティング表面処理チタン系コーティング
六角軸ロング鉄工ドリル
三菱マテリアル¥689税込¥7581本当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥859税込¥9451本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
六角軸ショートドリル
GREAT TOOL(5件のレビュー)¥389税込¥4281セット(2本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに仕様刃先クロスシンニング加工材質ドリル刃:コバルトHSS鋼、六角軸:S45C刃長(mm)24硬度HRC(刃部)63~66六角軸対辺(mm)6.35
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷から22日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
シングルダブルスプロケット 35SD
KANA(片山チエン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数2チェーンNo.35スプロケット形状SD形
オイルシール ISD
キーパー¥489~税込¥538~1個当日出荷から10日以内出荷用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)仕様運動:軸回転、大気側:ダスト型式ISDタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸
THECUT¥1,998税込¥2,1981箱(5本)当日出荷から4日以内出荷XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
六角軸コバルトドリル
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:ステンレス、一般鋼材。シャンク径(mm)6.35
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら